絞り込み
ブランド
- テクネ計測
- モノタロウ(5,954)
- ホンダ(545,819)
- MAZDA(マツダ)(216,594)
- 三菱ふそう(209,501)
- SMC(201,260)
- トヨタ(140,127)
- ミツビシ(138,053)
- YAMAHA(ヤマハ)(91,743)
- ニッサン(87,637)
- エスコ(69,702)
- スズキ(67,744)
- BIGM(丸山製作所)(66,084)
- スバル(50,608)
- 日野自動車(47,247)
- Kawasaki(43,787)
- いすゞ自動車(41,301)
- メディアカバーマーケット(40,230)
- オカムラ(岡村製作所)(34,937)
- RS PRO(34,695)
- Panasonic(パナソニック)(29,515)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
テクネ計測
テクネ計測のページです。テクネ計測は、測定・測量用品、科学研究・開発用品/クリーンルーム用品などの商品を提供しています。現在12件の商品をご用意しており、人気商品や新着商品を豊富な品揃えの中からお選びいただけます。また、ご購入いただいたお客様の商品レビューもご確認いただけます。
特価

小型高精度面積式流量計(気体用) NFMシリーズ
テクネ計測(3件のレビュー)¥6,798~税込¥7,478~1個当日出荷から7日以内出荷低価格の小型高精度面積式流量計(フローメーター)です。 計測器メーカーが信頼度の高いものを自信をもって販売いたします。 リーク度も少なくppmレベルのガスにも対応可能です。 盤への埋め込みに適した突出の少ないパネル埋め込みタイプです。 もちろん単体での使用も可能です。 立幅120mm程度の小型かつシンプルな構造で設置が容易です。 バルブ(有・無)、フロートの材質(SUS316・POM)、継手(1/8”RC・1/4”RC) の異なる様々なタイプをご用意しております。用途パージエアー/窒素の通常の用途に加え、計測器への流量管理など精度が必要な 場合にもご使用頂けます。耐圧(MPa)1使用温度範囲(℃)-10~60質量(g)75測定流体空気・窒素RoHS指令(10物質対応)対応
オンライン露点計センサーブロック
テクネ計測¥14,980税込¥16,4781個当日出荷仕様配管材質:ステンレス(SUS304)、接続配管径:Rc1/8測定範囲(mm)Φ30×55アズワン品番1-3890-13
壁掛け型CO2 トランスミッター EE800(成績書付)
テクネ計測¥57,980税込¥63,7781個6日以内出荷壁掛け型CO2計です。CO2濃度の計測に加え、温度測定も可能。経年劣化を補正する為にE+E独自の二波長非分散形赤外線方式(NDIR)のCO2センサーを採用。長期的な安定した測定ができます。5年間校正不要。スナップ方式の筐体で設置も簡単。5年間校正不要用途換気制御、冷暖房・換気ビルの空調総合管理材質ポリカーボネイト、UL94V-0 認証品測定範囲【CO2】0-2000ppm外形寸法(mm)85×136×26出力0-~0 V電源15~35 VDCまたは24 VAC±20%精度【CO2】<±(50 ppm+指示の2 %)(25 ℃/1013 mbar において)【温度】±0.3 ℃(20 ℃において)接続【電機】ねじ止端子1.5 mm2 (AWG16)消費電流(mA)約14+電流出力、ピーク時300(0.3 秒間)測定原理二波長非分散形赤外線方式(NDIR)使用温湿度範囲-20~60 ℃、0~90 %RH (結露なきこと)応答速度約110秒(CO2)グリーン購入法適合
低露点用 ハンディ露点計 TEKHNEPort 40-LDPTセット(成績書付)
テクネ計測¥449,800税込¥494,7801セット6日以内出荷■低露点測定:露点-60℃まで測定可能(測定範囲:-60~+60℃dp)。■ハンディタイプ露点計:持ち運びしやすく、現場で簡単に即測定可能。■高度な測定性能:高応答速、高精度、優れた長期安定性、自動校正機能付き用途電池製造プロセス・研究開発・品質管理に最適(ドライルーム、グローブボックス、製造装置)、圧縮空気の露点測定、グローブボックス簡易測定、熱処理炉・恒温槽の露点管理、ガス発生装置の純度管理材質センサー/ステンレススチール 本体/ABS、TPE(側面)、ポリエステル(前面パネル)測定範囲【露点】-60~+60 ℃dp質量(g)370外形寸法(mm)センサー/Φ30×140W mm 本体/78W×38H×170D mm (コネクタを除く)出力USB-Cによる専用ソフト(無料ダウンロード可能)出力電源センサー:18-28 VDC 本体:単三乾電池 4本、または、USB-CによるDC給電ケーブル長(m)1内容露点センサー、ハンディモニター、センサーケーブル1m、キャリングケース、取扱説明書、試験成績書精度±2 ℃dp(環境温度+20℃において)接続【配管接続】G 1/2” ネジ使用温湿度範囲【センサー】-40~+70 ℃ / 0~100%RH (結露無きこと)【本体】-5~+ 50 ℃ / 0~85%RH(結露なきこと)保管温湿度範囲センサー:-40~+60 ℃ / 0~95%RH (結露無きこと)本体:-25~+65 ℃(充電池なしの場合)応答速度wet → dry : 5 分以下、dry → wet 20 秒以下耐圧力(MPa)センサー:0~8グリーン購入法適合
LED表示 CO2計 CO2GUARD 10
テクネ計測¥41,980税込¥46,1781台7日以内出荷各種製造業や空調会社が愛用するオーストリアE+E社の高性能なCo2計が一般向けにより低価格な商品になりました。 自動校正を備えた2波波長NDIR 方式のCO2 センサーにより高精度かつ経年劣化が少ない測定ができ、メンテナンスも不要です。 室内空気質(IAQ: Indoor Air Quality)の指標として周囲のCO2 濃度を色と音で表示し、換気の判断に役立ちます。 二酸化炭素濃度 0~ 5000 ppmを6段階で色表示し、壁掛けとして使用することも、付属のスタンドで卓上として使用することも可能です。 また、電池交換が必要な場合すべてのLEDライトが点滅します。 経済産業省の定める「二酸化炭素濃度測定器の選定等に関するガイドライン」の基準を満たしています。仕様【供給範囲】CO2Guard10本体、テスト用アルカリ電池AAA1.5V(単四電池)×4本、卓上設置用スタンド材質(筐体)ポリカーボネイト寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)85×27×100(筐体)測定原理二波長非分散形赤外線方式(NDIR)保管温湿度範囲本体:-40~60℃/0~95%(結露不可)、電池(付属品):-20~50℃扉開閉方式(筐体)スナップ方式電池寿命アルカリ電池:6ヶ月、充電式電池(付属されません):4ヶ月(23℃において)※平均検知方式NDIR式測定範囲(ppm)0~5000動作湿度(%)0~95(結露不可)RoHS指令(10物質対応)対応補正機能有供給電源アルカリ電池AAA1.5V(単四電池)×4本、(付属品)充電式電池1.2V※付属されません動作温度範囲(℃)0~50
ダクト挿入型CO2トランスミッター EE850【英文成績書のみ】
テクネ計測¥59,980税込¥65,9781個4日以内出荷ダクト挿入型CO2計です。 経年劣化を補正する為にE+E独自の二波長非分散形赤外線方式(NDIR)のCO3センサーが採用され、汚染にも強く長期的な安定した測定ができます。 湿度検知部は独自のセンサーコーティングにより、埃、汚れ、腐食から保護されています。 経済産業省の定める「二酸化炭素濃度測定器の選定等に関するガイドライン」の基準を満たしています。用途換気装置やビルオートメーションなどに利用されています。出力0-10V測定ガスCO2検知方式NDIR式測定範囲(ppm)(CO2)0~2000RoHS指令(10物質対応)対応補正機能有供給電源15~35VDC
ダクト挿入型CO2トランスミッター EE850【校正証明書付き】
テクネ計測¥63,980税込¥70,3781個6日以内出荷ダクト挿入型CO2計です。 経年劣化を補正する為にE+E独自の二波長非分散形赤外線方式(NDIR)のCO2センサーが採用され、汚染にも強く長期的な安定した測定ができます。 湿度検知部は独自のセンサーコーティングにより、埃、汚れ、腐食から保護されています。 経済産業省の定める「二酸化炭素濃度測定器の選定等に関するガイドライン」の基準を満たしています。用途換気装置やビルオートメーションなどに利用されています。出力0-10V測定ガスCO2検知方式NDIR式測定範囲(ppm)(CO2)0~2000RoHS指令(10物質対応)対応補正機能有供給電源15~35VDC校正証明書一般校正
ガスフィルター MSTシリーズ
テクネ計測¥89,980~税込¥98,978~1個8日以内出荷から33日以内出荷内部電解研磨されたステンレス製(SUS316L)ハウジングで耐久性に優れています。真空から高圧までの幅広い圧力と、200℃までの高温に対応可能です。高純度ガス、腐食性ガスのろ過が可能です。分析計用ガスの前処理、化学プラント、熱処理での使用に適しています。仕様【内部電解研磨処理】有使用圧力(MPa)10Pa~35(絶対圧)材質(ハウジング)SUS316L最高使用温度(℃)200接続径1/8″NPT
オンライン露点計スターターキット
テクネ計測¥109,800~税込¥120,780~1式10日以内出荷から17日以内出荷オプションのスターターキット(別売)を使用することで、配管を簡単に組む事ができます。仕様配管材質:ステンレス(SUS304)、接続配管径(mm):6