曜日別特売

低露点用 ハンディ露点計 TEKHNEPort 40-LDPTセット(成績書付)

低露点用 ハンディ露点計 TEKHNEPort 40-LDPTセット(成績書付) - テクネ計測低露点用 ハンディ露点計 TEKHNEPort 40-LDPTセット(成績書付) - テクネ計測低露点用 ハンディ露点計 TEKHNEPort 40-LDPTセット(成績書付) - テクネ計測低露点用 ハンディ露点計 TEKHNEPort 40-LDPTセット(成績書付) - テクネ計測低露点用 ハンディ露点計 TEKHNEPort 40-LDPTセット(成績書付) - テクネ計測

■低露点測定:露点-60℃まで測定可能(測定範囲:-60~+60℃dp)
■ハンディタイプ露点計:持ち運びしやすく、現場で簡単に即測定可能
■高度な測定性能:高応答速、高精度、優れた長期安定性、自動校正機能付き

保管温湿度範囲
センサー:-40~+60 ℃ / 0~95%RH (結露無きこと)
本体:-25~+65 ℃(充電池なしの場合)
用途
電池製造プロセス・研究開発・品質管理に最適(ドライルーム、グローブボックス、製造装置)、圧縮空気の露点測定、グローブボックス簡易測定、熱処理炉・恒温槽の露点管理、ガス発生装置の純度管理
材質
センサー/ステンレススチール 本体/ABS、TPE(側面)、ポリエステル(前面パネル)
測定範囲
【露点】-60~+60 ℃dp
質量(g)
370
外形寸法(mm)
センサー/Φ30×140W mm 本体/78W×38H×170D mm (コネクタを除く)
出力
USB-Cによる専用ソフト(無料ダウンロード可能)出力
電源
センサー:18-28 VDC 本体:単三乾電池 4本、または、USB-CによるDC給電
ケーブル長(m)
1
内容
露点センサー、ハンディモニター、センサーケーブル1m、キャリングケース、取扱説明書、試験成績書
精度
±2 ℃dp(環境温度+20℃において)
接続
【配管接続】G 1/2” ネジ
使用温湿度範囲
【センサー】-40~+70 ℃ / 0~100%RH (結露無きこと)【本体】-5~+ 50 ℃ / 0~85%RH(結露なきこと)
応答速度
wet → dry : 5 分以下、dry → wet 20 秒以下
耐圧力(MPa)
センサー:0~8
グリーン購入法
適合
内容量
1セット
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73576941TEKHNEPort 40 - LDPT set
¥455,000
¥449,800
¥494,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「温湿度計・熱中対策温湿度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする