1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
小型高精度面積式流量計(気体用) NFMシリーズ テクネ計測 動画あり
低価格の小型高精度面積式流量計(フローメーター)です。 計測器メーカーが信頼度の高いものを自信をもって販売いたします。 リーク度も少なくppmレベルのガスにも対応可能です。 盤への埋め込みに適した突出の少ないパネル埋め込みタイプです。 もちろん単体での使用も可能です。 立幅120mm程度の小型かつシンプルな構造で設置が容易です。 バルブ(有・無)、フロートの材質(SUS316・POM)、継手(1/8”RC・1/4”RC) の異なる様々なタイプをご用意しております。
用途パージエアー/窒素の通常の用途に加え、計測器への流量管理など精度が必要な 場合にもご使用頂けます。 質量(g)75 使用温度範囲(℃)-10~60 耐圧(MPa)1 精度(%)±3 測定流体空気・窒素 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
6,798 税込7,478
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

関連カテゴリ