2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
耐衝撃性・耐薬品性に優れるラバーコーティングをしています。 2年間の使い切りタイプで、パック6500より更にコストを抑えられます。
測定範囲0~2000ppm 質量(g)約106(本体のみ) 電源専用リチウム電池 外寸(mm)64×20×84 ガス採気方式拡散式 測定原理電気化学式 防爆構造本質安全防爆構造 国内防爆取得済 防塵防水性能IP68 検知ガス一酸化炭素 警報設定値50/150ppm アズワン品番8-5627-41 分解能(ppm)1
1個
50,980 税込56,078
61日以内出荷

大型ディスプレイと警報機能を持つ単成分ガス検知警報器です。約2年間はメンテナンスフリーです。センサの点検・交換により2年以上使用可能です。大音量ブザー、360°全方向から見えるランプ、バイブレーションで危険をお知らせします。
寸法(mm)64×20×84 質量(g)約113 電源内蔵電池 機能データ・イベントロガー 電池インジケーター 検知原理電気化学方式(ガス拡散式) 防塵防水性能IP68 警報方式ランプ ブザー バイブレータ
1個(1個)
53,980 税込59,378
14日以内出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)