表示器と圧力センサが一体となった真空計です。
種別DVR2
寸法(mm)115×115×66
質量(g)400
種類真空計
電源リチウム電池
測定精度±1hPa、±1Torr(温度係数<0.07hPa/k)
表示方式アナログ・デジタルLCD表示
接続フランジNW16、ノズル外径8/12mm(標準付属)、フランジ部へねじ込式(G1/4)
測定原理静電容量式(アルミナセラミックス製)
測定周期(秒)1
測定範囲(hPa)1~1080
表示単位hPa、mbar、Torr
1個
¥189,800
税込¥208,780
4日以内出荷
耐薬品性に優れたアルミナセラミックス製の圧力センサを内蔵した、表示部一体型のコンパクトなデジタル真空計です。 表示部およびタッチパネル部にはガラスを採用。筐体も耐薬品素材を使用しています。 VACUU・VIEW extended は、静電容量式センサとピラニー式センサの両方を内蔵し、ワイドレンジの測定が可能です。
寸法(mm)62×50×10 190g
質量(g)190
電源AC100~240V 50/60Hz(ACアダプタ)
最高温度(℃)(気体)連続:40 短時間:80
表示単位hPa mbar Torr
接続口フランジNW16 ノズル外径8/12mm(標準付属) フランジ部へネジ込み式(G1/4)
最高許容圧力(hPa)1500(1.5bar)
関連キーワード