2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
バキューブランド耐薬品デジタル真空計
センサー内蔵・表示部一体型のコンパクトサイズです。耐薬品性に優れたセラミックス製センサーを使用しています。見やすい発光型ディスプレイです。VIEW extendedは、静電容量式センサーとピラニー式センサー両方を内蔵しており、大気圧から0.001hPaまでワイドレンジの測定が可能です。
寸法(mm)62×50×103 質量(g)190(電源アダプタを除く) 種類真空計 電源AC100-240V 50/60Hz(ACアダプタ) 表示方式デジタルLCD表示 接続フランジNW16、ノズル外径8/12mm(標準添付)、フランジ部へネジ込み式(G1/4) 表示単位hPa、mbar、Torr
1個
239,800 税込263,780
10日以内出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

バキューブランド耐薬品デジタル真空計
耐薬品性に優れたアルミナセラミックス製の圧力センサを内蔵した、表示部一体型のコンパクトなデジタル真空計です。 表示部およびタッチパネル部にはガラスを採用。筐体も耐薬品素材を使用しています。 VACUU・VIEW extended は、静電容量式センサとピラニー式センサの両方を内蔵し、ワイドレンジの測定が可能です。
寸法(mm)62×50×10 190g 質量(g)190 電源AC100~240V 50/60Hz(ACアダプタ) 最高温度(℃)(気体)連続:40 短時間:80 表示単位hPa mbar Torr 接続口フランジNW16 ノズル外径8/12mm(標準付属) フランジ部へネジ込み式(G1/4) 最高許容圧力(hPa)1500(1.5bar)
1個
239,800 税込263,780
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

関連カテゴリ