「3m 排気弁」の検索結果
特価
本日7月27日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
搭載ポンプは、ガス接触部がフッ素樹脂の耐薬品仕様です。
ダイヤフラムがポンプヘッドに接触ない騒音や振動が少ない構造です。
大気圧下で排気溶媒を効率良く液化回収するコンデンサー付きです。
AKシンクロタイプは逆止弁内蔵2台のエバポレーター等を同時に減圧でき、ニードルバルブにより個別に排気速度調節が可能です。
到達真空度7hPa (5Torr)(ガスバラスト閉時)
排気速度(50/60Hz)(L/min)33/38
ノズル外径(Φmm)10(吸・排気口)
容量(mL)500(吸・排気側受フラスコ/コート付)
回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m])1500/1800(真空ポンプ)
保護等級IP42(真空ポンプ)
電源(V)AC100~120(50/60Hz)
電源コード(m)2(3Pプラグ)
仕様真空ポンプステージ数:2段式
関連キーワード