3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
SureSealThermalSingleStripsSealingFilms。ストリップキャップの経済的でユーザーフレンドリーな代替品。指が痛くなることはもうありません。96ウェルプレートの1列(8ウェル)、または単一のPCR8連チューブストリップによりよくフィットするため、小さな寸法に精密にカット済み。各シートには、使いやすいように連続バッキングライナーに8枚のストリップが入っています。プレートの1列を選択的にカバーし、不用意なピペッティングを防止したり、ピアス済みの列を再シールするために使用することが可能。DNase,RNaseフリー。当商品に採用されている特別な接着剤により、蒸発を最小限に抑え、クロスコンタミネーションを低減し、こぼれを防止するための、高い品質を実現。フィルムのストリップは、キャップで発生しがちなスプラッシュバックなしで、簡単にきれいに剥離。両側のエンドタブにミシン目が入っており、取り外しが容易。サンプルの準備には、ロックされていないワークステーションをお勧めします(例:96ラウンドウェルPCRプレート)。【SureSealThermalSingleStrips】。ストリップは、効率性を高めるために、個別に、または2回分まとめて剥がして貼ることが可能。※。PCRの前に、ミシン目でエンドタブを取り外してください。8ストリップチューブに使用される場合は、シールが曲がりやすいため、PCRの直前にシールすることをお勧めします。ホイルをチューブの側面に巻きつけないでください(BMEEXC0017)
仕様●DNase, RNase Free●シール厚:50.8μm●材質:ポリエステル製●温度耐性:-20℃~120℃ アズワン品番65-3810-25
1パック(400個)
13,980 税込15,378
18日以内出荷

SureSealThermalSingleStripsSealingFilms。ストリップキャップの経済的でユーザーフレンドリーな代替品。指が痛くなることはもうありません。96ウェルプレートの1列(8ウェル)、または単一のPCR8連チューブストリップによりよくフィットするため、小さな寸法に精密にカット済み。各シートには、使いやすいように連続バッキングライナーに8枚のストリップが入っています。プレートの1列を選択的にカバーし、不用意なピペッティングを防止したり、ピアス済みの列を再シールするために使用することが可能。DNase,RNaseフリー。当商品に採用されている特別な接着剤により、蒸発を最小限に抑え、クロスコンタミネーションを低減し、こぼれを防止するための、高い品質を実現。フィルムのストリップは、キャップで発生しがちなスプラッシュバックなしで、簡単にきれいに剥離。両側のエンドタブにミシン目が入っており、取り外しが容易。サンプルの準備には、ロックされていないワークステーションをお勧めします(例:96ラウンドウェルPCRプレート)。【SureSealALThermalSingleStrips】。アルミホイルの特性上、各ウェル周辺のシールがきちんとされているか、視覚的な確認が非常に簡単。ピアスタイプなのでピペットチップまたはロボットプローブで直接サンプルを回収可能。※。PCRの前に、ミシン目でエンドタブを取り外してください。8ストリップチューブに使用される場合は、シールが曲がりやすいため、PCRの直前にシールすることをお勧めします。
仕様●DNase, RNase Free●シール厚:50.8μm●材質:アルミニウム製●温度耐性:-20℃~120℃ アズワン品番65-3809-93
1セット(4パック×300個)
35,980 税込39,578
18日以内出荷

SureSealSingleStripsSealingFilms。DNase,RNaseフリー。ポリスチレン製およびポリプロピレン製のプレートに使用できる設計。96ウェルプレートまたはELISAストリップウェルプレートの8ウェル1列をシールするために、より小さな寸法に精密にカット済み。各シートには、使いやすいように連続バッキングライナーに8枚のストリップが入っています。ストリップは、効率性を高めるために、個別に、または2回分まとめて剥がして貼ることが可能。プレートの1列を選択的にカバーし、不用意なピペッティングを防止したり、ピアス済みの列を再シールできます。当商品に採用されている特別な接着剤により、蒸発を最小限に抑え、クロスコンタミネーションを低減し、こぼれを防止するための、高い品質を実現。フィルムストリップは簡単にきれいに剥離。フィルム除去時のエアロゾルの発生を最小限に抑制。両側エンドタブにミシン目が入っており、取り外しが容易
仕様●DNase, RNase Free●シール厚:50.8μm●材質:ポリプロピレン製●温度耐性:-20℃~120℃ アズワン品番65-3810-06
1セット(4パック×400個)
37,980 税込41,778
18日以内出荷