サンプルカップ。CA650は外径13mmΦ・16mmΦの真空採血管・テストチューブに兼用で使えます。搬送システムの子検体用カップとして最適です。未滅菌
仕様●オートクレーブ不可●寸法:Φ17.0×24.0mm●材質:P.P●適合機種:日立705, 日立706, 日立712, 日立7150, 日立7250●容量:0.6ml
アズワン品番65-3826-62
1セット(4パック×2000個)
¥79,980
税込¥87,978
18日以内出荷
20年以上愛用されて続けているスタンダードなイエローチップ。HRI-110-CLASSICはH-110-96RS-CLASSIC専用の詰め替えチップです。HRI用の空ラックの販売はございません。詰替えタイプ。未滅菌
仕様●オートクレーブ不可●寸法:Φ17.0×24.0mm●材質:P.P●適合機種:日立705, 日立706, 日立712, 日立7150, 日立7250●容量:0.6ml
アズワン品番65-3826-61
1パック(2000個)
¥19,980
税込¥21,978
18日以内出荷
サンプルカップ。未滅菌
仕様●オートクレーブ不可●寸法:Φ13.0×25.0mm●材質:P.S●適合機種:日本電子VX●容量:1.2ml
サンプルカップ、0.5mLを入れた際の液面比較、未滅菌
仕様●オートクレーブ不可●寸法:Φ17.0×38.0mm●材質:P.S●適合機種:日立微量タイプサンプルカップ●容量:2.0mL
BIORUPTOR(R) 0.5ml用アクセサリー。0.5mlチューブ用アタッチメント
仕様●オートクレーブ不可●寸法:Φ17.0×31.0mm●材質:P.S●適合機種:様々な機種に使用可能●容量:1.0ml
アズワン品番65-3829-43
1セット(4パック×500個)
¥12,980
税込¥14,278
18日以内出荷
qPCRプレート 96ウェル用シール(Bio-Rad用・粘着タイプ)。リアルタイムPCR 96ウェルプレート用シール。Bio-Rad機器対応。透明度が高く、再現性と高い透過性のあるシール。強い粘着力
仕様●オートクレーブ不可●寸法:Φ20.0×31.0mm●材質:P.S●適合機種:様々な機種に使用可能●容量:1.0ml
アズワン品番65-3829-38
1パック(5000個)
¥26,980
税込¥29,678
18日以内出荷
スタンダードチューブ(フラットトップ):0.2ml。肉薄のため優れた熱伝導性。使いやすい小分け包装。未滅菌
仕様●オートクレーブ不可●寸法:Φ17.0×31.0mm●材質:P.S●適合機種:様々な機種に使用可能●容量:1.0ml
アズワン品番65-3829-41
1セット(4パック×5000個)
¥99,980
税込¥109,978
18日以内出荷
お求めやすい少量包装(500個)。
仕様●オートクレーブ不可●寸法:Φ17.0×31.0mm●材質:P.S●適合機種:様々な機種に使用可能●容量:1.0ml
アズワン品番65-3829-42
1パック(500個)
¥3,298
税込¥3,628
18日以内出荷
キャップインサート
PCRプレート用シール アルミ製。PCR用アルミシール。PCRもしくは保存用。強い粘着力
仕様●オートクレーブ不可●寸法:Φ20.0×31.0mm●材質:P.S●適合機種:様々な機種に使用可能●容量:1.0ml
アズワン品番65-3829-44
1パック(500個)
¥3,298
税込¥3,628
18日以内出荷
サンプルトラックチューブラック。サンプルトラックチューブ:8連 1.2ml。チューブは8本連結。必要時には1本ずつ簡単にカット可能。マルチチャンネルピペットが利用。HIV型テスト・サンプル搬送等に便利。コンパクトで積み重ねもでき、保存にも優れ-100℃まで耐性。未滅菌
仕様●オートクレーブ可能(121℃、15分)●DNase, RNase Free●チューブ外寸:全長45.0mm, 胴部Φ9.0mm(1本)●材質:P.P●温度耐性:-100℃~121℃●包装形態:バルク
サンプルトラックチューブラック。サンプルトラックチューブ:12連 1.2ml。チューブは12本連結。必要時には1本ずつ簡単にカット可能。マルチチャンネルピペットが利用。HIV型テスト・サンプル搬送等に便利。コンパクトで積み重ねもでき、保存にも優れ-100℃まで耐性。ガンマ線滅菌済
仕様●オートクレーブ可能(121℃、15分)●DNase, RNase Free●チューブ外寸:全長45.0mm, 胴部Φ9.0mm(1本)●ラックサイズ(W×D×H):128×85×74mm●材質:P.P●温度耐性:-100℃~121℃●包装形態:ラック
サンプルトラックチューブラック。サンプルトラックチューブ:12連 1.2ml。チューブは12本連結。必要時には1本ずつ簡単にカット可能。マルチチャンネルピペットが利用。HIV型テスト・サンプル搬送等に便利。コンパクトで積み重ねもでき、保存にも優れ-100℃まで耐性。未滅菌
仕様●オートクレーブ可能(121℃、15分)●DNase, RNase Free●チューブ外寸:全長45.0mm, 胴部Φ9.0mm(1本)●材質:P.P●温度耐性:-100℃~121℃●包装形態:バルク
サンプルトラックチューブ用キャップ。P-8703シリーズ用12連キャップ。キャップバンドはカッター等で簡単に切れます。未滅菌
仕様●オートクレーブ不可●DNase, RNase Free●材質:P.E
サンプルトラックチューブラック。サンプルトラックチューブ:8連 1.2ml。チューブは8本連結。必要時には1本ずつ簡単にカット可能。マルチチャンネルピペットが利用。HIV型テスト・サンプル搬送等に便利。コンパクトで積み重ねもでき、保存にも優れ-100℃まで耐性。未滅菌
仕様●オートクレーブ可能(121℃、15分)●DNase, RNase Free●チューブ外寸:全長45.0mm, 胴部Φ9.0mm(1本)●ラックサイズ(W×D×H):128×85×74mm●材質:P.P●温度耐性:-100℃~121℃●包装形態:ラック
アズワン品番65-3824-28
1個(500本)
¥9,398
税込¥10,338
4日以内出荷
サンプルトラックチューブラック。サンプルトラックチューブ:12連 1.2ml。チューブは12本連結。必要時には1本ずつ簡単にカット可能。マルチチャンネルピペットが利用。HIV型テスト・サンプル搬送等に便利。コンパクトで積み重ねもでき、保存にも優れ-100℃まで耐性。未滅菌
仕様●オートクレーブ可能(121℃、15分)●DNase, RNase Free●チューブ外寸:全長45.0mm, 胴部Φ9.0mm(1本)●ラックサイズ(W×D×H):128×85×74mm●材質:P.P●温度耐性:-100℃~121℃●包装形態:ラック
BIOTUBETM グリッドプレート。DNase, RNase, DNA, pyrogen free。1.2mlチューブ用標準的な96ウェルデザイン。シングルチューブおよび8連、12連チューブ用。読み取りやすいIDナンバーや文字。4本の脚が付いていて、冷蔵、冷凍、ウォーターバスに使用可能。※BIOTUBETM保存ボックスやチューブは付属されていません。
仕様●オートクレーブ不可●DNase, RNase Free●材質:P.E
アズワン品番65-3837-94
1セット(10個×1000本)
¥48,980
税込¥53,878
4日以内出荷
サンプルトラックチューブ用キャップ。P-8702シリーズ用8連キャップ。キャップバンドはカッター等で簡単に切れます。ガンマ線滅菌済
仕様●オートクレーブ不可●DNase, RNase Free●材質:P.E
アズワン品番65-3837-95
1個(1000本)
¥5,898
税込¥6,488
4日以内出荷
イエローチップながら透明度が高く、サンプル目視に最適。バルクタイプ。未滅菌。ピペット適合表はメーカーサイトをご確認ください。
アズワン品番65-3824-29
1セット(10個×500本)
¥95,980
税込¥105,578
4日以内出荷
サンプルトラックチューブ用キャップ。P-8702シリーズ用8連キャップ。キャップバンドはカッター等で簡単に切れます。未滅菌
仕様●オートクレーブ不可●DNase, RNase Free●材質:P.E
アズワン品番65-3837-93
1個(1000本)
¥4,798
税込¥5,278
4日以内出荷
サンプルトラックチューブラック。サンプルトラックチューブ:8連 1.2ml。チューブは8本連結。必要時には1本ずつ簡単にカット可能。マルチチャンネルピペットが利用。HIV型テスト・サンプル搬送等に便利。コンパクトで積み重ねもでき、保存にも優れ-100℃まで耐性。ガンマ線滅菌済
仕様●オートクレーブ可能(121℃、15分)●DNase, RNase Free●チューブ外寸:全長45.0mm, 胴部Φ9.0mm(1本)●ラックサイズ(W×D×H):128×85×74mm●材質:P.P●温度耐性:-100℃~121℃●包装形態:ラック
サンプルトラックチューブ用キャップ。P-8703シリーズ用12連キャップ。キャップバンドはカッター等で簡単に切れます。ガンマ線滅菌済
仕様●オートクレーブ不可●DNase, RNase Free●材質:P.E
アズワン品番65-3838-06
1個(960本)
¥5,898
税込¥6,488
4日以内出荷
アズワン品番65-3824-26
1個(500本)
¥9,998
税込¥10,998
93日以内出荷
マルチチャンネルにも適応します。原材料にバージンポリプロピレンを使うことで抜群の透明度と滑らかさを実現。サンプルの目視に最適。10μlロングのスタンダードタイプです。ヒンジラックタイプ。電子滅菌済。ピペット適合表はメーカーサイトをご確認ください。
アズワン品番65-3824-27
1セット(10個×500本)
¥99,980
税込¥109,978
93日以内出荷
仕様●材質:PP
アズワン品番65-3824-41
1個(500本)
¥22,980
税込¥25,278
7日以内出荷
セルセイバーチップは通常のチップに比べ、チップ先端径が約10倍大きいので非常にデリケートな粘調度のあるサンプル、ゲノムDNA、培養細胞を傷つけることなくサンプリングができます。目盛のないシンプルな広口タイプ。ヒンジラックタイプ。電子滅菌済。ピペット適合表はメーカーサイトをご確認ください。
仕様●材質:PP
アズワン品番65-3824-42
1セット(5個×500本)
¥109,800
税込¥120,780
7日以内出荷
アズワン品番65-3824-39
1個(500本)
¥5,398
税込¥5,938
93日以内出荷
アズワン品番65-3824-33
1個(500本)
¥5,298
税込¥5,828
93日以内出荷
イエローチップながら透明度が高く、サンプル目視に最適。ヒンジラックタイプ。電子滅菌済。ピペット適合表はメーカーサイトをご確認ください。
アズワン品番65-3824-36
1セット(10個×500本)
¥53,980
税込¥59,378
93日以内出荷
Tサンプルストックチューブ特長。ラボで使用される多くの薬品に耐性を持つ素材から製造されたOリングを使用しています。位置合わせタブ(米国特許5891327号)により、脱塩を含む複数回の遠心操作を通じてチューブと遠心ローターの位置合わせが可能です。これにより部分的にペレット化した沈渣を乱すことなく繰り返し遠心を行えます。シリコン製のOリ
仕様●オートクレーブ可能(121℃、15分)●DNase, RNase, Pyrogen, endotoxin Free●外寸:フタΦ12.5mm、胴部長38.5mm、胴部Φ9.5mm●材質:P.P(Oリング:シリコン製)●色:ナチュラル●遠心耐性:純水時 20,000RCF(xg)●温度耐性:-80℃~121℃●自立型:2.0ml
アズワン品番65-3848-66
1個(500本)
¥17,980
税込¥19,778
4日以内出荷
バルクタイプ-1000μl専用の空ラック
仕様●オートクレーブ可能(121℃、15分)●DNase, RNase, Pyrogen, endotoxin Free●外寸:フタΦ12.5mm、胴部長38.5mm、胴部Φ9.5mm●材質:P.P(Oリング:シリコン製)●色:ナチュラル●遠心耐性:純水時 20,000RCF(xg)●温度耐性:-80℃~121℃●自立型:2.0ml
アズワン品番65-3848-67
1セット(4個×500本)
¥72,980
税込¥80,278
4日以内出荷
セルセイバーチップは通常のチップに比べ、チップ先端径が約10倍大きいので非常にデリケートな粘調度のあるサンプル、ゲノムDNA、培養細胞を傷つけることなくサンプリングができます。目盛のないシンプルな広口タイプ。ヒンジラックタイプ。未滅菌。ピペット適合表はメーカーサイトをご確認ください。
アズワン品番65-3824-40
1セット(10個×500本)
¥54,980
税込¥60,478
93日以内出荷
Tサンプルストックチューブ特長。ラボで使用される多くの薬品に耐性を持つ素材から製造されたOリングを使用しています。位置合わせタブ(米国特許5891327号)により、脱塩を含む複数回の遠心操作を通じてチューブと遠心ローターの位置合わせが可能です。これにより部分的にペレット化した沈渣を乱すことなく繰り返し遠心を行えます。シリコン製のOリ
仕様●オートクレーブ可能(121℃、15分)●DNase, RNase, Pyrogen, endotoxin Free●外寸:フタΦ12.5mm、胴部長38.0mm、胴部Φ9.5mm●材質:P.P(Oリング:シリコン製)●色:ナチュラル●遠心耐性:純水時 20,000RCF(xg)●温度耐性:-80℃~121℃●自立型:1.5ml
アズワン品番65-3848-80
1個(500本)
¥17,980
税込¥19,778
4日以内出荷
プラチナ柔チップは高い成型技術で生産されているのでチップ上部のリム部分を柔らかく仕上げました。そのため、チップ装着時は非常に少ない力でピペットに装着できます。また、特殊樹脂および製造工程により、内面を非常に滑らかに仕上げ、サンプルを極力残すことなく吐出できます。ピペットは多くのラボで頻繁に使用されています。その分ピペッティングの作業の際、ピペッティングエラーが発生する可能性が高まります。それが、実験結果に大きな影響を及ぼす可能性もあり、その原因を調査するのに、貴重なサンプルや時間を無駄にしてしまう危険があります。エラーが発生してしまう原因は多々ありますが、あまり考慮されていない原因の一つがピペットチップです。我々はそのような原因を解決するため、より再現性が高く、希少なサンプルを無駄にしない超低吸着チップをご提供します。左写真は他社とのサンプル残液の比較画像です。スムーズフィット ウルトラクリア 極薄先端 高い成型技術を持って生産されたプラチナチップは非常に少ない力でピペットに装着が可能です。装着されたチップは高いフィット感を持ち高精度なピペッティングを実現します。また、チップエジェクトの際の強い力でピペットのエジェクターを押す必要も無く、反復疲労障害を軽減します。開発された特殊樹脂で成型されている為、硝子の様な透明度があります。この透明度によりチップ内に吸引したサンプルの確認が容易に行えます。最高の液切れを実現させる為に、樹脂のみではなく、チップ形状にもこだわりました。特に液ぎれで重視される先端に注力しチップ先端表面の断面積を最小限に抑えました。これによりサンプルを吐出する際にチップタッチする事なく、サンプルを限りなく残さずチップ内から吐出させます。スリムな成型でサンプル吸引時のオーバーフローを防ぎます。ヒンジラックタイプ。電子滅菌済。ピペット適合表はメーカーサイトをご確認ください。
仕様●オートクレーブ可能(121℃、15分)●DNase, RNase, Pyrogen, endotoxin Free●外寸:フタΦ12.5mm、胴部長38.0mm、胴部Φ9.5mm●材質:P.P(Oリング:シリコン製)●色:ナチュラル●遠心耐性:純水時 20,000RCF(xg)●温度耐性:-80℃~121℃●自立型:1.5ml
アズワン品番65-3848-81
1セット(4個×500本)
¥72,980
税込¥80,278
4日以内出荷
アズワン品番65-3824-35
1個(500本)
¥5,298
税込¥5,828
93日以内出荷
セルセイバーチップは通常のチップに比べ、チップ先端径が約10倍大きいので非常にデリケートな粘調度のあるサンプル、ゲノムDNA、培養細胞を傷つけることなくサンプリングができます。目盛のないシンプルな広口タイプ。バルクタイプ。未滅菌。ピペット適合表はメーカーサイトをご確認ください。
アズワン品番65-3824-38
1セット(10個×500本)
¥54,980
税込¥60,478
93日以内出荷
Tサンプルストックチューブ特長。ラボで使用される多くの薬品に耐性を持つ素材から製造されたOリングを使用しています。位置合わせタブ(米国特許5891327号)により、脱塩を含む複数回の遠心操作を通じてチューブと遠心ローターの位置合わせが可能です。これにより部分的にペレット化した沈渣を乱すことなく繰り返し遠心を行えます。シリコン製のOリ
仕様●オートクレーブ可能(121℃、15分)●DNase, RNase, Pyrogen, endotoxin Free●外寸:フタΦ12.5mm、胴部長28.0mm、胴部Φ9.5mm●材質:P.P(Oリング:シリコン製)●色:ナチュラル●遠心耐性:純水時 20,000RCF(xg)●温度耐性:-80℃~121℃●自立型:0.5ml
アズワン品番65-3848-10
1個(500本)
¥17,980
税込¥19,778
4日以内出荷
アズワン品番65-3824-37
1個(500本)
¥5,398
税込¥5,938
93日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
次へ