デッドボリューム(DV) フリープレート。デッドボリュームのない設計で、微量サンプルの濾過や精製に適しています。ポアサイズは2種類(5μm,20μm)をご用意しております。デッドボリュームなく、高回収。ウェル間やプレート間の誤差が最少。バキュームまたは遠心機で使用可能。ANSI/SLAS規格
仕様●材質:ポリプロピレン(プレート)、ポリエチレン(フィルター)●遠心耐性:4,000RCF(xg)
アズワン品番65-3752-71
1パック(4個)
¥28,980
税込¥31,878
48日以内出荷
デッドボリューム(DV) フリープレート。デッドボリュームのない設計で、微量サンプルの濾過や精製に適しています。ポアサイズは2種類(5μm,20μm)をご用意しております。デッドボリュームなく、高回収。ウェル間やプレート間の誤差が最少。バキュームまたは遠心機で使用可能。ANSI/SLAS規格
仕様●材質:ポリプロピレン(プレート)、ポリエチレン(フィルター)●遠心耐性:4,000RCF(xg)
SureSeal Single Strips Sealing Films。DNase, RNaseフリー。ポリスチレン製およびポリプロピレン製のプレートに使用できる設計。96ウェルプレートまたはELISAストリップウェルプレートの8ウェル1列をシールするために、より小さな寸法に精密にカット済み。各シートには、使いやすいように連続バッキングライナーに8枚のストリップが入っています。スト
仕様●DNase, RNase Free●シール厚:50.8μm●材質:ポリプロピレン製●温度耐性:-20℃~120℃
ディープウェルプレート。サンプル収集、長期保存用。DNase, RNaseフリー。耐久性のあるポリプロピレン製。優れた耐薬品性。ダイヤモンド底部によりサンプル回収が容易。超平坦な表面により、適切なヒートシールが可能。SBS規格。-80℃までの低温に耐性
仕様●オートクレーブ可能(121℃、15分)●DNase, RNase, Pyrogen, endotoxin Free●全長:45.0mm●材質:P.P●色:ナチュラル
アズワン品番65-3824-87
1セット(5個×960本)
¥35,980
税込¥39,578
4日以内出荷
ディープウェルプレート。超薄型成型。ハーフハイト。DNase, RNaseフリー。耐久性のあるポリプロピレン製。優れた耐薬品性。ダイヤモンド底部によりサンプル回収が容易。超平坦な表面により、適切なヒートシールが可能。SBS規格。-80℃までの低温に耐性
仕様●オートクレーブ可能(121℃、15分)●DNase, RNase, Pyrogen, endotoxin Free●全長:45.0mm●材質:P.P●色:ナチュラル
アズワン品番65-3824-85
1セット(5個×960本)
¥30,980
税込¥34,078
4日以内出荷
SureSealSingleStripsSealingFilms。DNase,RNaseフリー。ポリスチレン製およびポリプロピレン製のプレートに使用できる設計。96ウェルプレートまたはELISAストリップウェルプレートの8ウェル1列をシールするために、より小さな寸法に精密にカット済み。各シートには、使いやすいように連続バッキングライナーに8枚のストリップが入っています。ストリップは、効率性を高めるために、個別に、または2回分まとめて剥がして貼ることが可能。プレートの1列を選択的にカバーし、不用意なピペッティングを防止したり、ピアス済みの列を再シールできます。当商品に採用されている特別な接着剤により、蒸発を最小限に抑え、クロスコンタミネーションを低減し、こぼれを防止するための、高い品質を実現。フィルムストリップは簡単にきれいに剥離。フィルム除去時のエアロゾルの発生を最小限に抑制。両側エンドタブにミシン目が入っており、取り外しが容易
仕様●DNase, RNase Free●シール厚:50.8μm●材質:ポリプロピレン製●温度耐性:-20℃~120℃
アズワン品番65-3810-06
1セット(4パック×400個)
¥37,980
税込¥41,778
18日以内出荷
SureSealThermalSingleStripsSealingFilms。ストリップキャップの経済的でユーザーフレンドリーな代替品。指が痛くなることはもうありません。96ウェルプレートの1列(8ウェル)、または単一のPCR8連チューブストリップによりよくフィットするため、小さな寸法に精密にカット済み。各シートには、使いやすいように連続バッキングライナーに8枚のストリップが入っています。プレートの1列を選択的にカバーし、不用意なピペッティングを防止したり、ピアス済みの列を再シールするために使用することが可能。DNase,RNaseフリー。当商品に採用されている特別な接着剤により、蒸発を最小限に抑え、クロスコンタミネーションを低減し、こぼれを防止するための、高い品質を実現。フィルムのストリップは、キャップで発生しがちなスプラッシュバックなしで、簡単にきれいに剥離。両側のエンドタブにミシン目が入っており、取り外しが容易。サンプルの準備には、ロックされていないワークステーションをお勧めします(例:96ラウンドウェルPCRプレート)。【SureSealThermalSingleStrips】。ストリップは、効率性を高めるために、個別に、または2回分まとめて剥がして貼ることが可能。※。PCRの前に、ミシン目でエンドタブを取り外してください。8ストリップチューブに使用される場合は、シールが曲がりやすいため、PCRの直前にシールすることをお勧めします。ホイルをチューブの側面に巻きつけないでください(BMEEXC0017)
仕様●DNase, RNase Free●シール厚:50.8μm●材質:ポリエステル製●温度耐性:-20℃~120℃
アズワン品番65-3810-25
1パック(400個)
¥13,980
税込¥15,378
18日以内出荷
SureSealThermalSingleStripsSealingFilms。ストリップキャップの経済的でユーザーフレンドリーな代替品。指が痛くなることはもうありません。96ウェルプレートの1列(8ウェル)、または単一のPCR8連チューブストリップによりよくフィットするため、小さな寸法に精密にカット済み。各シートには、使いやすいように連続バッキングライナーに8枚のストリップが入っています。プレートの1列を選択的にカバーし、不用意なピペッティングを防止したり、ピアス済みの列を再シールするために使用することが可能。DNase,RNaseフリー。当商品に採用されている特別な接着剤により、蒸発を最小限に抑え、クロスコンタミネーションを低減し、こぼれを防止するための、高い品質を実現。フィルムのストリップは、キャップで発生しがちなスプラッシュバックなしで、簡単にきれいに剥離。両側のエンドタブにミシン目が入っており、取り外しが容易。サンプルの準備には、ロックされていないワークステーションをお勧めします(例:96ラウンドウェルPCRプレート)。【SureSealALThermalSingleStrips】。アルミホイルの特性上、各ウェル周辺のシールがきちんとされているか、視覚的な確認が非常に簡単。ピアスタイプなのでピペットチップまたはロボットプローブで直接サンプルを回収可能。※。PCRの前に、ミシン目でエンドタブを取り外してください。8ストリップチューブに使用される場合は、シールが曲がりやすいため、PCRの直前にシールすることをお勧めします。
仕様●DNase, RNase Free●シール厚:50.8μm●材質:アルミニウム製●温度耐性:-20℃~120℃
アズワン品番65-3809-93
1セット(4パック×300個)
¥35,980
税込¥39,578
18日以内出荷
関連キーワード