5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
BMS Cryo Vialチューブ。高い透明度で高純度のポリプロピレン製です(FDA21 CFR177.1520 & USPクラスVI)。チューブはIn Vitro Devices Directive(IVD)に準拠しています。胴体に大きな白い書込み可能なエリアがあります。100μl刻みの太くて見やすい目盛付です。生体試料、細胞、その他のサンプル凍結保存に適しています。※液体窒素による凍結保存の際は、気相での使用をお願いします。BMS Cryo Vial チューブ(インナータイプ)。シリコンシール。インナーキャップ・チューブ間にあるシリコンシールにより、密閉性に優れています。フラットネスシール。チューブ本体とキャップのシーリング部分の外側がほぼフラットですので、サンプル保存時など、シーリング部分に漏洩防止フィルムを巻きやすくなっています。
仕様●オートクレーブ可能(121℃、15分)●寸法(ピン):30.0mm(有効部分)×Φ1.5mm●接種量:約1.5μl/1ピン●材質:ステンレス●温度耐性:-80℃~121℃●※BMR-SUSにはピン96本がプレセットされています。●※ピンは簡単に取りはずすことができ、洗浄・滅菌・交換が1本単位で行えます。 アズワン品番65-3812-82
1セット(4個×100本)
379,800 税込417,780
18日以内出荷

BMS Cryo Vialチューブ。高い透明度で高純度のポリプロピレン製です(FDA21 CFR177.1520 & USPクラスVI)。チューブはIn Vitro Devices Directive(IVD)に準拠しています。胴体に大きな白い書込み可能なエリアがあります。100μl刻みの太くて見やすい目盛付です。生体試料、細胞、その他のサンプル凍結保存に適しています。※液体窒素による凍結保存の際は、気相での使用をお願いします。BMS Cryo Vial チューブ(インナータイプ)。シリコンシール。インナーキャップ・チューブ間にあるシリコンシールにより、密閉性に優れています。フラットネスシール。チューブ本体とキャップのシーリング部分の外側がほぼフラットですので、サンプル保存時など、シーリング部分に漏洩防止フィルムを巻きやすくなっています。
仕様●オートクレーブ不可●寸法(本体,WxDxH):80.9×121.6×12.8mm●寸法(ピン):10.0mm(有効部分)×Φ2.0mm●接種量:約1.5μl/1ピン●材質:P.S●温度耐性:-40℃~60℃●※ディスポーザブルです。 アズワン品番65-3812-68
1セット(4個×50枚)
77,980 税込85,778
18日以内出荷

BMS Cryo Vialチューブ。高い透明度で高純度のポリプロピレン製です(FDA21 CFR177.1520 & USPクラスVI)。チューブはIn Vitro Devices Directive(IVD)に準拠しています。胴体に大きな白い書込み可能なエリアがあります。100μl刻みの太くて見やすい目盛付です。生体試料、細胞、その他のサンプル凍結保存に適しています。※液体窒素による凍結保存の際は、気相での使用をお願いします。BMS Cryo Vial チューブ(インナータイプ)。シリコンシール。インナーキャップ・チューブ間にあるシリコンシールにより、密閉性に優れています。フラットネスシール。チューブ本体とキャップのシーリング部分の外側がほぼフラットですので、サンプル保存時など、シーリング部分に漏洩防止フィルムを巻きやすくなっています。
仕様●オートクレーブ可能(121度、15分)●材質:P.P●容量:150ml●底形状:V底●サイズ(WxDxH):122x84x34mm●色:透明 アズワン品番65-3812-88
1セット(4個×100枚)
159,800 税込175,780
18日以内出荷

BMS Cryo Vialチューブ。高い透明度で高純度のポリプロピレン製です(FDA21 CFR177.1520 & USPクラスVI)。チューブはIn Vitro Devices Directive(IVD)に準拠しています。胴体に大きな白い書込み可能なエリアがあります。100μl刻みの太くて見やすい目盛付です。生体試料、細胞、その他のサンプル凍結保存に適しています。※液体窒素による凍結保存の際は、気相での使用をお願いします。BMS Cryo Vial チューブ(インナータイプ)。シリコンシール。インナーキャップ・チューブ間にあるシリコンシールにより、密閉性に優れています。フラットネスシール。チューブ本体とキャップのシーリング部分の外側がほぼフラットですので、サンプル保存時など、シーリング部分に漏洩防止フィルムを巻きやすくなっています。
仕様●オートクレーブ可能(121度、15分)●材質:P.P●容量:150ml●底形状:V底●サイズ(WxDxH):122x84x34mm●色:透明 アズワン品番65-3812-84
1セット(4個×100枚)
129,800 税込142,780
18日以内出荷

ビーエム機器PipetPAL用オプション
T301 クライオチューブ インナーキャップ。-196℃の低い温度で安全に保管できる設計になっていいます(注意:液体窒素による凍結保存時には気相での使用をお願いします)。 オートクレーブが可能(121℃)で、ガンマ線滅菌済みです。キャップとチューブはどちらも同じ材質のポリプロピレン製で、室温でも低温でも同等に安全な保存を保証します。チューブ側面には白いマーキングエリアがあり、キャップインサート(T312シリーズ)により色分けができます。また、ほとんどの保存ボックスに対応しています。自立型チューブ底部は、ロックベースタイプになっていて片手で簡単に操作できます。キャップを1.25回転するだけでキャップを閉め込むことができます。丸底チューブのみ、最大17,000xgで遠心分離できます。オートクレーブ可能(121 ℃, 20分)。RNase, DNase, Pyrogen and DNA free。O-リングによりチューブ開口部をしっかり密閉。目盛および書き込みスペース付。BSE/TSE BPA、フタル酸エステル、ラテックスおよび重金属フリー。ガンマ線滅菌済み。※液体窒素による凍結保存時には気相での使用をお願いします。
アズワン品番65-3838-77
1個
1,998 税込2,198
4日以内出荷