リングロックチューブ 1.5ml 6色MIX NT-175Aシリーズビーエム機器¥28,999税込¥31,899
1セット(10個×500本)
4日以内出荷
BIOTUBETM ラック 8連チューブ付グリッドプレートを交換することで色によるサンプル管理ができます。1.2mlチューブの保存ボックスとして使用できます。ユニークなグリッドプレートには4本の脚があり、ボックスのベースから取り外し自立型サポートとして実験台に置くことができます。冷蔵庫や冷凍庫、にウォーターバスに使用することもできます。ベースとなる白いボックス、取り外し可能なグリッドプレート、半透明のカフタ付きです。グリッドプレートには、青、緑、赤、黄色の4色、96本のシングルチューブまたは8連チューブ、滅菌済または未滅菌からお選びいただけます。DNase, RNase, DNA, pyrogen freeオートクレーブ可能半透明なフタ、プレート、8連チューブ付持ち運びやすいデザイン読み取りやすいIDナンバーや文字プレートには4本の脚が付いていて、実験台に置いたりウォーターバスにも使用可能未滅菌
仕様●オートクレーブ可能(121℃,15分)●DNase, RNase, Pyrogen, endotoxin Free●開口外寸:口部Φ13.1mm, 全長39.5mm, 胴部Φ10.7mm●材質:P.P●色:6色ミックス(青、黄、緑、橙、紫、桃)●遠心耐性:純水時 14,000RCF(xg)●温度耐性:-80℃~121℃アズワン品番65-3837-47