「滅菌バッグ オートクレーブ用」の検索結果
特価
本日8月3日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
ClikLokチューブ フラットトップ。20,000gまでの遠心分離にも耐える設計になっています。また、ぴったりとフィットするキャップと強化されたチューブ底部を備えた一体型構造により、サンプルの漏れを保護します。目視によるサンプルの識別が可能なほどの明瞭なチューブで、側面には書き込みスペースがついています。梱包は再封入可能な安全ロックバッグになっています。オートクレーブ可能(121 ℃, 20分)。RNase, DNase, Pyrogen and DNA free。目視でも確認できる明瞭なチューブ。耐熱性。高速遠心可能な頑丈さ。しっかり閉まる独特なClickLokシステムを採用
仕様●オートクレーブ可能(121℃、15分)●DNase, RNase, Pyrogen, endotoxin Free●材質:P.P
アズワン品番65-3840-33
1セット(4パック×10個)
¥9,998
税込¥10,998
欠品中
ClikLokチューブ フラットトップ。20,000gまでの遠心分離にも耐える設計になっています。また、ぴったりとフィットするキャップと強化されたチューブ底部を備えた一体型構造により、サンプルの漏れを保護します。目視によるサンプルの識別が可能なほどの明瞭なチューブで、側面には書き込みスペースがついています。梱包は再封入可能な安全ロックバッグになっています。オートクレーブ可能(121 ℃, 20分)。RNase, DNase, Pyrogen and DNA free。目視でも確認できる明瞭なチューブ。耐熱性。高速遠心可能な頑丈さ。しっかり閉まる独特なClickLokシステムを採用
仕様●オートクレーブ不可●寸法(WxDxH):127.7x85.4x11.7mm●材質:P.S
アズワン品番65-3841-34
1セット(4個×80枚)
¥119,800
税込¥131,780
18日以内出荷
ClikLokチューブ フラットトップ。20,000gまでの遠心分離にも耐える設計になっています。また、ぴったりとフィットするキャップと強化されたチューブ底部を備えた一体型構造により、サンプルの漏れを保護します。目視によるサンプルの識別が可能なほどの明瞭なチューブで、側面には書き込みスペースがついています。梱包は再封入可能な安全ロックバッグになっています。オートクレーブ可能(121 ℃, 20分)。RNase, DNase, Pyrogen and DNA free。目視でも確認できる明瞭なチューブ。耐熱性。高速遠心可能な頑丈さ。しっかり閉まる独特なClickLokシステムを採用
仕様●オートクレーブ不可●寸法(WxDxH):141.0x99.0x44.0mm●ウェル直径:Φ6.8mm●材質:P.P/ポリカーボネイト●色:黄 ⇔ 緑
アズワン品番65-3840-39
1セット(5パック×2個)
¥99,980
税込¥109,978
4日以内出荷
ClikLokチューブ フラットトップ。20,000gまでの遠心分離にも耐える設計になっています。また、ぴったりとフィットするキャップと強化されたチューブ底部を備えた一体型構造により、サンプルの漏れを保護します。目視によるサンプルの識別が可能なほどの明瞭なチューブで、側面には書き込みスペースがついています。梱包は再封入可能な安全ロックバッグになっています。オートクレーブ可能(121 ℃, 20分)。RNase, DNase, Pyrogen and DNA free。目視でも確認できる明瞭なチューブ。耐熱性。高速遠心可能な頑丈さ。しっかり閉まる独特なClickLokシステムを採用
仕様●オートクレーブ不可●寸法(WxDxH):127.7x85.4x11.7mm●材質:P.S
アズワン品番65-3841-32
1セット(4個×50枚)
¥87,980
税込¥96,778
18日以内出荷
ClikLokチューブ フラットトップ。20,000gまでの遠心分離にも耐える設計になっています。また、ぴったりとフィットするキャップと強化されたチューブ底部を備えた一体型構造により、サンプルの漏れを保護します。目視によるサンプルの識別が可能なほどの明瞭なチューブで、側面には書き込みスペースがついています。梱包は再封入可能な安全ロックバッグになっています。オートクレーブ可能(121 ℃, 20分)。RNase, DNase, Pyrogen and DNA free。目視でも確認できる明瞭なチューブ。耐熱性。高速遠心可能な頑丈さ。しっかり閉まる独特なClickLokシステムを採用
仕様●オートクレーブ不可●サイズ(W×D×H):172.0×104.0×108.0mm●ウェル直径:表8.1mmΦ, 裏11.1mmΦ●材質:ポリカーボネイト●色:青●保冷温度:-15~-20℃
アズワン品番65-3840-37
1セット(4個)
¥89,980
税込¥98,978
4日以内出荷
T330LST マイクロチューブ 低吸着タイプ。特別な材料で製造されたT330LST マイクロチューブはサンプル低吸着で最適な収量が得られます。シリコンのような潤滑剤が必要ないため、サンプルのコンタミネーションの危険性がありません。また、20,000gまでの遠心分離にも耐える設計になっています。ぴったりとフィットするキャップと強化されたチューブ底部を備えた一体型構造により、サンプルの漏れを保護します。梱包は再封入可能な安全ロックバッグになっています。オートクレーブ可能(121 ℃, 20分)。RNase, DNase, Pyrogen and DNA free。低吸着タイプ。目盛付
仕様●オートクレーブ不可●サイズ(W×D×H):172.0×104.0×108.0mm●ウェル直径:表8.1mmΦ, 裏11.1mmΦ●材質:ポリカーボネイト●色:白●保冷温度:0℃
アズワン品番65-3840-35
1セット(4個)
¥89,980
税込¥98,978
4日以内出荷
関連キーワード