2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
BMS Cryo Vialチューブ。高い透明度で高純度のポリプロピレン製です(FDA21 CFR177.1520 & USPクラスVI)。チューブはIn Vitro Devices Directive(IVD)に準拠しています。胴体に大きな白い書込み可能なエリアがあります。100μl刻みの太くて見やすい目盛付です。生体試料、細胞、その他のサンプル凍結保存に適しています。※液体窒素による凍結保存の際は、気相での使用をお願いします。BMS Cryo Vial チューブ(インナータイプ)。シリコンシール。インナーキャップ・チューブ間にあるシリコンシールにより、密閉性に優れています。フラットネスシール。チューブ本体とキャップのシーリング部分の外側がほぼフラットですので、サンプル保存時など、シーリング部分に漏洩防止フィルムを巻きやすくなっています。
仕様●オートクレーブ可能(121℃、15分)●寸法(ピン):30.0mm(有効部分)×Φ1.5mm●接種量:約1.5μl/1ピン●材質:ステンレス●温度耐性:-80℃~121℃●※BMR-SUSにはピン96本がプレセットされています。●※ピンは簡単に取りはずすことができ、洗浄・滅菌・交換が1本単位で行えます。 アズワン品番65-3812-82
1セット(4個×100本)
385,199 税込423,719
18日以内出荷

BMS Cryo Vialチューブ。高い透明度で高純度のポリプロピレン製です(FDA21 CFR177.1520 & USPクラスVI)。チューブはIn Vitro Devices Directive(IVD)に準拠しています。胴体に大きな白い書込み可能なエリアがあります。100μl刻みの太くて見やすい目盛付です。生体試料、細胞、その他のサンプル凍結保存に適しています。※液体窒素による凍結保存の際は、気相での使用をお願いします。BMS Cryo Vial チューブ(インナータイプ)。シリコンシール。インナーキャップ・チューブ間にあるシリコンシールにより、密閉性に優れています。フラットネスシール。チューブ本体とキャップのシーリング部分の外側がほぼフラットですので、サンプル保存時など、シーリング部分に漏洩防止フィルムを巻きやすくなっています。
仕様●オートクレーブ不可●寸法(本体,WxDxH):80.9×121.6×12.8mm●寸法(ピン):10.0mm(有効部分)×Φ2.0mm●接種量:約1.5μl/1ピン●材質:P.S●温度耐性:-40℃~60℃●※ディスポーザブルです。 アズワン品番65-3812-68
1セット(4個×50枚)
77,999 税込85,799
18日以内出荷