15件中 1~15件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

96ウェルろ過プレート。ウェルにリムが設けてありコンタミネーションを防ぎます。バキュームもしくは遠心分離でフィルトレーションできます。ANSI/SLAS規格
仕様●材質:ポリプロピレン(プレート)、ポリエチレン(フィルター)●遠心耐性:4,000RCF(xg)
1パック(2個)
15,980 税込17,578
48日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

T330-72 マイクロチューブ 2ml。T330-72 マイクロチューブはフタがしっかり閉まる特別なデザインになっており、遠心分離、煮沸、保管、凍結、輸送中にチューブのフタが開くのを防ぎます。大きく刻まれた目盛(0.5、1.0、1.5ml)は読み取りやすく、チューブ側面にはサンプル識別用の広い書き込みスペースがついています。フタは貫通可能で、透明性のあるポリプロピレンによりチューブ内のサンプル目視が容易です。また、15,000gまでの遠心分離にも耐える設計になっています。オートクレーブ可能(121 ℃, 20分)。RNase, DNase, Pyrogen and DNA free。使用中のキャップの開口をしっかり防止。目盛(0.5,1.0,1.5ml)および書き込みスペース付
仕様●オートクレーブ不可●寸法(WxDxH):128.0x85.9x25.9mm●ウェル直径:Φ6.8mm●材質:P.P●色:黄 ⇔ 緑●温度耐性:-80℃~121℃ アズワン品番65-3840-49
1セット(5パック×2個)
99,980 税込109,978
4日以内出荷

T330-72 マイクロチューブ 2ml。T330-72 マイクロチューブはフタがしっかり閉まる特別なデザインになっており、遠心分離、煮沸、保管、凍結、輸送中にチューブのフタが開くのを防ぎます。大きく刻まれた目盛(0.5、1.0、1.5ml)は読み取りやすく、チューブ側面にはサンプル識別用の広い書き込みスペースがついています。フタは貫通可能で、透明性のあるポリプロピレンによりチューブ内のサンプル目視が容易です。また、15,000gまでの遠心分離にも耐える設計になっています。オートクレーブ可能(121 ℃, 20分)。RNase, DNase, Pyrogen and DNA free。使用中のキャップの開口をしっかり防止。目盛(0.5,1.0,1.5ml)および書き込みスペース付
仕様●オートクレーブ不可●寸法(WxDxH):146.0x105.0x70.0mm●ウェル直径:Φ12.0mm●材質:P.P/ポリカーボネイト●色:ピンク ⇔ 紫●温度耐性:-80℃~121℃ アズワン品番65-3840-54
1個
16,980 税込18,678
4日以内出荷

T330-72 マイクロチューブ 2ml。T330-72 マイクロチューブはフタがしっかり閉まる特別なデザインになっており、遠心分離、煮沸、保管、凍結、輸送中にチューブのフタが開くのを防ぎます。大きく刻まれた目盛(0.5、1.0、1.5ml)は読み取りやすく、チューブ側面にはサンプル識別用の広い書き込みスペースがついています。フタは貫通可能で、透明性のあるポリプロピレンによりチューブ内のサンプル目視が容易です。また、15,000gまでの遠心分離にも耐える設計になっています。オートクレーブ可能(121 ℃, 20分)。RNase, DNase, Pyrogen and DNA free。使用中のキャップの開口をしっかり防止。目盛(0.5,1.0,1.5ml)および書き込みスペース付
仕様●オートクレーブ不可●寸法(WxDxH):128.0x85.9x25.9mm●ウェル直径:Φ6.8mm●材質:P.P●色:ピンク ⇔ 紫●温度耐性:-80℃~121℃ アズワン品番65-3840-51
1セット(5パック×2個)
99,980 税込109,978
4日以内出荷

T330-72 マイクロチューブ 2ml。T330-72 マイクロチューブはフタがしっかり閉まる特別なデザインになっており、遠心分離、煮沸、保管、凍結、輸送中にチューブのフタが開くのを防ぎます。大きく刻まれた目盛(0.5、1.0、1.5ml)は読み取りやすく、チューブ側面にはサンプル識別用の広い書き込みスペースがついています。フタは貫通可能で、透明性のあるポリプロピレンによりチューブ内のサンプル目視が容易です。また、15,000gまでの遠心分離にも耐える設計になっています。オートクレーブ可能(121 ℃, 20分)。RNase, DNase, Pyrogen and DNA free。使用中のキャップの開口をしっかり防止。目盛(0.5,1.0,1.5ml)および書き込みスペース付
仕様●オートクレーブ不可●寸法(WxDxH):141.0x99.0x44.0mm●ウェル直径:Φ6.8mm●材質:P.P/ポリカーボネイト●色:ピンク ⇔ 紫 アズワン品番65-3840-41
1セット(5パック×2個)
99,980 税込109,978
4日以内出荷

T330-72 マイクロチューブ 2ml。T330-72 マイクロチューブはフタがしっかり閉まる特別なデザインになっており、遠心分離、煮沸、保管、凍結、輸送中にチューブのフタが開くのを防ぎます。大きく刻まれた目盛(0.5、1.0、1.5ml)は読み取りやすく、チューブ側面にはサンプル識別用の広い書き込みスペースがついています。フタは貫通可能で、透明性のあるポリプロピレンによりチューブ内のサンプル目視が容易です。また、15,000gまでの遠心分離にも耐える設計になっています。オートクレーブ可能(121 ℃, 20分)。RNase, DNase, Pyrogen and DNA free。使用中のキャップの開口をしっかり防止。目盛(0.5,1.0,1.5ml)および書き込みスペース付
仕様●オートクレーブ不可●寸法(WxDxH):146.0x105.0x70.0mm●ウェル直径:Φ12.0mm●材質:P.P/ポリカーボネイト●色:黄 ⇔ 緑●温度耐性:-80℃~121℃ アズワン品番65-3840-52
1個
16,980 税込18,678
4日以内出荷

T330-72 マイクロチューブ 2ml。T330-72 マイクロチューブはフタがしっかり閉まる特別なデザインになっており、遠心分離、煮沸、保管、凍結、輸送中にチューブのフタが開くのを防ぎます。大きく刻まれた目盛(0.5、1.0、1.5ml)は読み取りやすく、チューブ側面にはサンプル識別用の広い書き込みスペースがついています。フタは貫通可能で、透明性のあるポリプロピレンによりチューブ内のサンプル目視が容易です。また、15,000gまでの遠心分離にも耐える設計になっています。オートクレーブ可能(121 ℃, 20分)。RNase, DNase, Pyrogen and DNA free。使用中のキャップの開口をしっかり防止。目盛(0.5,1.0,1.5ml)および書き込みスペース付
仕様●オートクレーブ可能(121℃ ,15分)●サイズ(W×D):129.5×88.9mm(フタ付)●ウェル直径:6.0mmΦ●材質:P.P●色:5色(赤・青・黄・橙・緑)●温度耐性:-80℃~121℃ アズワン品番65-3840-65
1セット(4パック×5個)
33,980 税込37,378
4日以内出荷

ClikLokチューブ フラットトップ。20,000gまでの遠心分離にも耐える設計になっています。また、ぴったりとフィットするキャップと強化されたチューブ底部を備えた一体型構造により、サンプルの漏れを保護します。目視によるサンプルの識別が可能なほどの明瞭なチューブで、側面には書き込みスペースがついています。梱包は再封入可能な安全ロックバッグになっています。オートクレーブ可能(121 ℃, 20分)。RNase, DNase, Pyrogen and DNA free。目視でも確認できる明瞭なチューブ。耐熱性。高速遠心可能な頑丈さ。しっかり閉まる独特なClickLokシステムを採用
仕様●オートクレーブ不可●寸法(WxDxH):141.0x99.0x44.0mm●ウェル直径:Φ6.8mm●材質:P.P/ポリカーボネイト●色:黄 ⇔ 緑 アズワン品番65-3840-39
1セット(5パック×2個)
99,980 税込109,978
4日以内出荷

ClikLokチューブ フラットトップ。20,000gまでの遠心分離にも耐える設計になっています。また、ぴったりとフィットするキャップと強化されたチューブ底部を備えた一体型構造により、サンプルの漏れを保護します。目視によるサンプルの識別が可能なほどの明瞭なチューブで、側面には書き込みスペースがついています。梱包は再封入可能な安全ロックバッグになっています。オートクレーブ可能(121 ℃, 20分)。RNase, DNase, Pyrogen and DNA free。目視でも確認できる明瞭なチューブ。耐熱性。高速遠心可能な頑丈さ。しっかり閉まる独特なClickLokシステムを採用
仕様●オートクレーブ不可●寸法(WxDxH):127.7x85.4x11.7mm●材質:P.S アズワン品番65-3841-32
1セット(4個×50枚)
87,980 税込96,778
18日以内出荷

ClikLokチューブ フラットトップ。20,000gまでの遠心分離にも耐える設計になっています。また、ぴったりとフィットするキャップと強化されたチューブ底部を備えた一体型構造により、サンプルの漏れを保護します。目視によるサンプルの識別が可能なほどの明瞭なチューブで、側面には書き込みスペースがついています。梱包は再封入可能な安全ロックバッグになっています。オートクレーブ可能(121 ℃, 20分)。RNase, DNase, Pyrogen and DNA free。目視でも確認できる明瞭なチューブ。耐熱性。高速遠心可能な頑丈さ。しっかり閉まる独特なClickLokシステムを採用
仕様●オートクレーブ不可●サイズ(W×D×H):172.0×104.0×108.0mm●ウェル直径:表8.1mmΦ, 裏11.1mmΦ●材質:ポリカーボネイト●色:青●保冷温度:-15~-20℃ アズワン品番65-3840-37
1セット(4個)
89,980 税込98,978
4日以内出荷

ClikLokチューブ フラットトップ。20,000gまでの遠心分離にも耐える設計になっています。また、ぴったりとフィットするキャップと強化されたチューブ底部を備えた一体型構造により、サンプルの漏れを保護します。目視によるサンプルの識別が可能なほどの明瞭なチューブで、側面には書き込みスペースがついています。梱包は再封入可能な安全ロックバッグになっています。オートクレーブ可能(121 ℃, 20分)。RNase, DNase, Pyrogen and DNA free。目視でも確認できる明瞭なチューブ。耐熱性。高速遠心可能な頑丈さ。しっかり閉まる独特なClickLokシステムを採用
仕様●オートクレーブ可能(121℃、15分)●DNase, RNase, Pyrogen, endotoxin Free●材質:P.P アズワン品番65-3840-33
1セット(4パック×10個)
9,998 税込10,998
欠品中

T330LST マイクロチューブ 低吸着タイプ。特別な材料で製造されたT330LST マイクロチューブはサンプル低吸着で最適な収量が得られます。シリコンのような潤滑剤が必要ないため、サンプルのコンタミネーションの危険性がありません。また、20,000gまでの遠心分離にも耐える設計になっています。ぴったりとフィットするキャップと強化されたチューブ底部を備えた一体型構造により、サンプルの漏れを保護します。梱包は再封入可能な安全ロックバッグになっています。オートクレーブ可能(121 ℃, 20分)。RNase, DNase, Pyrogen and DNA free。低吸着タイプ。目盛付
仕様●オートクレーブ不可●サイズ(W×D×H):172.0×104.0×108.0mm●ウェル直径:表8.1mmΦ, 裏11.1mmΦ●材質:ポリカーボネイト●色:白●保冷温度:0℃ アズワン品番65-3840-35
1セット(4個)
89,980 税込98,978
4日以内出荷

ClikLokチューブ フラットトップ。20,000gまでの遠心分離にも耐える設計になっています。また、ぴったりとフィットするキャップと強化されたチューブ底部を備えた一体型構造により、サンプルの漏れを保護します。目視によるサンプルの識別が可能なほどの明瞭なチューブで、側面には書き込みスペースがついています。梱包は再封入可能な安全ロックバッグになっています。オートクレーブ可能(121 ℃, 20分)。RNase, DNase, Pyrogen and DNA free。目視でも確認できる明瞭なチューブ。耐熱性。高速遠心可能な頑丈さ。しっかり閉まる独特なClickLokシステムを採用
仕様●オートクレーブ不可●寸法(WxDxH):127.7x85.4x11.7mm●材質:P.S アズワン品番65-3841-34
1セット(4個×80枚)
119,800 税込131,780
18日以内出荷

ビーエム機器PipetPAL用オプション
T301 クライオチューブ インナーキャップ。-196℃の低い温度で安全に保管できる設計になっていいます(注意:液体窒素による凍結保存時には気相での使用をお願いします)。 オートクレーブが可能(121℃)で、ガンマ線滅菌済みです。キャップとチューブはどちらも同じ材質のポリプロピレン製で、室温でも低温でも同等に安全な保存を保証します。チューブ側面には白いマーキングエリアがあり、キャップインサート(T312シリーズ)により色分けができます。また、ほとんどの保存ボックスに対応しています。自立型チューブ底部は、ロックベースタイプになっていて片手で簡単に操作できます。キャップを1.25回転するだけでキャップを閉め込むことができます。丸底チューブのみ、最大17,000xgで遠心分離できます。オートクレーブ可能(121 ℃, 20分)。RNase, DNase, Pyrogen and DNA free。O-リングによりチューブ開口部をしっかり密閉。目盛および書き込みスペース付。BSE/TSE BPA、フタル酸エステル、ラテックスおよび重金属フリー。ガンマ線滅菌済み。※液体窒素による凍結保存時には気相での使用をお願いします。
アズワン品番65-3838-77
1個
1,998 税込2,198
4日以内出荷