123件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
PCR チューブ・プレート用ラック。0.2mlのシングル・8連・12連チューブが兼用できるラック。5色セット。96穴
仕様●オートクレーブ可能(121℃ ,15分)●サイズ(W×D):129.5×88.9mm(フタ付)●ウェル直径:6.0mmΦ●材質:P.P●色:5色(赤・青・黄・橙・緑)●温度耐性:-80℃~121℃ アズワン品番65-3840-64
1パック(5個)
8,698 税込9,568
当日出荷

1個ほか
799 税込879
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

煮沸や凍結時にサンプルの蒸発や漏れがないように工夫。250μl刻みの目盛付。電子滅菌済
仕様●オートクレーブ可能(121℃,15分)●DNase, RNase, Pyrogen, endotoxin Free●開口外寸:口部Φ13.1mm, 全長39.5mm, 胴部Φ10.7mm●材質:P.P●色:ナチュラル●遠心耐性:純水時 14,000RCF(xg)●温度耐性:-80℃~121℃ アズワン品番65-3837-48
1個(250本)
2,598 税込2,858
翌々日出荷

PCR-8TNEWシリーズ専用キャップとして使用可能。キャップにナンバリング(A~H)が刻印されており、ハンドリングミスの軽減につながります。未滅菌。※他ブランドのチューブと組み合わせてのご使用はお避けください。
仕様●オートクレーブ不可●DNase, RNase, Pyrogen, endotoxin Free●材質:P.P●色:ナチュラル●温度耐性:-80℃~121℃ アズワン品番65-3839-72
1個(1000本)
3,298 税込3,628
4日以内出荷

ディープウェルプレート 96well。ノーマルタイプ 2.2ml。サンプルをウェル内に残しにくい底形状。電子滅菌済
仕様●オートクレーブ可能(121℃、15分)●DNase, RNase, Pyrogen, endotoxin Free●容量:2.2ml/1ウェル(マット使用時:2.04ml)●底形状:丸底(ピラミッド型)●寸法(W×D×H):127.0×88.0×44.1mm●ウェル内寸:Φ10.1×42.0mm●材質:P.P●適合シール:なし●温度耐性:-80℃~121℃ アズワン品番65-3805-77
1個(25枚)
31,980 税込35,178
欠品中

T330-72 マイクロチューブ 2ml。T330-72 マイクロチューブはフタがしっかり閉まる特別なデザインになっており、遠心分離、煮沸、保管、凍結、輸送中にチューブのフタが開くのを防ぎます。大きく刻まれた目盛(0.5、1.0、1.5ml)は読み取りやすく、チューブ側面にはサンプル識別用の広い書き込みスペースがついています。フタは貫通可能で、透明性のあるポリプロピレンによりチューブ内のサンプル目視が容易です。また、15,000gまでの遠心分離にも耐える設計になっています。オートクレーブ可能(121 ℃, 20分)。RNase, DNase, Pyrogen and DNA free。使用中のキャップの開口をしっかり防止。目盛(0.5,1.0,1.5ml)および書き込みスペース付
仕様●オートクレーブ不可●寸法(WxDxH):146.0x105.0x70.0mm●ウェル直径:Φ12.0mm●材質:P.P/ポリカーボネイト●色:黄 ⇔ 緑●温度耐性:-80℃~121℃ アズワン品番65-3840-52
1個
16,980 税込18,678
4日以内出荷

テストチューブ 外径12mm。12×75mm。未滅菌
仕様●オートクレーブ可能(121℃、15分)●適合キャップ:540-Q, A21071-Q, 02-633-0000, A20007-Q●底形状:丸底●材質:P.P●遠心耐性:最大RCF 4,000g●温度耐性:-80℃~121℃●※他ブランドのキャップと組み合わせてのご使用はお避けください。●容量:4.5ml アズワン品番65-3854-70
1個(1000本)
6,998 税込7,698
4日以内出荷

スナップキャップ(フラット)withチューブ:0.1ml。キャップは1本ごとに独立。0.2mm厚の肉薄構造なので優れた熱伝導性。蛍光の検出感度がアップし、より良い結果の取得。ロープロファイルのため反応効率が高い。未滅菌
仕様●オートクレーブ不可●DNase, RNase Free●材質:P.P●色:ホワイト●遠心耐性:純水時 4,000RCF(xg)●温度耐性:-80℃~121℃ アズワン品番65-3840-22
1個(960本)
16,880 税込18,568
4日以内出荷

ストリップキャップ(フラット)withチューブ:0.2ml。チューブ一体型8連キャップ。0.2mm厚の肉薄構造なので優れた熱伝導性。蛍光の検出感度がアップし、より良い結果の取得。未滅菌
仕様●オートクレーブ不可●DNase, RNase Free●材質:P.P●色:ホワイト●遠心耐性:純水時 4,000RCF(xg)●温度耐性:-80℃~121℃ アズワン品番65-3840-14
1個(1000本)
17,980 税込19,778
4日以内出荷

ストリップドームキャップ with チューブ:0.2ml 8連。チューブとキャップが接続されているので、開閉の際に左右の取り違いがなく、ハンドリングミスによるウェル間のコンタミネーションを防止。プラスチックが肉薄のため熱伝導性に優れています。ドームトップ。未滅菌
仕様●オートクレーブ不可●DNase, RNase, endotoxin Free●材質:P.P●色:ナチュラル●遠心耐性:純水時 4,000RCF(xg)●温度耐性:-80℃~121℃ アズワン品番65-3839-68
1個(1000本)
23,799 税込26,179
4日以内出荷

PCR チューブ・プレート用ラック。0.2mlのシングル・8連・12連チューブ・PCRプレートが兼用できるラック。ラックの積み重ねが可能。5色セット。96穴
仕様●オートクレーブ可能(121℃ ,15分)●サイズ(W×D):138.0×98.0mm(フタ付)●ウェル直径:6.0mmΦ●材質:P.P●色:5色(赤・青・黄・紫・緑)●温度耐性:-80℃~121℃
1パック(5個)ほか
9,298 税込10,228
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

リアルタイムPCRキャップ(フラット):0.2ml 8連。キャップは、光学的に優れた透過性があります。別売のPCRチューブ(#PCR-8TNEW)と組み合わせでABI, Bio-Rad, Stratagene社のリアルタイムPCRマシーンに最適。プラスチックが肉薄のため熱伝導性に優れています。キャップのみ。別途チューブ(#PCR-8TNEW)をご購入ください。
仕様●オートクレーブ不可●DNase, RNase, Pyrogen, endotoxin Free●材質:P.P●色:ナチュラル●遠心耐性:純水時 4,000RCF(xg)●温度耐性:-80℃~121℃●※他ブランドのキャップ・チューブと組み合わせてのご使用はお避けください。 アズワン品番65-3840-16
1個(1000本)
5,998 税込6,598
4日以内出荷

キャップと胴体の両方に凸ライン(リングロック)がある為、シーリングが完全。厳選された材料を使用しているので、チューブ全体が透明。250μl刻みの目盛付で、フタと胴体に書き込み可能。キャップが大きく、開閉が滑らか
1個(250本)ほか
2,598 税込2,858
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ディープウェルプレート 96well。ハーフハイトタイプ 1.1ml。高さが1/2ですので、サンプル保存に最適。未滅菌
仕様●オートクレーブ可能(121℃、15分)●DNase, RNase, Pyrogen, endotoxin Free●容量:1.1ml/1ウェル(マット使用時:1.0ml)●底形状:丸底●寸法(W×D×H):127.2×85.4×26.9mm●ウェル内寸:Φ8.2×23.8mm●材質:P.P●適合シール:BMF(ELISA/Incubation用)・(ColdStrage用)シリーズ/BMシリーズ●温度耐性:-80℃~121℃●※他ブランドのシールと組み合わせてのご使用はお避けください。 アズワン品番65-3805-59
1個(50枚)
33,980 税込37,378
4日以内出荷

1パック(4個)
14,399 税込15,839
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

96well シンプレート(ドームトップ)用キャップ。PCR用。キャップにナンバリング(A~H)が刻印されており、ハンドリングミスの軽減。PCR-24-I, PCR-48-I, PCR-96-I, PCR-96-L用のキャップとしてご使用戴けます。未滅菌。※他ブランドのチューブ・プレートと組み合わせてのご使用はお避けください。
仕様●オートクレーブ不可●DNase, RNase, Pyrogen Free●材質:P.P●色:ナチュラル●温度耐性:-80℃~121℃
1個(1000本)ほか
6,198 税込6,818
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様●オートクレーブ不可●DNase, RNase, Pyrogen, endotoxin Free●材質:P.P●色:ナチュラル●温度耐性:-80℃~121℃ アズワン品番65-3839-73
1セット(10個×1000本)
32,980 税込36,278
4日以内出荷

PCR 0.2mlチューブ用クーラーラック 96穴 ANSI/SLAS規格(フタなし)。ANSI/SLASスタンダード。4℃で3時間まで保冷可能(予め-20℃にて最低8時間冷やしておいて下さい)。7℃以下では紫色ですが、7℃以上になるとピンク色へ変化するので、目で見て温度上昇の危険を判断可能。0.2mlのシングル・8連・12連・96ウェルプレートのPCRチューブに使用。未滅菌
仕様●オートクレーブ不可●寸法(WxDxH):128.0x85.9x25.9mm●ウェル直径:Φ6.8mm●材質:P.P●色:ピンク ⇔ 紫●温度耐性:-80℃~121℃ アズワン品番65-3840-50
1パック(2個)
21,599 税込23,759
4日以内出荷

PCR 0.2mlチューブ用クーラーラック 96穴 ANSI/SLAS規格(フタなし)。ANSI/SLASスタンダード。4℃で3時間まで保冷可能(予め-20℃にて最低8時間冷やしておいて下さい)。7℃以下では緑色ですが、7℃以上になると黄色へ変化するので、目で見て温度上昇の危険を判断可能。0.2mlのシングル・8連・12連・96ウェルプレートのPCRチューブに使用。未滅菌
仕様●オートクレーブ不可●寸法(WxDxH):128.0x85.9x25.9mm●ウェル直径:Φ6.8mm●材質:P.P●色:黄 ⇔ 緑●温度耐性:-80℃~121℃ アズワン品番65-3840-48
1パック(2個)
21,599 税込23,759
4日以内出荷

T330-72 マイクロチューブ 2ml。T330-72 マイクロチューブはフタがしっかり閉まる特別なデザインになっており、遠心分離、煮沸、保管、凍結、輸送中にチューブのフタが開くのを防ぎます。大きく刻まれた目盛(0.5、1.0、1.5ml)は読み取りやすく、チューブ側面にはサンプル識別用の広い書き込みスペースがついています。フタは貫通可能で、透明性のあるポリプロピレンによりチューブ内のサンプル目視が容易です。また、15,000gまでの遠心分離にも耐える設計になっています。オートクレーブ可能(121 ℃, 20分)。RNase, DNase, Pyrogen and DNA free。使用中のキャップの開口をしっかり防止。目盛(0.5,1.0,1.5ml)および書き込みスペース付
仕様●オートクレーブ不可●寸法(WxDxH):128.0x85.9x25.9mm●ウェル直径:Φ6.8mm●材質:P.P●色:黄 ⇔ 緑●温度耐性:-80℃~121℃ アズワン品番65-3840-49
1セット(5パック×2個)
99,980 税込109,978
4日以内出荷

ディープウェルプレート 96well。ノーマルタイプ 2.2ml。サンプルをウェル内に残しにくい底形状。未滅菌
仕様●オートクレーブ可能(121℃、15分)●DNase, RNase, Pyrogen, endotoxin Free●容量:2.2ml/1ウェル(マット使用時:2.04ml)●底形状:丸底(ピラミッド型)●寸法(W×D×H):127.0×88.0×44.1mm●ウェル内寸:Φ10.1×42.0mm●材質:P.P●適合シール:なし●温度耐性:-80℃~121℃
1個(25枚)ほか
22,980 税込25,278
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

T330-72 マイクロチューブ 2ml。T330-72 マイクロチューブはフタがしっかり閉まる特別なデザインになっており、遠心分離、煮沸、保管、凍結、輸送中にチューブのフタが開くのを防ぎます。大きく刻まれた目盛(0.5、1.0、1.5ml)は読み取りやすく、チューブ側面にはサンプル識別用の広い書き込みスペースがついています。フタは貫通可能で、透明性のあるポリプロピレンによりチューブ内のサンプル目視が容易です。また、15,000gまでの遠心分離にも耐える設計になっています。オートクレーブ可能(121 ℃, 20分)。RNase, DNase, Pyrogen and DNA free。使用中のキャップの開口をしっかり防止。目盛(0.5,1.0,1.5ml)および書き込みスペース付
仕様●オートクレーブ不可●寸法(WxDxH):128.0x85.9x25.9mm●ウェル直径:Φ6.8mm●材質:P.P●色:ピンク ⇔ 紫●温度耐性:-80℃~121℃ アズワン品番65-3840-51
1セット(5パック×2個)
99,980 税込109,978
4日以内出荷

ディープウェルプレート96well。ノーマルタイプ2.2ml。サンプルをウェル内に残しにくい底形状。電子滅菌済
仕様●オートクレーブ可能(121℃、15分)●DNase, RNase, Pyrogen, endotoxin Free●容量:2.2ml/1ウェル(マット使用時:2.04ml)●底形状:丸底(ピラミッド型)●寸法(W×D×H):127.0×88.0×44.1mm●ウェル内寸:Φ10.1×42.0mm●材質:P.P●適合シール:なし●温度耐性:-80℃~121℃ アズワン品番65-3805-78
1セット(4個×25枚)
119,800 税込131,780
4日以内出荷

T330-72 マイクロチューブ 2ml。T330-72 マイクロチューブはフタがしっかり閉まる特別なデザインになっており、遠心分離、煮沸、保管、凍結、輸送中にチューブのフタが開くのを防ぎます。大きく刻まれた目盛(0.5、1.0、1.5ml)は読み取りやすく、チューブ側面にはサンプル識別用の広い書き込みスペースがついています。フタは貫通可能で、透明性のあるポリプロピレンによりチューブ内のサンプル目視が容易です。また、15,000gまでの遠心分離にも耐える設計になっています。オートクレーブ可能(121 ℃, 20分)。RNase, DNase, Pyrogen and DNA free。使用中のキャップの開口をしっかり防止。目盛(0.5,1.0,1.5ml)および書き込みスペース付
仕様●オートクレーブ不可●寸法(WxDxH):146.0x105.0x70.0mm●ウェル直径:Φ12.0mm●材質:P.P/ポリカーボネイト●色:ピンク ⇔ 紫●温度耐性:-80℃~121℃ アズワン品番65-3840-54
1個
16,980 税込18,678
4日以内出荷

サンプリング、マイクロ、スクリューキャップ 0.5/1.5/2.0mlチューブ用クーラーラック24穴(フタ付)。4℃で3時間まで保冷可能(予め-20℃にて最低8時間冷やしておいて下さい)。7℃以下では紫色ですが、7℃以上になるとピンク色へ変化するので、目で見て温度上昇の危険を判断可能。0.5/1.5/2.0mlのサンプリング、マイクロ、スクリューキャップチューブに
仕様●オートクレーブ不可●寸法(WxDxH):146.0x105.0x70.0mm●ウェル直径:Φ12.0mm●材質:P.P/ポリカーボネイト●色:ピンク ⇔ 紫●温度耐性:-80℃~121℃ アズワン品番65-3840-55
1セット(5個)
82,980 税込91,278
4日以内出荷

サンプリング、マイクロ、スクリューキャップ 0.5/1.5/2.0mlチューブ用クーラーラック24穴(フタ付)。4℃で3時間まで保冷可能(予め-20℃にて最低8時間冷やしておいて下さい)。7℃以下では緑色ですが、7℃以上になると黄色へ変化するので、目で見て温度上昇の危険を判断可能。0.5/1.5/2.0mlのサンプリング、マイクロ、スクリューキャップチューブに使用
仕様●オートクレーブ不可●寸法(WxDxH):146.0x105.0x70.0mm●ウェル直径:Φ12.0mm●材質:P.P/ポリカーボネイト●色:黄 ⇔ 緑●温度耐性:-80℃~121℃ アズワン品番65-3840-53
1セット(5個)
82,980 税込91,278
4日以内出荷

マイクロチューブ。重金属を含まないUSP VIグレードのポリプロピレン製。しっかり密閉できるセーフロックキャップ仕様。見やすい目盛、書き込みスペース付。フタの開閉がしやすい。アンバーチューブ:光に敏感なサンプル保管向け。オートクレーブ可能。DNase、RNase フリー。滅菌済および未滅菌チューブ
仕様●オートクレーブ可能●DNase、RNase、パイロジェンフリー●エンドトキシンレベル:0.1EU以下●チューブ底:丸底●材質:P.P●色:透明●遠心耐性:20,000xg●温度耐性:-80℃~121℃ アズワン品番65-3859-09
1個(2000本)
35,980 税込39,578
4日以内出荷

マイクロチューブ。重金属を含まないUSP VIグレードのポリプロピレン製。しっかり密閉できるセーフロックキャップ仕様。見やすい目盛、書き込みスペース付。フタの開閉がしやすい。アンバーチューブ:光に敏感なサンプル保管向け。オートクレーブ可能。DNase、RNase フリー。滅菌済および未滅菌チューブ
仕様●オートクレーブ可能●DNase、RNase、パイロジェンフリー●エンドトキシンレベル:0.1EU以下●チューブ底:丸底●材質:P.P●色:透明●遠心耐性:20,000xg●温度耐性:-80℃~121℃ アズワン品番65-3859-07
1個(2000本)
32,980 税込36,278
4日以内出荷

マイクロチューブ。重金属を含まないUSP VIグレードのポリプロピレン製。しっかり密閉できるセーフロックキャップ仕様。見やすい目盛、書き込みスペース付。フタの開閉がしやすい。アンバーチューブ:光に敏感なサンプル保管向け。オートクレーブ可能。DNase、RNase フリー。滅菌済および未滅菌チューブ
仕様●オートクレーブ可能●DNase、RNase、パイロジェンフリー●エンドトキシンレベル:0.1EU以下●チューブ底:コニカル●材質:P.P●色:アンバー●遠心耐性:30,000xg●温度耐性:-80℃~121℃ アズワン品番65-3860-12
1個(4000本)
24,699 税込27,169
4日以内出荷

クリーンルーム内でご使用いただける腕章です。カラーは全7色(ホワイト、ブルー、グリーン、ピンク、ライトグレー、グレー、ネイビー)ご用意しています。
仕様●オートクレーブ可能●DNase、RNase、パイロジェンフリー●エンドトキシンレベル:0.1EU以下●チューブ底:丸底●材質:P.P●色:透明●遠心耐性:20,000xg●温度耐性:-80℃~121℃ アズワン品番65-3859-08
1セット(4個×2000本)
133,199 税込146,519
4日以内出荷

内側にサイズ調整テープがついており、自在にサイズを調整できます。トップに通気孔を開けており、湿気を逃し蒸れにくく、通気性のいいデザイン。
仕様●オートクレーブ可能●DNase、RNase、パイロジェンフリー●エンドトキシンレベル:0.1EU以下●チューブ底:コニカル●材質:P.P●色:アンバー●遠心耐性:30,000xg●温度耐性:-80℃~121℃ アズワン品番65-3860-13
1セット(4個×4000本)
97,980 税込107,778
4日以内出荷

仕様●オートクレーブ可能(121℃、15分)●適合キャップ:540-Q, A21071-Q, 02-633-0000, A20007-Q●底形状:丸底●材質:P.P●遠心耐性:最大RCF 4,000g●温度耐性:-80℃~121℃●※他ブランドのキャップと組み合わせてのご使用はお避けください。●容量:4.5ml アズワン品番65-3854-71
1セット(4個×1000本)
27,980 税込30,778
4日以内出荷

シングルドームキャップ with チューブ:0.2ml 8連。8連x12本ごとに小袋に整列包装されています。シングルキャップ付で、開閉時のコンタミネーション防止に最適。プラスチックが肉薄のため熱伝導性に優れています。ドームトップ。未滅菌
仕様●オートクレーブ不可●DNase, RNase Free●材質:P.P●色:ナチュラル●遠心耐性:純水時 4,000RCF(xg)●温度耐性:-80℃~121℃ アズワン品番65-3839-76
1個(960本)
16,899 税込18,589
4日以内出荷

スタンダードチューブ:0.2ml。バージンポリプロピレンのみを使い、製造 袋詰めのすべてを自動化しているので、細菌や人の接触による汚染の心配がない。壁面を極薄構造にし、熱伝導率を向上。加熱時間の短縮が可能。ナンバリング(チューブ:1~12)が刻印されており、ハンドリングミスの軽減。未滅菌。※他ブランドのキャップ・チューブと組み合わせての
仕様●オートクレーブ不可●DNase, RNase Free●材質:P.P●色:ナチュラル●遠心耐性:純水時 4,000RCF(xg)●温度耐性:-80℃~121℃ アズワン品番65-3849-34
1個(960本)
19,980 税込21,978
4日以内出荷

シングルキャップ付で、開閉時のコンタミネーション防止に適しています。
仕様●オートクレーブ不可●DNase, RNase Free●材質:P.P●色:ナチュラル●遠心耐性:純水時 4,000RCF(xg)●温度耐性:-80℃~121℃ アズワン品番65-3849-48
1個(960本)
16,980 税込18,678
4日以内出荷

T330-5N ECONOTUBETM チューブ。ECONOTUBETM マイクロチューブはサンプル保存を含む一般的な用途に使用できます。フタがしっかり閉まる一体型チューブです。※加熱する用途には使用できません。フタがしっかり閉まる一体型。エコノミカルタイプの微量遠心チューブ
仕様●オートクレーブ不可●DNase, RNase Free●材質:P.P●色:ホワイト●遠心耐性:純水時 4,000RCF(xg)●温度耐性:-80℃~121℃ アズワン品番65-3840-20
1個(960本)
16,980 税込18,678
4日以内出荷

スタンダードドームキャップ(浅い)。バージンポリプロピレンのみを使い、製造 袋詰めのすべてを自動化しているので、細菌や人の接触による汚染の心配がない。ナンバリング(キャップ:A~L)が刻印されており、ハンドリングミスの軽減。未滅菌。※他ブランドのキャップ・チューブと組み合わせてのご使用はお避けください。
仕様●オートクレーブ不可●DNase, RNase Free●材質:P.P●色:ナチュラル●遠心耐性:純水時 4,000RCF(xg)●温度耐性:-80℃~121℃
1個(960本)ほか
4,598 税込5,058
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

NEST シリンジフィルター PVDF。パイロジェンフリー。細胞毒性フリー。電子滅菌済。個別包装
仕様●オートクレーブ不可●DNase, RNase Free●材質:P.P●色:ナチュラル●遠心耐性:純水時 4,000RCF(xg)●温度耐性:-80℃~121℃ アズワン品番65-3849-49
1セット(10個×960本)
169,800 税込186,780
4日以内出荷

スタンダードフラットキャップ(浅い)&スタンダードチューブ:0.2ml。バージンポリプロピレンのみを使い、製造 袋詰めのすべてを自動化しているので、細菌や人の接触による汚染の心配がない。壁面を極薄構造にし、熱伝導率を向上。加熱時間の短縮が可能。ナンバリング(キャップ:A~L、チューブ:1~12)が刻印されており、ハンドリングミスの軽減。未
仕様●オートクレーブ不可●DNase, RNase, Pyrogen, endotoxin Free●材質:P.P●色:ナチュラル●遠心耐性:純水時 4,000RCF(xg)●温度耐性:-80℃~121℃ アズワン品番65-3839-54
1個(960本)
17,980 税込19,778
4日以内出荷

スタンダード(ロックドームトップ):0.2ml。チューブ内壁にあたるキャップ部分に指が触れませんので、コンタミネーション防止につながります。ロック機能により、PCR時のフタの緩みがなく、サンプルの蒸発を防止。プラスチックが肉薄なので優れた熱伝導性。未滅菌
仕様●オートクレーブ不可●DNase, RNase, endotoxin Free●材質:P.P●色:ナチュラル●遠心耐性:純水時 4,000RCF(xg)●温度耐性:-80℃~121℃ アズワン品番65-3839-69
1セット(4個×1000本)
93,980 税込103,378
4日以内出荷