カテゴリ

  • 科学研究・開発用品(16)
絞り込み
ブランド
  • ビーエム機器
  • モノタロウ(6)
  • ノーブランド(409)
  • YAMAHA(ヤマハ)(259)
  • トンボ[ウエア・白衣・検診衣](69)
  • ホンダ(59)
  • エスコ(38)
  • SMC(33)
  • GPR Exhaust (ジーピーアールエキゾースト)(33)
  • 中央精機(29)
  • アズワン(24)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(24)
  • ニッサン(24)
  • omron(オムロン)(23)
  • BAGSTER (バグスター)(23)
  • オカムラ(岡村製作所)(21)
  • brembo(20)
  • piaggio(ピアッジオグループ)(20)
  • ニツコー熔材工業(18)
  • コクヨ(13)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「cr8」の検索結果

関連キーワード
16件中 116
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
リアルタイムPCR 8連チューブ用キャップ フラットトップ 0.2ml ナチュラル QPCR-8Cシリーズ ビーエム機器リアルタイムPCR 8連チューブ用キャップ フラットトップ 0.2ml ナチュラル QPCR-8Cシリーズビーエム機器
5,998税込6,598
1個(1000本)
4日以内出荷
リアルタイムPCRキャップ(フラット):0.2ml 8連キャップは、光学的に優れた透過性があります。別売のPCRチューブ(#PCR-8TNEW)と組み合わせでABI, Bio-Rad, Stratagene社のリアルタイムPCRマシーンに最適プラスチックが肉薄のため熱伝導性に優れています。キャップのみ。別途チューブ(#PCR-8TNEW)をご購入ください。
仕様●オートクレーブ不可●DNase, RNase, Pyrogen, endotoxin Free●材質:P.P●色:ナチュラル●遠心耐性:純水時 4,000RCF(xg)●温度耐性:-80℃~121℃●※他ブランドのキャップ・チューブと組み合わせてのご使用はお避けください。アズワン品番65-3840-16
リアルタイムPCR 8連チューブ&8連フラットキャップ 0.2ml ホワイト QPCR-8Aシリーズ ビーエム機器リアルタイムPCR 8連チューブ&8連フラットキャップ 0.2ml ホワイト QPCR-8Aシリーズビーエム機器
17,980税込19,778
1個(1000本)
4日以内出荷
ストリップキャップ(フラット)withチューブ:0.2mlチューブ一体型8連キャップ0.2mm厚の肉薄構造なので優れた熱伝導性蛍光の検出感度がアップし、より良い結果の取得未滅菌
仕様●オートクレーブ不可●DNase, RNase Free●材質:P.P●色:ホワイト●遠心耐性:純水時 4,000RCF(xg)●温度耐性:-80℃~121℃アズワン品番65-3840-14
PCR 8連チューブ用キャップ ドームトップ 0.2ml ナチュラル PCR-8CNEWシリーズ ビーエム機器PCR 8連チューブ用キャップ ドームトップ 0.2ml ナチュラル PCR-8CNEWシリーズビーエム機器
3,298税込3,628
1個(1000本)
4日以内出荷
PCR-8TNEWシリーズ専用キャップとして使用可能キャップにナンバリング(A~H)が刻印されており、ハンドリングミスの軽減につながります。未滅菌※他ブランドのチューブと組み合わせてのご使用はお避けください。
仕様●オートクレーブ不可●DNase, RNase, Pyrogen, endotoxin Free●材質:P.P●色:ナチュラル●温度耐性:-80℃~121℃アズワン品番65-3839-72
PCR 8連チューブ用キャップ ドームトップ 0.1/0.2ml ナチュラル PCR-96-8Cシリーズ ビーエム機器PCR 8連チューブ用キャップ ドームトップ 0.1/0.2ml ナチュラル PCR-96-8Cシリーズビーエム機器
6,198税込6,818
1個(1000本)ほか
4日以内出荷
96well シンプレート(ドームトップ)用キャップPCR用キャップにナンバリング(A~H)が刻印されており、ハンドリングミスの軽減PCR-24-I, PCR-48-I, PCR-96-I, PCR-96-L用のキャップとしてご使用戴けます。未滅菌※他ブランドのチューブ・プレートと組み合わせてのご使用はお避けください。
仕様●オートクレーブ不可●DNase, RNase, Pyrogen Free●材質:P.P●色:ナチュラル●温度耐性:-80℃~121℃
PCR 8連チューブ&シングルフラットキャップ 0.1ml ホワイト QPCR-8WLシリーズ ビーエム機器PCR 8連チューブ&シングルフラットキャップ 0.1ml ホワイト QPCR-8WLシリーズビーエム機器
16,880税込18,568
1個(960本)
4日以内出荷
スナップキャップ(フラット)withチューブ:0.1mlキャップは1本ごとに独立0.2mm厚の肉薄構造なので優れた熱伝導性蛍光の検出感度がアップし、より良い結果の取得ロープロファイルのため反応効率が高い未滅菌
仕様●オートクレーブ不可●DNase, RNase Free●材質:P.P●色:ホワイト●遠心耐性:純水時 4,000RCF(xg)●温度耐性:-80℃~121℃アズワン品番65-3840-22
PCR 8連チューブ&シングルドームキャップ 0.2ml ナチュラル PCR-8Wシリーズ ビーエム機器PCR 8連チューブ&シングルドームキャップ 0.2ml ナチュラル PCR-8Wシリーズビーエム機器
16,899税込18,589
1個(960本)
4日以内出荷
シングルドームキャップ with チューブ:0.2ml 8連8連x12本ごとに小袋に整列包装されています。シングルキャップ付で、開閉時のコンタミネーション防止に最適プラスチックが肉薄のため熱伝導性に優れています。ドームトップ未滅菌
仕様●オートクレーブ不可●DNase, RNase Free●材質:P.P●色:ナチュラル●遠心耐性:純水時 4,000RCF(xg)●温度耐性:-80℃~121℃アズワン品番65-3839-76
PCR 8連チューブ&8連ドームキャップ 0.2ml ナチュラル PCR-8Aシリーズ ビーエム機器PCR 8連チューブ&8連ドームキャップ 0.2ml ナチュラル PCR-8Aシリーズビーエム機器
23,799税込26,179
1個(1000本)
4日以内出荷
ストリップドームキャップ with チューブ:0.2ml 8連チューブとキャップが接続されているので、開閉の際に左右の取り違いがなく、ハンドリングミスによるウェル間のコンタミネーションを防止プラスチックが肉薄のため熱伝導性に優れています。ドームトップ未滅菌
仕様●オートクレーブ不可●DNase, RNase, endotoxin Free●材質:P.P●色:ナチュラル●遠心耐性:純水時 4,000RCF(xg)●温度耐性:-80℃~121℃アズワン品番65-3839-68
PCR 8連チューブ 0.2ml 6色MIX PCR-8TMIXシリーズ ビーエム機器PCR 8連チューブ 0.2ml 6色MIX PCR-8TMIXシリーズビーエム機器
16,499税込18,149
1個(1000本)ほか
4日以内出荷
壁面を極薄構造にし、熱伝導率を向上。加熱時間の短縮が可能バージンポリプロピレンのみを使い、製造 袋詰めのすべてを自動化しているので、細菌や人の接触による汚染の心配がない。チューブにナンバリング(1~8)が刻印されており、ハンドリングミスの軽減につながります。取り出しやすい整列包装未滅菌※他ブランドのキャップと組み合わせて
仕様●オートクレーブ不可●DNase, RNase, Pyrogen, endotoxin Free●材質:P.P●色:6色ミックス(青、赤、黄、緑、橙、紫)●遠心耐性:純水時 4,000RCF(xg)●温度耐性:-80℃~121℃
SureSeal Thermal Single Strips BMEEXC0017シリーズ ビーエム機器SureSeal Thermal Single Strips BMEEXC0017シリーズビーエム機器
14,299税込15,729
1パック(400個)
18日以内出荷
SureSealThermalSingleStripsSealingFilmsストリップキャップの経済的でユーザーフレンドリーな代替品。指が痛くなることはもうありません。96ウェルプレートの1列(8ウェル)、または単一のPCR8連チューブストリップによりよくフィットするため、小さな寸法に精密にカット済み各シートには、使いやすいように連続バッキングライナーに8枚のストリップが入っています。プレートの1列を選択的にカバーし、不用意なピペッティングを防止したり、ピアス済みの列を再シールするために使用することが可能DNase,RNaseフリー当商品に採用されている特別な接着剤により、蒸発を最小限に抑え、クロスコンタミネーションを低減し、こぼれを防止するための、高い品質を実現フィルムのストリップは、キャップで発生しがちなスプラッシュバックなしで、簡単にきれいに剥離両側のエンドタブにミシン目が入っており、取り外しが容易サンプルの準備には、ロックされていないワークステーションをお勧めします(例:96ラウンドウェルPCRプレート)【SureSealThermalSingleStrips】ストリップは、効率性を高めるために、個別に、または2回分まとめて剥がして貼ることが可能※PCRの前に、ミシン目でエンドタブを取り外してください。8ストリップチューブに使用される場合は、シールが曲がりやすいため、PCRの直前にシールすることをお勧めします。ホイルをチューブの側面に巻きつけないでください(BMEEXC0017)
仕様●DNase, RNase Free●シール厚:50.8μm●材質:ポリエステル製●温度耐性:-20℃~120℃アズワン品番65-3810-25
SureSeal AL Thermal Single Strips BMEEXC0001シリーズ ビーエム機器SureSeal AL Thermal Single Strips BMEEXC0001シリーズビーエム機器
35,980税込39,578
1セット(4パック×300個)
18日以内出荷
SureSealThermalSingleStripsSealingFilmsストリップキャップの経済的でユーザーフレンドリーな代替品。指が痛くなることはもうありません。96ウェルプレートの1列(8ウェル)、または単一のPCR8連チューブストリップによりよくフィットするため、小さな寸法に精密にカット済み各シートには、使いやすいように連続バッキングライナーに8枚のストリップが入っています。プレートの1列を選択的にカバーし、不用意なピペッティングを防止したり、ピアス済みの列を再シールするために使用することが可能DNase,RNaseフリー当商品に採用されている特別な接着剤により、蒸発を最小限に抑え、クロスコンタミネーションを低減し、こぼれを防止するための、高い品質を実現フィルムのストリップは、キャップで発生しがちなスプラッシュバックなしで、簡単にきれいに剥離両側のエンドタブにミシン目が入っており、取り外しが容易サンプルの準備には、ロックされていないワークステーションをお勧めします(例:96ラウンドウェルPCRプレート)【SureSealALThermalSingleStrips】アルミホイルの特性上、各ウェル周辺のシールがきちんとされているか、視覚的な確認が非常に簡単ピアスタイプなのでピペットチップまたはロボットプローブで直接サンプルを回収可能※PCRの前に、ミシン目でエンドタブを取り外してください。8ストリップチューブに使用される場合は、シールが曲がりやすいため、PCRの直前にシールすることをお勧めします。
仕様●DNase, RNase Free●シール厚:50.8μm●材質:アルミニウム製●温度耐性:-20℃~120℃アズワン品番65-3809-93
PCR 8連チューブ&シングルフラットキャップ 0.1ml ナチュラル T-3197-1シリーズ ビーエム機器PCR 8連チューブ&シングルフラットキャップ 0.1ml ナチュラル T-3197-1シリーズビーエム機器
169,800税込186,780
1セット(10個×960本)
4日以内出荷
NEST シリンジフィルター PVDFパイロジェンフリー細胞毒性フリー電子滅菌済個別包装
仕様●オートクレーブ不可●DNase, RNase Free●材質:P.P●色:ナチュラル●遠心耐性:純水時 4,000RCF(xg)●温度耐性:-80℃~121℃アズワン品番65-3849-49
PCR 8連チューブ&シングルフラットキャップ 0.1ml ナチュラル T-3197-1シリーズ ビーエム機器PCR 8連チューブ&シングルフラットキャップ 0.1ml ナチュラル T-3197-1シリーズビーエム機器
16,980税込18,678
1個(960本)
4日以内出荷
シングルキャップ付で、開閉時のコンタミネーション防止に適しています。
仕様●オートクレーブ不可●DNase, RNase Free●材質:P.P●色:ナチュラル●遠心耐性:純水時 4,000RCF(xg)●温度耐性:-80℃~121℃アズワン品番65-3849-48
リアルタイムPCR 8連チューブ&シングルフラットキャップ 0.2ml ホワイト QPCR-8Wシリーズ ビーエム機器リアルタイムPCR 8連チューブ&シングルフラットキャップ 0.2ml ホワイト QPCR-8Wシリーズビーエム機器
16,980税込18,678
1個(960本)
4日以内出荷
T330-5N ECONOTUBETM チューブECONOTUBETM マイクロチューブはサンプル保存を含む一般的な用途に使用できます。フタがしっかり閉まる一体型チューブです。※加熱する用途には使用できません。フタがしっかり閉まる一体型エコノミカルタイプの微量遠心チューブ
仕様●オートクレーブ不可●DNase, RNase Free●材質:P.P●色:ホワイト●遠心耐性:純水時 4,000RCF(xg)●温度耐性:-80℃~121℃アズワン品番65-3840-20
リアルタイムPCR 8連チューブ用キャップ フラットトップ 0.2ml ナチュラル QPCR-8Cシリーズ ビーエム機器リアルタイムPCR 8連チューブ用キャップ フラットトップ 0.2ml ナチュラル QPCR-8Cシリーズビーエム機器
60,980税込67,078
1セット(10個×1000本)
4日以内出荷
PCRチューブ・プレート用ラック0.6ml・1.5ml・2.0mlチューブ用0.2ml シングル・8連・12連 PCRチューブを兼用ラック(T327-1)をボックス(T327)に入れて保存可能ラックにはアルファベット刻印済み未滅菌
仕様●オートクレーブ不可●DNase, RNase, Pyrogen, endotoxin Free●材質:P.P●色:ナチュラル●遠心耐性:純水時 4,000RCF(xg)●温度耐性:-80℃~121℃●※他ブランドのキャップ・チューブと組み合わせてのご使用はお避けください。アズワン品番65-3840-17
PCR 8連チューブ用キャップ ドームトップ 0.2ml ナチュラル PCR-8CNEWシリーズ ビーエム機器PCR 8連チューブ用キャップ ドームトップ 0.2ml ナチュラル PCR-8CNEWシリーズビーエム機器
32,980税込36,278
1セット(10個×1000本)
4日以内出荷
仕様●オートクレーブ不可●DNase, RNase, Pyrogen, endotoxin Free●材質:P.P●色:ナチュラル●温度耐性:-80℃~121℃アズワン品番65-3839-73
PCR 8連チューブ&8連ドームキャップ 0.2ml ナチュラル PCR-8Aシリーズ ビーエム機器PCR 8連チューブ&8連ドームキャップ 0.2ml ナチュラル PCR-8Aシリーズビーエム機器
93,980税込103,378
1セット(4個×1000本)
4日以内出荷
スタンダード(ロックドームトップ):0.2mlチューブ内壁にあたるキャップ部分に指が触れませんので、コンタミネーション防止につながります。ロック機能により、PCR時のフタの緩みがなく、サンプルの蒸発を防止プラスチックが肉薄なので優れた熱伝導性未滅菌
仕様●オートクレーブ不可●DNase, RNase, endotoxin Free●材質:P.P●色:ナチュラル●遠心耐性:純水時 4,000RCF(xg)●温度耐性:-80℃~121℃アズワン品番65-3839-69
関連キーワード
crc特集
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら