Tサンプルストックチューブ特長。ラボで使用される多くの薬品に耐性を持つ素材から製造されたOリングを使用しています。位置合わせタブ(米国特許5891327号)により、脱塩を含む複数回の遠心操作を通じてチューブと遠心ローターの位置合わせが可能です。これにより部分的にペレット化した沈渣を乱すことなく繰り返し遠心を行えます。シリコン製のOリング付キャップは、ボイルや凍結時にもサンプルが漏れません。50psi、20,000RCF(×g)の遠心耐性。透明度が非常に高く、サンプルの目視が容易。滅菌済は、材質が傷みにくい電子線滅菌。箱の開口部はスライド式で取り出しやすい。未滅菌のキャップはカラーが豊富(ブルー・レッド・イエロー・グリーン・オレンジ)。キャップとチューブ本体は別包装。電子滅菌
プラス機能。容量ロックシステム。ロック機能付の容量ダイヤルのため、ピペッティング作業時に目盛りがずれることを防止。疲れにくデザイン設計。フィンガーレストデザインを採用しているため、長時間の使用により疲労間とストレスを低減。チップカラーの表示。使用可能なチップと同じ色をマーキングしているため、チップの選択が容易。可動ノズル。ピペットパルマルチチャンネルのチップコーンは、独創的な開発によって、チップを取り付ける際の力を緩和させることを実現しました。それぞれのチップコーンは個々に可動するため、チップを一定の力で装着させることができます。その為、チップの取り付けに要する力を緩和させ、またチップの取りこぼしを減らします。さらに、吸入・排出時にかかる力を最小にします。2種類の容量設定が可能。ピペットパルはハンドルの容量設定ダイヤルを回すことによって分注容量を設定できます。また、プッシュボタンを回ることでも分注容量を設定できます。プッシュボタンは2重構造になっており、上部(白い部分)は自由に回るようになっているので操作中に設定容量が変わりません。容易な容量設定。超精密直読式デジタルマイクロメーターを搭載しているので容易かつ連続的に容量設定が行えます。プッシュボタン部分のノブは安全グローブを装着したままでも容易に容量設定ができます。紫外線耐性。紫外線耐性素材で製造されているので紫外線照射で滅菌することができます。紫外線下に長時間置いても、プラスチックは変質せず、褪色もわずかです。360度イジェクター。ハンドルがどの方向を向いていてもチップをイジェクトすることができます。チップイジェクター装備。チップを取り外す際、チップの様々な形状に適合させるためにイジェクターの位置を上下に調整することができます。イジェクターは洗浄が可能で取り外しが容易です。容量連続可変。片手で容量設定ができるため、不慮の容量設定ミスを防げます。オートクレーブ滅菌可能。本体をまるごとオートクレーブ滅菌することができます。通常のオートクレーブ滅菌(121℃/0.1Mpa/20分)後も点検、再校正の必要がありません。
チップカラーの表示。使用可能なチップと同じ色をマーキングしているため、チップの選択が容易。可動ノズル。ピペットパルマルチチャンネルのチップコーンは、独創的な開発によって、チップを取り付ける際の力を緩和させることを実現しました。それぞれのチップコーンは個々に可動するため、チップを一定の力で装着させることができます。その為、チップの取り付けに要する力を緩和させ、またチップの取りこぼしを減らします。さらに、吸入・排出時にかかる力を最小にします。ピペットパルマルチチャンネル用のチップを使用すると、装着する際の力を更に軽減させます。各容量の専用チップを取り揃えています。ピストンが非常に軽いため、ピペッティングに必要な力を軽減。長時間のピペッティング作業による指の疲労を和らげます。2種類の容量設定が可能。ピペットパルはハンドルの容量設定ダイヤルを回すことによって分注容量を設定できます。また、プッシュボタンを回ることでも分注容量を設定できます。プッシュボタンは2重構造になっており、上部(白い部分)は自由に回るようになっているので操作中に設定容量が変わりません。容易な容量設定。超精密直読式デジタルマイクロメーターを搭載しているので容易かつ連続的に容量設定が行えます。プッシュボタン部分のノブは安全グローブを装着したままでも容易に容量設定ができます。紫外線耐性。紫外線耐性素材で製造されているので紫外線照射で滅菌することができます。紫外線下に長時間置いても、プラスチックは変質せず、褪色もわずかです。360度イジェクター。ハンドルがどの方向を向いていてもチップをイジェクトすることができます。チップイジェクター装備。チップを取り外す際、チップの様々な形状に適合させるためにイジェクターの位置を上下に調整することができます。イジェクターは洗浄が可能で取り外しが容易です。容量連続可変。片手で容量設定ができるため、不慮の容量設定ミスを防げます。本体をまるごとオートクレーブ滅菌することができます。通常のオートクレーブ滅菌(121℃/0.1Mpa/20分)後も点検、再校正の必要がありません。シャフトナットを緩めてからオートクレーブ滅菌を行ってください。
アズワン品番65-3854-48
1個(96本)
¥48,980
税込¥53,878
48日以内出荷
プラス機能。容量ロックシステム。ロック機能付の容量ダイヤルのため、ピペッティング作業時に目盛りがずれることを防止。疲れにくデザイン設計。フィンガーレストデザインを採用しているため、長時間の使用により疲労間とストレスを低減。チップカラーの表示。使用可能なチップと同じ色をマーキングしているため、チップの選択が容易。可動ノズル。ピペットパルマルチチャンネルのチップコーンは、独創的な開発によって、チップを取り付ける際の力を緩和させることを実現しました。それぞれのチップコーンは個々に可動するため、チップを一定の力で装着させることができます。その為、チップの取り付けに要する力を緩和させ、またチップの取りこぼしを減らします。さらに、吸入・排出時にかかる力を最小にします。2種類の容量設定が可能。ピペットパルはハンドルの容量設定ダイヤルを回すことによって分注容量を設定できます。また、プッシュボタンを回ることでも分注容量を設定できます。プッシュボタンは2重構造になっており、上部(白い部分)は自由に回るようになっているので操作中に設定容量が変わりません。容易な容量設定。超精密直読式デジタルマイクロメーターを搭載しているので容易かつ連続的に容量設定が行えます。プッシュボタン部分のノブは安全グローブを装着したままでも容易に容量設定ができます。紫外線耐性。紫外線耐性素材で製造されているので紫外線照射で滅菌することができます。紫外線下に長時間置いても、プラスチックは変質せず、褪色もわずかです。360度イジェクター。ハンドルがどの方向を向いていてもチップをイジェクトすることができます。チップイジェクター装備。チップを取り外す際、チップの様々な形状に適合させるためにイジェクターの位置を上下に調整することができます。イジェクターは洗浄が可能で取り外しが容易です。容量連続可変。片手で容量設定ができるため、不慮の容量設定ミスを防げます。オートクレーブ滅菌可能。本体をまるごとオートクレーブ滅菌することができます。通常のオートクレーブ滅菌(121℃/0.1Mpa/20分)後も点検、再校正の必要がありません。
チップカラーの表示。使用可能なチップと同じ色をマーキングしているため、チップの選択が容易。可動ノズル。ピペットパルマルチチャンネルのチップコーンは、独創的な開発によって、チップを取り付ける際の力を緩和させることを実現しました。それぞれのチップコーンは個々に可動するため、チップを一定の力で装着させることができます。その為、チップの取り付けに要する力を緩和させ、またチップの取りこぼしを減らします。さらに、吸入・排出時にかかる力を最小にします。ピペットパルマルチチャンネル用のチップを使用すると、装着する際の力を更に軽減させます。各容量の専用チップを取り揃えています。ピストンが非常に軽いため、ピペッティングに必要な力を軽減。長時間のピペッティング作業による指の疲労を和らげます。2種類の容量設定が可能。ピペットパルはハンドルの容量設定ダイヤルを回すことによって分注容量を設定できます。また、プッシュボタンを回ることでも分注容量を設定できます。プッシュボタンは2重構造になっており、上部(白い部分)は自由に回るようになっているので操作中に設定容量が変わりません。容易な容量設定。超精密直読式デジタルマイクロメーターを搭載しているので容易かつ連続的に容量設定が行えます。プッシュボタン部分のノブは安全グローブを装着したままでも容易に容量設定ができます。紫外線耐性。紫外線耐性素材で製造されているので紫外線照射で滅菌することができます。紫外線下に長時間置いても、プラスチックは変質せず、褪色もわずかです。360度イジェクター。ハンドルがどの方向を向いていてもチップをイジェクトすることができます。チップイジェクター装備。チップを取り外す際、チップの様々な形状に適合させるためにイジェクターの位置を上下に調整することができます。イジェクターは洗浄が可能で取り外しが容易です。容量連続可変。片手で容量設定ができるため、不慮の容量設定ミスを防げます。本体をまるごとオートクレーブ滅菌することができます。通常のオートクレーブ滅菌(121℃/0.1Mpa/20分)後も点検、再校正の必要がありません。シャフトナットを緩めてからオートクレーブ滅菌を行ってください。
プラス機能。容量ロックシステム。ロック機能付の容量ダイヤルのため、ピペッティング作業時に目盛りがずれることを防止。疲れにくデザイン設計。フィンガーレストデザインを採用しているため、長時間の使用により疲労間とストレスを低減。チップカラーの表示。使用可能なチップと同じ色をマーキングしているため、チップの選択が容易。可動ノズル。ピペットパルマルチチャンネルのチップコーンは、独創的な開発によって、チップを取り付ける際の力を緩和させることを実現しました。それぞれのチップコーンは個々に可動するため、チップを一定の力で装着させることができます。その為、チップの取り付けに要する力を緩和させ、またチップの取りこぼしを減らします。さらに、吸入・排出時にかかる力を最小にします。2種類の容量設定が可能。ピペットパルはハンドルの容量設定ダイヤルを回すことによって分注容量を設定できます。また、プッシュボタンを回ることでも分注容量を設定できます。プッシュボタンは2重構造になっており、上部(白い部分)は自由に回るようになっているので操作中に設定容量が変わりません。容易な容量設定。超精密直読式デジタルマイクロメーターを搭載しているので容易かつ連続的に容量設定が行えます。プッシュボタン部分のノブは安全グローブを装着したままでも容易に容量設定ができます。紫外線耐性。紫外線耐性素材で製造されているので紫外線照射で滅菌することができます。紫外線下に長時間置いても、プラスチックは変質せず、褪色もわずかです。360度イジェクター。ハンドルがどの方向を向いていてもチップをイジェクトすることができます。チップイジェクター装備。チップを取り外す際、チップの様々な形状に適合させるためにイジェクターの位置を上下に調整することができます。イジェクターは洗浄が可能で取り外しが容易です。容量連続可変。片手で容量設定ができるため、不慮の容量設定ミスを防げます。オートクレーブ滅菌可能。本体をまるごとオートクレーブ滅菌することができます。通常のオートクレーブ滅菌(121℃/0.1Mpa/20分)後も点検、再校正の必要がありません。
チップカラーの表示。使用可能なチップと同じ色をマーキングしているため、チップの選択が容易。ピストンが非常に軽いため、ピペッティングに必要な力を軽減。長時間のピペッティング作業による指の疲労を和らげます。2種類の容量設定が可能。ピペットパルはハンドルの容量設定ダイヤルを回すことによって分注容量を設定できます。また、プッシュボタンを回ることでも分注容量を設定できます。プッシュボタンは2重構造になっており、上部(白い部分)は自由に回るようになっているので操作中に設定容量が変わりません。容易な容量設定。超精密直読式デジタルマイクロメーターを搭載しているので容易かつ連続的に容量設定が行えます。プッシュボタン部分のノブは安全グローブを装着したままでも容易に容量設定ができます。紫外線耐性。紫外線耐性素材で製造されているので紫外線照射で滅菌することができます。紫外線下に長時間置いても、プラスチックは変質せず、褪色もわずかです。チップイジェクター装備。チップを取り外す際、チップの様々な形状に適合させるためにイジェクターの位置を上下に調整することができます。イジェクターは洗浄が可能で取り外しが容易です。容量連続可変。片手で容量設定ができるため、不慮の容量設定ミスを防げます。オートクレーブ滅菌可能。本体をまるごとオートクレーブ滅菌することができます。通常のオートクレーブ滅菌(121℃/0.1Mpa/20分)後も点検、再校正の必要がありません。シャフトナットを緩めてからオートクレーブ滅菌を行ってください。
T301 クライオチューブ インナーキャップ。-196℃の低い温度で安全に保管できる設計になっていいます(注意:液体窒素による凍結保存時には気相での使用をお願いします)。 オートクレーブが可能(121℃)で、ガンマ線滅菌済みです。キャップとチューブはどちらも同じ材質のポリプロピレン製で、室温でも低温でも同等に安全な保存を保証します。チューブ側面には白いマーキングエリアがあり、キャップインサート(T312シリーズ)により色分けができます。また、ほとんどの保存ボックスに対応しています。自立型チューブ底部は、ロックベースタイプになっていて片手で簡単に操作できます。キャップを1.25回転するだけでキャップを閉め込むことができます。丸底チューブのみ、最大17,000xgで遠心分離できます。オートクレーブ可能(121 ℃, 20分)。RNase, DNase, Pyrogen and DNA free。O-リングによりチューブ開口部をしっかり密閉。目盛および書き込みスペース付。BSE/TSE BPA、フタル酸エステル、ラテックスおよび重金属フリー。ガンマ線滅菌済み。※液体窒素による凍結保存時には気相での使用をお願いします。
アズワン品番65-3838-77
1個
¥1,998
税込¥2,198
4日以内出荷
96well対応マット〈DMSO式〉。BM6019/BM6019S対応マット。DMSO対応で、サンプル保存に最適。未滅菌
仕様●オートクレーブ可能(121℃、15分)●DNase, RNase, Pyrogen, endotoxin Free●形状:丸型●寸法(W×D):124.4×81.9mm●材質:シリコン●温度耐性:-80℃~121℃
ディープウェルプレート。BM6012 対応マット〈ピアス式〉。BM6012専用のマット。マットをしたままワークステーションでのサンプリングが可能。切り込み入りのウェル。未滅菌
仕様●オートクレーブ可能(121℃、15分)●DNase, RNase, Pyrogen, endotoxin Free●形状:丸型●寸法(W×D):120.1×77.9mm●材質:シリコン●温度耐性:-80℃~121℃
アズワン品番65-3805-49
1個(10枚)
¥8,298
税込¥9,128
4日以内出荷
SureSealBreathableSealingFilms,Sterile。培養用途に適したシール。ガス通気性プレートシール。滅菌済
仕様●DNase, RNase Free●寸法(WxD):82.6x142.9mm●シール厚:140μm●材質:レーヨン●温度耐性:-20℃~80℃
スタンダード(ドームトップ):0.2ml。PCRチューブでは珍しい胴体部に書き込み可能なタイプ。プラスチックが肉薄なので優れた熱伝導性。未滅菌
仕様●オートクレーブ不可●DNase, RNase, Pyrogen, endotoxin Free●材質:P.P●適合マット:PCR-96-PEM, PCR-96-M, PCR-96-SM●適合シール:BMF(Classic PCR用)・(Real Time qPCR用)シリーズ/BMPCRシリーズ●適合キャップ:PCR-8CNEW, QPCR-8C●色:ナチュラル●遠心耐性:純水時 4,000RCF(xg)●温度耐性:-80℃~121℃
アズワン品番65-3839-91
1セット(5個×10枚)
¥34,980
税込¥38,478
4日以内出荷
1レーン:150ml。フタなしリザーバー。25,50,75,100,150mlの目盛付。未滅菌。※フタは付いていません。
仕様●DNase, RNase, Pyrogen, endotoxin Free●寸法(W×D):133.3×79.2mm●シール厚:50μm●材質:アルミニウム●温度耐性:-80℃~104℃
アズワン品番65-3812-44
1個(100枚)
¥15,980
税込¥17,578
4日以内出荷
アルミニウム製電極を内蔵したディスポーザブル式キュベット電極。キュベット内電極の表面が滑らかになる様製造されており、導入効率に大きく貢献。電極ギャップとして、1mm、2mm、4mmの3種類。3種類のギャップの違いに応じてキュベットキャップを3色に分けており、キュベットのとり間違えを防止。ガンマ線滅菌済み、個別包装
PCRプレート96wellシリーズは、ウェル周辺にリムを設け、シールとの気密性を高めています。材質は高品質バージンポリプロピレンのみを使用し、製造~袋詰めの全てを自動化しておりますので、細菌や人の接触による汚染の心配がなく安心してご使用戴けます。主なヒートシーラー、シーリングマットに対応。HTS用バーコードサーフェイス。縦(A~H)、横(
仕様●オートクレーブ不可●DNase, RNase, Pyrogen, endotoxin Free●材質:P.P●適合マット:PCR-96-PEM, PCR-96-M, PCR-96-SM●適合シール:BMF(Classic PCR用)・(Real Time qPCR用)シリーズ/BMPCRシリーズ●適合キャップ:PCR-8CNEW, QPCR-8C●色:ナチュラル●遠心耐性:純水時 4,000RCF(xg)●温度耐性:-80℃~121℃
アズワン品番65-3839-90
1個(10枚)
¥6,998
税込¥7,698
4日以内出荷
ディープウェルプレート。DNase, RNase, DNA, PCR inhibitor, pyrogen free。ハイスループット対応。英数字の印字付。リムによりシールがしっかり密着
仕様●容量:240μl●ウェル形状:スクエア、V底●遠心耐性:~4,000xg●材質:ポリプロピレン製
PCRプレート96wellシリーズは、ウェル周辺にリムを設け、シールとの気密性を高めています。材質は高品質バージンポリプロピレンのみを使用し、製造~袋詰めの全てを自動化しておりますので、細菌や人の接触による汚染の心配がなく安心してご使用戴けます。縦(A~H)、横(1~12)に印字があります。リアルタイムPCR。未滅菌
仕様●オートクレーブ不可●DNase, RNase, Pyrogen, endotoxin Free●材質:P.P●適合マット:PCR-96-PEM, PCR-96-M, PCR-96-SM●適合シール:BMF(Classic PCR用)・(Real Time qPCR用)シリーズ/BMPCRシリーズ●適合キャップ:PCR-8CNEW, QPCR-8C●色:ナチュラル●遠心耐性:純水時 4,000RCF(xg)●温度耐性:-80℃~121℃●※他ブランドのマット・シール・キャップと組み合わせてのご使用はお避けください。
アズワン品番65-3812-36
1個(10枚)
¥8,598
税込¥9,458
4日以内出荷
ディープウェルプレート 96well。ノーマルタイプ 2.3ml。ロボットでの安定性を増すために、はかまの幅を通常より広く製造。未滅菌
仕様●オートクレーブ可能(121℃、15分)●DNase, RNase Free●容量:2.3ml/1ウェル●底形状:V底●寸法(W×D×H):127.4×85.1×44.1mm●ウェル内寸(W×D):8.0×8.0mm●材質:P.P●適合シール:なし●温度耐性:-80℃~121℃
アズワン品番65-3838-09
1個(72枚)
¥48,980
税込¥53,878
18日以内出荷
SealPlate(R) Films。サンプルの蒸発を最小限に抑えます。ELISA用、短期間保存に最適。滅菌済
仕様●DNase, RNase Free●寸法(WxD):79.4x146.1mm●シール厚:50μm●材質:ポリエステル●温度耐性:-40℃~120℃
アズワン品番65-3811-70
1個(100枚)
¥16,980
税込¥18,678
4日以内出荷
SureSeal Thermal qPCR II Sealing Films。リアルタイムPCR用プレートシール。サンプル保存用としても最適。未滅菌
仕様●DNase, RNase Free●寸法(WxD):78.6x139.7mm●シール厚:50μm●材質:ポリオレフィン●温度耐性:-70℃~100℃
アズワン品番65-3811-86
1個(100枚)
¥53,980
税込¥59,378
4日以内出荷
SureSeal Rolls Films。ELISA、インキュベート、保存用。100枚分のシールがロールタイプになっていて、1プレート分貼付後にミシン目で切り取れます。未滅菌
仕様●DNase, RNase Free●ロールタイプ●寸法(WxD):24.5x24.5mm●シール厚:38μm●材質:ポリエステル●温度耐性:-40℃~120℃●カラーコード:グリーン
アズワン品番65-3810-15
1巻
¥209,800
税込¥230,780
18日以内出荷
アズワン品番65-3810-21
1個(100枚)
¥8,598
税込¥9,458
18日以内出荷
SureSeal Breathable Starter Kit。培養用。50枚分のシールがロールタイプになっていて、1プレート分貼付後にミシン目で切り取れます。便利なディスペンサー付。滅菌済
仕様●DNase, RNase Free●ロールタイプ●シール厚:140μm●材質:レーヨン●温度耐性:-20℃~80℃●カラーコード:レッド
アズワン品番65-3811-48
1式
¥35,980
税込¥39,578
18日以内出荷
SureSeal Breathable Sealing Films。培養用途に適したシール。ガス通気性プレートシール。未滅菌
仕様●DNase, RNase Free●寸法(WxD):82.6x142.9mm●シール厚:140μm●材質:レーヨン●温度耐性:-20℃~80℃
アズワン品番65-3810-54
1セット(4個×100枚)
¥87,980
税込¥96,778
4日以内出荷
SureSeal Sealing Films。サンプルの蒸発を最小限に抑えます。ELISA用、短期間保存に最適。未滅菌
仕様●DNase, RNase Free●寸法(WxD):79.4x146.1mm●シール厚:50μm●材質:ポリエステル●温度耐性:-40℃~120℃
PCR ワークアップラックワークステーション。0.2mlx32本、0.5mlx16本、2.0mlチューブx24本収納可能。識別可能な英数字付。取り出し可能なワークアップラックには標準的なチューブやストリプチューブの収納が可能
アズワン品番65-3821-49
1パック(10個)
¥53,980
税込¥59,378
93日以内出荷
PCRプレート96wellシリーズは、ウェル周辺にリムを設け、シールとの気密性を高めています。材質は高品質バージンポリプロピレンのみを使用し、製造~袋詰めの全てを自動化しておりますので、細菌や人の接触による汚染の心配がなく安心してご使用戴けます。縦(A~H)、横(1~12)に印字あり。未滅菌。※他ブランドのマット・シール・キャップと組み合
仕様●オートクレーブ不可●DNase, RNase, Pyrogen, endotoxin Free●材質:P.P●適合キャップ:PCR-8CNEW, QPCR-8C●色:ナチュラル●遠心耐性:純水時 4,000RCF(xg)●温度耐性:-80℃~121℃
MultiPierce Sealing Films。ピペットチップやロボットが突き刺しやすいように、十字の切れ込み入り。サンプリング後に突き刺したフラップが元に戻ります。未滅菌
仕様●DNase, RNase Free●寸法(WxD):79.4x145.5mm●シール厚:89μm●材質:ビニル●温度耐性:-40℃~90℃
アズワン品番65-3812-15
1個(100枚)
¥27,980
税込¥30,778
18日以内出荷
アズワン品番65-3810-07
1個(100枚)
¥16,980
税込¥18,678
18日以内出荷
Fortress ディープウェルプレート 96well。ハーフハイトタイプ 1.1ml。ANSI/SLAS, HTS対応。高さが1/2なのでサンプル保存スペースセーブに最適。未滅菌
仕様●オートクレーブ可能(121℃、15分)●DNase, RNase, endotoxin※ Free(※:滅菌済のみ)●容量:1.1ml/1ウェル(マット使用時:1.0ml)●底形状:丸底●寸法(W×D×H):127.8×85.5×27.0mm●ウェル内寸:Φ8.5×24.5mm●材質:P.P●適合シール:BMF(ELISA/Incubation用)・(ColdStrage用)シリーズ/BMシリーズ●温度耐性:-80℃~121℃●※他ブランドのシールと組み合わせてのご使用はお避けください。
アズワン品番65-3805-95
1個(50枚)
¥58,980
税込¥64,878
93日以内出荷
96ピンプレート。96ピンプレート。少量の接種材料やサンプル、検体などを他のプレートや培養容器に移したり、96ウェルプレートからコピーをつくる(レプリケーティング)など広い用途に使用。トランスファープレート、イノキュレーティングプレート、レプリケーションプレート用に。サイドガード付。ガンマ線滅菌済・個別包装
仕様●オートクレーブ不可●寸法(本体,WxDxH):80.9×121.6×12.8mm●寸法(ピン):10.0mm(有効部分)×Φ2.0mm●接種量:約1.5μl/1ピン●材質:P.S●温度耐性:-40℃~60℃●※サイドガイド付はレプリケーティング時にスムースにプレートのウェルにピンをアクセスできます。●※ディスポーザブルです。
アズワン品番65-3812-70
1セット(4個×50枚)
¥72,980
税込¥80,278
18日以内出荷
96ピンプレート。96ピンプレート。少量の接種材料やサンプル、検体などを他のプレートや培養容器に移したり、96ウェルプレートからコピーをつくる(レプリケーティング)など広い用途に使用。トランスファープレート、イノキュレーティングプレート、レプリケーションプレート用に。サイドガード付。ガンマ線滅菌済・個別包装
仕様●オートクレーブ不可●寸法(本体,WxDxH):80.9×121.6×12.8mm●寸法(ピン):10.0mm(有効部分)×Φ2.0mm●接種量:約1.5μl/1ピン●材質:P.P●温度耐性:-80℃~121℃●※サイドガイド付はレプリケーティング時にスムースにプレートのウェルにピンをアクセスできます。●※ディスポーザブルです。
アズワン品番65-3812-66
1セット(4個×50枚)
¥72,980
税込¥80,278
18日以内出荷
0.1ml 96ウェル ロープロファイル PCRプレート FASTタイプ。DNase, RNase, DNA, PCR inhibitor, pyrogen free。セミスカート。市販されている幅広いサーマルサイクラーに適応。ウェルの位置確認が容易な、縦列(A~H)、横列(1~12)に英数字の印字。サンプル量を認識できる透明なウェル。超肉薄で均一なウェルは最適な熱伝導率による高い反応効率を保証
仕様●切れ込み:A1●材質:透明度が高く、超高純度ポリプロピレン製
アズワン品番65-3819-41
1個(10枚)
¥7,398
税込¥8,138
7日以内出荷
0.1ml 96ウェル ロープロファイル PCRプレート FASTタイプ。DNase, RNase, DNA, PCR inhibitor, pyrogen free。セミスカート。市販されている幅広いサーマルサイクラーに適応。ウェルの位置確認が容易な、縦列(A~H)、横列(1~12)に英数字の印字。サンプル量を認識できる透明なウェル。超肉薄で均一なウェルは最適な熱伝導率による高い反応効率を保証
仕様●切れ込み:A1●材質:透明度が高く、超高純度ポリプロピレン製
アズワン品番65-3819-39
1個(10枚)
¥6,798
税込¥7,478
93日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
次へ