パイプや球体の測定に最適です。
従来の静電容量方式から電磁誘導方式を採用する事により対環境性が優れるとともに、電池寿命も5年に飛躍的に向上致します。
最小表示量(mm)0.01
ジョウ長(mm)内側用/20、外側用/110
電源SR44 1個
寸法F(mm)6
寸法D(mm)20
寸法E(mm)16
寸法B(mm)110
寸法C(mm)70
最小表示(mm)0.01
許容誤差EMPE:±0.05、SMPE:±0.07
最大許容誤差(μm)EMPE:±50、SMPE:±70
特性パイプや球体の測定に最適です。外部出力機能付。
ジョウ寸法(mm)厚さ:3.3
アンサーバック方式採用送信機はデジタル表示部に内蔵されております
用途大口径の外径測定に最適です。
材質/仕上SUS420J2(ステンレス鋼)
デプスバー無
セット内容USB受信機:USB-K1
電源コイン形リチウム電池(CR2032)×1個(付属)
器差(mm)0.05
関連キーワード