外側用ジョウの長さが最大測定長の1/2以上の長さとなっています。
材質はステンレス(SUS420J2)です。
用途球・パイプ等の直径測定。
デプスバー無
電源ボタン型酸化銀電池(SR44)×1個(付属)
パイプや球体の測定に最適です。プリンター出力機能付。
従来の静電容量方式から電磁誘導方式を採用する事により対環境性が優れるとともに、電池寿命も5年に飛躍的に向上致します。
最小表示量(mm)0.01
器差(mm)±0.05
ジョウ長(mm)(内側用)22.1、(外側用)170
測定範囲(mm)0.01~300
アンサーバック方式採用送信機はデジタル表示部に内蔵されております
用途大口径の外径測定に最適です。
材質/仕上SUS420J2(ステンレス鋼)
デプスバー無
セット内容USB受信機:USB-K1
電源コイン形リチウム電池(CR2032)×1個(付属)
器差(mm)0.05
外側用ジョウの長さが測定長の1/2以上の長さなので球体、管材等の直径測定が可能
用途深い場所の外側測定に最適。管材の最大直径計測など
トラスコ品番456-3746
質量(g)490
電源SR44 1個
寸法A(mm)400
最小表示量(mm)0.01
寸法F(mm)8.75
寸法D(mm)22.1
寸法E(mm)20
寸法B(mm)170
寸法C(mm)120
最小表示(mm)0.01
測定長(mm)300
許容誤差±0.07
最大許容誤差(μm)EMPE:±50、SMPE:±70
RoHS指令(10物質対応)対応
特性パイプや球体の測定に最適です。外部出力機能付。
ジョウ寸法(mm)厚さ:4
メーカー商品コード177003
1本
¥93,980
税込¥103,378
当日出荷
パイプや球体の測定に最適です。
従来の静電容量方式から電磁誘導方式を採用する事により対環境性が優れるとともに、電池寿命も5年に飛躍的に向上致します。
最小表示量(mm)0.01
ジョウ長(mm)内側用/20、外側用/110
電源SR44 1個
寸法F(mm)6
寸法D(mm)20
寸法E(mm)16
寸法B(mm)110
寸法C(mm)70
最小表示(mm)0.01
許容誤差EMPE:±0.05、SMPE:±0.07
最大許容誤差(μm)EMPE:±50、SMPE:±70
特性パイプや球体の測定に最適です。外部出力機能付。
ジョウ寸法(mm)厚さ:3.3
外側用ジョウの長さが最大測定長の1/2以上の長さとなっています。
『MIN』の測定値が保持され、測定後外側ジョウを広げても測定値をそのまま読み取れます。
用途球・パイプなどの直径測定に
材質ステンレス(SUS420J2)
最小表示量(mm)0.01
器差(mm)±0.05
使用電池ボタン型酸化銀電池(SR44)×1個(付属)
デプスバー(有・無)無
RoHS指令(10物質対応)対応
最小読取値(mm)0.05(39mmを20等分)
最小表示(mm)0.05
特性球体やパイプの測定に最適です。
外側・内側ジョウともに長く、LSMなどの幅広ジョウでは入らない狭くて深い測定箇所に最適です。
従来の静電容量方式から電磁誘導方式を採用する事により対環境性が優れるとともに、電池寿命も5年に飛躍的に向上致します。
最小表示量(mm)0.01
ジョウ長(mm)内側用/34、外側用/64
寸法H(mm)9
電源SR44 1個
寸法F(mm)16
寸法D(mm)17
寸法E(mm)6.5
寸法B(mm)34
寸法C(mm)64
最小表示(mm)0.01
寸法G(mm)48
寸法K(mm)3.8×1.4(厚)
許容誤差EMPE:±0.03、SMPE:±0.5
最大許容誤差(μm)EMPE:±30、SMPE:±50
特性●外側・内側ジョウともに長く、狭くて深い測定箇所に最適です。●外部出力機能付き
ジョウ寸法(mm)厚さ:3.3
関連キーワード