7件中 1~7件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Eピークノギス KANON(中村製作所) 動画あり
KANON(中村製作所)Eピークノギス
通常のノギス機能に加えて(+)ピークホールドと(-)ピークホールドの2通りの測定モードが装備されております。 (+)ピークホールドモード MAXモード(内径測定) 測定はプラスカウントのみ行いマイナスカウントはしません。 最大値を求める測定に使用。 表示部にMAXの文字が表示されます。 (-)ピークホールドモード MINモード(外径測定) 測定はマイナスカウントのみ行いプラスカウントはしません。 最小値を求める測定に使用。 表示部にMINの文字が表示されます。 フラットヘッドがとっても便利。
用途内径測定・外径測定に 最小表示量(mm)0.01 電源SR44/1個
1個ほか
16,980 税込18,678
3日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1本
19,980 税込21,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1本
44,980 税込49,478
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

測定ワークの合格基準値を予め設定しておくことによりOK/NG表示で瞬時に確認が可能です。 通常ノギスの測定機能に「ピタ測定」と「選別機能」をプラスしました。
用途外測測定、内側測定、段差測定、深さ測定。 材質ステンレス(SUS420J2) 電源ボタン型酸化銀電池(SR44)×1個(付属) 最小表示量(mm)0.01 デプスバー
1本ほか
17,980 税込19,778
3日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

測定ワークの合格基準値を予め設定しておくことによりOK/NG表示で瞬時に確認が可能です。通常ノギスの測定機能に「ピタ測定」と「選別機能」をプラスしました。大量パーツ等の合格品・不合格品を選別する測定時間を大幅に短縮できます。ピタ測定、外側測定、内側測定、深さ測定に。あらゆる精密加工現場に。
最小表示(mm)0.01 デプスバー(有・無)あり 校正証明書一般校正(英語)
1本
23,980 税込26,378
19日以内出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

測定ワークの合格基準値を予め設定しておくことによりOK/NG表示で瞬時に確認が可能です。通常ノギスの測定機能に「ピタ測定」と「選別機能」をプラスしました。大量パーツ等の合格品・不合格品を選別する測定時間を大幅に短縮できます。ピタ測定、外側測定、内側測定、深さ測定に。あらゆる精密加工現場に。
最小表示(mm)0.01 デプスバー(有・無)あり 校正証明書一般校正(中国語)
1本
23,980 税込26,378
19日以内出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1本ほか
71,980 税込79,178
3日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)