RoHS指令(10物質対応)対応
片手で確実に、そして即座にクランプできるワンタッチ式ですので、扱いやすく従来にも増して読取誤差を軽減します。止めネジが上部にありませんので、測定の邪魔になりません。紛失の心配がない、脱落防止機構のロックボルトナット。上下2本の本尺側溝は、目盛面の乱反射作用を軽減します。しかも視力に負担の少ない緑色ですので、目が疲れません。
特性フラットヘッド採用のKANONオリジナルスタンダードノギス。端面測定・高さ測定・内側測定が可能。
内外測を一つで。
最小読取値(mm)0.02
質量(g)170
器差(mm)±0.03
ABS(アブソリュート)スケール採用ですので、電源ONしますと従来のようにゼロセットすることなく測定を開始できます。
INC(インクリメンタル)測定機能により、任意でゼロセットができますので、比較測定が可能です。
電源SR44 1個
最小表示量(mm)0.01
寸法E(mm)14
寸法B(mm)16
表示デジタル
使用電池SR44(酸化銀電池)1個
商品タイプデジタルフラットノギス
測定範囲(mm)0~70
最小表示量(mm)0.05
質量(g)23
円柱型のジョウが、湾曲した部分の厚み測定に適しています。プリンター出力機能付。
従来の静電容量方式から電磁誘導方式を採用する事により対環境性が優れるとともに、電池寿命も5年に飛躍的に向上致します。
最小表示量(mm)0.01
器差(mm)±0.03
電源SR44 1個
質量(g)160
測定範囲(mm)0.01~150
同一方向測定可能なデジタルブレード。
測定範囲(mm)0.05~150
最小表示量(mm)0.01
器差(mm)±0.05
測定長(mm)(外側)0~150、(同一方向)6~150
通常のノギス機能に加えて(+)ピークホールドと(-)ピークホールドの2通りの測定モードが装備されております。
(+)ピークホールドモード MAXモード(内径測定)
測定はプラスカウントのみ行いマイナスカウントはしません。
最大値を求める測定に使用。
表示部にMAXの文字が表示されます。
(-)ピークホールドモード MINモード(外径測定)
測定はマイナスカウントのみ行いプラスカウントはしません。
最小値を求める測定に使用。
表示部にMINの文字が表示されます。
フラットヘッドがとっても便利。
用途内径測定・外径測定に
最小表示量(mm)0.01
電源SR44/1個
狭いワークの溝と溝間の外側測定に最適です。
材質はステンレス(SUS420J2)です。
用途狭い溝入りワークの溝と、溝間の外側測定に。
測定範囲(mm)0~150
材質ステンレス(SUS420J2)
質量(g)160
電源ボタン型酸化銀電池(SR44)×1個(付属)
器差(mm)±0.02
デプスバー有
ジョウ長(mm)(内側用)11、(外側用)42
RoHS指令(10物質対応)対応
測定範囲(mm)100
質量(g)360
器差(mm)±0.03
使用電池SR44 1個
等径丸穴のピッチ間測定に最適なノギスです。端面から丸穴のピッチ間も測定可能です。材質はステンレス(SUS420J2)です。
用途等径穴の間隔測定に最適です。
最小表示(mm)0.05
質量(g)180
器差(mm)±0.07
測定範囲(mm)0~150
質量(g)170
器差(mm)±0.03
使用電池SR44 4個
通常のストレートジョウでは測定不可能な外側測定、袋穴深部などに最適。プリンター出力機能付です。
従来の静電容量方式から電磁誘導方式を採用する事により対環境性が優れるとともに、電池寿命も5年に飛躍的に向上致します。
最小表示量(mm)0.01
器差(mm)±0.03
電源SR44 1個
測定ワークの合格基準値を予め設定しておくことによりOK/NG表示で瞬時に確認が可能です。
通常ノギスの測定機能に「ピタ測定」と「選別機能」をプラスしました。
用途外測測定、内側測定、段差測定、深さ測定。
材質ステンレス(SUS420J2)
電源ボタン型酸化銀電池(SR44)×1個(付属)
最小表示量(mm)0.01
デプスバー有
1本で穴と穴のピッチ、端面から穴までのピッチも直読みできます。誰でも使える最先端のノギスです。
材質はステンレス(SUS420J2)です。
用途あらゆる加工現場の測定に。
最小表示(mm)0.01
材質ステンレス(SUS420J2)
寸法(mm)(ジョウ)50
寸法H(mm)71
電源SR44 1個
最小表示量(mm)0.01
寸法F(mm)38
寸法D(mm)Φ15
寸法E(mm)Φ1.9
寸法B(mm)50
寸法C(mm)16
最大穴径(mm)Φ14
デプスバー無
ベース長(mm)50
寸法G(mm)32
角度θ(°)40
最大許容誤差(μm)SMPE:±50
特性●穴と穴のピッチ測定、端面から穴測定もこの1本でOK●基準ゲージ設定不要の測定直読式タイプです
適合穴径(Φmm)3~14
最小穴径(mm)Φ3
測定後ボタン操作で測定値が簡単送信します。
無線機がノギス本体に内蔵されており、ケーブルは不要です。
測定したデータの平均値・標準偏差・合否判定が可能なソフトを標準装備しております。
受信機はUSBタイプでパソコンにワンタッチで接続が可能です。
用途外径測定、内径測定、深さ測定、段差測定に、品質管理、測定時間の短縮に
付属品ボタン型電池CR-2032×1個
材質SUS420J2
寸法(mm)外側ジョウ:40、内側ジョウ:17
最小表示量(mm)0.01
器差(mm)±0.03
使用電池コイン型リチウム電池(CR2032)×1個(付属)
通信可能距離(m)約5
デプスバー(有・無)有
オフセットタイプの丸穴ピッチノギス。
異口径穴のピッチ測定に最適。
専用ゲージブロックが付属になります。
器差(mm)±0.05
2009年度文部科学大臣「創意工夫功労者賞」受賞品です。本尺端面をカットしたフラットヘッドの画期的ノギスのデジタル版です。今まで測れなかった狭いコーナーの内側測定もラクラクです。挽物加工物の測定に。ピタ測定、外側測定、内側測定、深さ測定。
最小表示(mm)0.01
校正証明書一般校正
最小表示(mm)0.1
最小読取値(mm)0.1(29mmを10等分)
RoHS指令(10物質対応)対応
特性●段差のある丸穴ピッチ測定に最適です●本尺側の測定子は取り外し可能、異口径穴のピッチ測定も可能
2009年度文部科学大臣「創意工夫功労者賞」受賞品です。材質はステンレス(SUS420J2)です。PITA10は止めねじが上部に付いています。ピタ測定、外側測定、内側測定、深さ測定に。挽物加工物の測定に。
最小読取値(mm)0.05
校正証明書一般校正(英語)
測定範囲(mm)5~150
質量(g)160
器差(mm)±0.05
使用電池SR44 1個
2009年度文部科学大臣「創意工夫功労者賞」受賞品です。材質はステンレス(SUS420J2)です。PITA10は止めねじが上部に付いています。ピタ測定、外側測定、内側測定、深さ測定に。挽物加工物の測定に。
最小読取値(mm)0.05
校正証明書一般校正(中国語)
2009年度文部科学大臣「創意工夫功労者賞」受賞品です。本尺端面をカットしたフラットヘッドの画期的ノギスのデジタル版です。今まで測れなかった狭いコーナーの内側測定もラクラクです。挽物加工物の測定に。ピタ測定、外側測定、内側測定、深さ測定。
最小表示(mm)0.01
校正証明書一般校正(英語)
測定ワークの合格基準値を予め設定しておくことによりOK/NG表示で瞬時に確認が可能です。通常ノギスの測定機能に「ピタ測定」と「選別機能」をプラスしました。大量パーツ等の合格品・不合格品を選別する測定時間を大幅に短縮できます。ピタ測定、外側測定、内側測定、深さ測定に。あらゆる精密加工現場に。
最小表示(mm)0.01
デプスバー(有・無)あり
校正証明書一般校正(英語)
2009年度文部科学大臣「創意工夫功労者賞」受賞品です。本尺端面をカットしたフラットヘッドの画期的ノギスのデジタル版です。今まで測れなかった狭いコーナーの内側測定もラクラクです。挽物加工物の測定に。ピタ測定、外側測定、内側測定、深さ測定。
最小表示(mm)0.01
校正証明書一般校正(中国語)
測定ワークの合格基準値を予め設定しておくことによりOK/NG表示で瞬時に確認が可能です。通常ノギスの測定機能に「ピタ測定」と「選別機能」をプラスしました。大量パーツ等の合格品・不合格品を選別する測定時間を大幅に短縮できます。ピタ測定、外側測定、内側測定、深さ測定に。あらゆる精密加工現場に。
最小表示(mm)0.01
デプスバー(有・無)あり
校正証明書一般校正(中国語)
最大値・最小値を自動的に保持できるノギスです。測定時間の短縮・省力化につながります。測定後、ワークに傷が付きにくいです。ピタ測定・外側測定・内側測定・深さ測定に。
材質ステンレス(SUS420J2)
最小表示(mm)0.01
デプスバー(有・無)あり
校正証明書一般校正
最大値・最小値を自動的に保持できるノギスです。測定時間の短縮・省力化につながります。測定後、ワークに傷が付きにくいです。ピタ測定・外側測定・内側測定・深さ測定に。
材質ステンレス(SUS420J2)
最小表示(mm)0.01
デプスバー(有・無)あり
校正証明書一般校正(英語)
最大値・最小値を自動的に保持できるノギスです。測定時間の短縮・省力化につながります。測定後、ワークに傷が付きにくいです。ピタ測定・外側測定・内側測定・深さ測定に。
材質ステンレス(SUS420J2)
最小表示(mm)0.01
デプスバー(有・無)あり
校正証明書一般校正(中国語)
パイプや球体の測定に最適です。
従来の静電容量方式から電磁誘導方式を採用する事により対環境性が優れるとともに、電池寿命も5年に飛躍的に向上致します。
最小表示量(mm)0.01
ジョウ長(mm)内側用/20、外側用/110
電源SR44 1個
寸法F(mm)6
寸法D(mm)20
寸法E(mm)16
寸法B(mm)110
寸法C(mm)70
最小表示(mm)0.01
許容誤差EMPE:±0.05、SMPE:±0.07
最大許容誤差(μm)EMPE:±50、SMPE:±70
特性パイプや球体の測定に最適です。外部出力機能付。
ジョウ寸法(mm)厚さ:3.3
アンサーバック方式採用送信機はデジタル表示部に内蔵されております
用途大口径の外径測定に最適です。
材質/仕上SUS420J2(ステンレス鋼)
デプスバー無
セット内容USB受信機:USB-K1
電源コイン形リチウム電池(CR2032)×1個(付属)
器差(mm)0.05
E-RM用基準ゲージ。
ピッチ間100mmです。
寸法(mm)25×100×8
1本
¥62,980
税込¥69,278
6日以内出荷
E-RM用基準ゲージ。
ピッチ間100mmです。
寸法(mm)20×100×4
1本
¥62,980
税込¥69,278
6日以内出荷
E-RM用基準ゲージ。
ピッチ間100mmです。
寸法(mm)10×100×8
1本
¥62,980
税込¥69,278
6日以内出荷
E-RM用基準ゲージ。
ピッチ間100mmです。
寸法(mm)10×100×3
1本
¥62,980
税込¥69,278
6日以内出荷
機械、測定機器などの位置決めに最適です
最小表示量(mm)0.01
器差(mm)±0.03
最小表示量(mm)0.02
関連キーワード
1
2
次へ