「校正用 ゲージ」の検索結果
特価
本日6月14日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250620
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
押力・引力・板バネ等の測定に
水平状態にての測定も可能。水平時の誤差を実測値に加算してください。
精度±1目盛
小型、軽量ですから、持ち運びに便利です。
先端は三方チャック(金属製)になっております。丸、角を選ばず確実にくわえます。
ローレット付ですので、くわえ込みが簡単です。
段付の目盛面ですので、目盛面にきずがつきにくい構造になっております。
左右どちらの方向でも、測定することができます。
目盛面が正面と側面に付いていますので、測定姿勢を問わずに測定できます。
精度は±3%まで保証します。
精度±3%
RoHS指令(10物質対応)対応
拡大レンズ付ですので、目盛の読み取りが簡単です。
材質はステンレス(SUS420J2)です。
用途ケガキ作業に。
最小表示(mm)0.02
寸法E(mm)20
最小読取値(mm)0.02(49mmを50等分)
表示形式アナログ
寸法K(mm)3.1
商品タイプ本体
スプリングの力を応用した、精密な測定ができるテンションゲージです。
目盛は彫刻目盛りですので読み取りやすく、鮮明です。
置針付ですので、最大ポイントが分かります。
用途押力・引力・板ばね等の測定に最適です。
精度±1目盛
最小表示量(mm)0.01
電源SR44 1個
寸法B(mm)100
寸法C(mm)16
最小表示(mm)0.01
許容誤差EMPE:±0.03
最大許容誤差(μm)EMPE:±30
特性交換スパンを取り付けることにより、間口の広いワークの測定も簡単に行えます
商品タイプスパン交換型デプスゲージ
基準ベースが広く、ノギスよりも安定した深さ測定が可能です。微動送りのないカールマール型デプスゲージです。
用途間口の広い穴の深さ測定に。
最小表示(mm)0.05
ベース寸法(mm)100
寸法D(mm)3
寸法E(mm)6
寸法B(mm)100
寸法C(mm)10
最小読取値(mm)0.05(39mmを20等分)
特性シンプルなスタンダードデプスゲージ
測定範囲(mm)0~300
最小表示(mm)0.02
ベース長(mm)100
器差(mm)±0.04
質量(g)300
デプスバーが細く深い穴に最適
従来の静電容量方式から電磁誘導方式を採用する事により対環境性が優れるとともに、電池寿命も5年に飛躍的に向上致します。
最小表示量(mm)0.01
電源SR44 1個
寸法D(mm)Φ1.5
寸法B(mm)80
最小表示(mm)0.01
特性●Φ1.5mmのデプスバーが細く深い穴に最適●外部出力機能付き
押力・引力・板ばね等の測定に
スプリングの力を応用して円筒形に目盛を表わし、精密な測定ができるテンションゲージです。目盛は彫刻目盛で、いつまでも鮮明です。
水平状態にて使用の場合は、寸法表によって水平時の誤差を実測値に加算してください。置針付もあります。
測定精度± 1
RoHS指令(10物質対応)対応
測定範囲(mm)0~500
最小表示(mm)0.02
ベース長(mm)180
器差(mm)±0.05
質量(g)950
測定範囲(mm)0~1000
最小表示(mm)0.02
ベース長(mm)250
器差(mm)±0.07
質量(kg)1.66
RoHS指令(10物質対応)対応
ベース長(mm)80
質量(g)160
寸法A(mm)245
寸法D(mm)Φ1.5
寸法B(mm)80
寸法C(mm)16
最小読取値(mm)0.05(19mmを20等分)
最小表示(mm)0.05
測定長(mm)150
許容誤差EMPE:±0.07
最大許容誤差(μm)EMPE:±70
特性●バーニヤタイプの細穴デプスゲージ●デプスバーはΦ1.5mm
最小表示(mm)0.02
ベース長(mm)180
器差(mm)±0.04
質量(g)900
寸法A(mm)580
寸法D(mm)5
寸法E(mm)11
寸法B(mm)180
寸法C(mm)16
最小読取値(mm)0.02(49mmを50等分)
測定長(mm)400
最大許容誤差(μm)EMPE:±40
特性微動送り付きデプスゲージ
間口の広い深さ測定に最適
データ出力機能付
従来の静電容量方式から電磁誘導方式を採用する事により対環境性が優れるとともに、電池寿命も5年に飛躍的に向上致します。
最小表示量(mm)0.01
器差(mm)±0.03
測定長(mm)150
電源SR44 1個
質量(g)280
寸法A(mm)245
寸法B(mm)150
寸法C(mm)16
最小表示(mm)0.01
最大許容誤差(μm)EMPE:±30
特性●間口の広い深さ測定に最適●外部出力機能付き
測定範囲(mm)0~600
最小表示(mm)0.02
ベース長(mm)180
器差(mm)±0.05
質量(g)970
測定範囲(mm)0~200
最小表示(mm)0.02
ベース長(mm)100
器差(mm)±0.03
質量(g)270
最小表示(mm)0.02
ベース長(mm)100
器差(mm)±0.03
質量(g)250
寸法A(mm)260
寸法D(mm)4
寸法E(mm)8
寸法B(mm)100
寸法C(mm)11
最小読取値(mm)0.02(49mmを50等分)
測定長(mm)150
最大許容誤差(μm)EMPE:±30
特性微動送り付きデプスゲージ
フック付デプスバーで3つの測定が可能
データ出力機能付
従来の静電容量方式から電磁誘導方式を採用する事により対環境性が優れるとともに、電池寿命も5年に飛躍的に向上致します。
最小表示量(mm)0.01
器差(mm)±0.02
測定長(mm)100
電源SR44 1個
質量(g)170
間口の広い深さ測定に最適
従来の静電容量方式から電磁誘導方式を採用する事により対環境性が優れるとともに、電池寿命も5年に飛躍的に向上致します。
測定範囲(mm)200
最小表示量(mm)0.01
ベース寸法(mm)200
器差(mm)±0.02
小型、軽量ですから、持ち運びに便利です。
先端は三方チャック(金属製)になっております。丸、角を選ばず確実にくわえます。
ローレット付ですので、くわえ込みが簡単です。
段付の目盛面ですので、目盛面にきずがつきにくい構造になっております。
左右どちらの方向でも、測定することができます。
目盛面が正面と側面に付いていますので、測定姿勢を問わずに測定できます。
精度は±3%まで保証します。
精度±3%
RoHS指令(10物質対応)対応
極細穴の深さ測定用デプスゲージです。
材質はステンレス(SUS420J2)です。
用途プリント基板等の極細穴の深さ測定に。
最小表示(mm)0.01
ベース寸法(mm)50
質量(g)240
電源SR44 1個
寸法A(mm)300
最小表示量(mm)0.01
寸法B(mm)100
寸法C(mm)16
測定長(mm)200
許容誤差EMPE:±0.03
ロッド径(Φmm)0.5
最大許容誤差(μm)EMPE:±30
特性交換スパンを取り付けることにより、間口の広いワークの測定も簡単に行えます
フック付デプスバーで3つの測定(フック測定・深さ測定・段差測定)が可能
従来の静電容量方式から電磁誘導方式を採用する事により対環境性が優れるとともに、電池寿命も5年に飛躍的に向上致します。
最小表示量(mm)0.01
電源SR44 1個
寸法E(mm)1
寸法B(mm)80
寸法C(mm)16
最小表示(mm)0.01
特性●フック付デプスバーでフック・深さ・段差測定が可能●データ出力機能付
関連キーワード
1
2
次へ