カテゴリ

  • 測定用品(85)
絞り込み
ブランド
  • KANON(中村製作所)
  • Mitutoyo(ミツトヨ)(191)
  • シンワ測定(41)
  • SK(新潟精機)(27)
  • アズワン(8)
  • 全晴(8)
  • KDS(7)
  • ゼスト(6)
  • KTC(3)
  • マール社(3)
  • 松井精密(3)
  • SUN UP(3)
  • A&D(2)
  • 東栄工業(2)
  • アイゼン(2)
  • カスタム(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(51)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「校正証明書 ノギス」の検索結果

85件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
直読デジタル丸穴ピッチノギス KANON(中村製作所)直読デジタル丸穴ピッチノギスKANON(中村製作所)
74,980税込82,478
1セット
翌々日出荷から10日以内出荷
穴から穴のピッチ測定に最適、直読タイプデータ出力機能付従来の静電容量方式から電磁誘導方式を採用することにより対環境性が優れるとともに、電池寿命も5年に飛躍的に向上致します。
電源SR44 1個最小表示量(mm)0.01器差(mm)±0.05最大穴径(mm)Φ19最小穴径(mm)Φ3
デジタルポイントノギス KANON(中村製作所)デジタルポイントノギスKANON(中村製作所)
40,980税込45,078
1セット
8日以内出荷から20日以内出荷
外側ジョウ先端が鋭くなっているので、不規則な凹凸箇所測定に最適。プリンター出力機能付。従来の静電容量方式から電磁誘導方式を採用する事により対環境性が優れるとともに、電池寿命も5年に飛躍的に向上致します。
質量(g)160電源SR44 1個最小表示量(mm)0.01器差(mm)±0.02測定長(mm)150
ワイドノギス KANON(中村製作所)ワイドノギスKANON(中村製作所)
27,980税込30,778
1セット
8日以内出荷から20日以内出荷
ブレードジョウで狭い溝間の外側測定に最適なデジタルワイドノギスジョウ先端部を薄くしてありますので狭い箇所の測定も可能です。
最小読取値(mm)0.05(39を20等分)測定長(mm)150許容誤差【EMPE/SMPE】最大±0.05/±0.10
コンパクトワイヤレスデータ送信デジタルノギス E-FW 中国語版校正証明書付 KANON(中村製作所)コンパクトワイヤレスデータ送信デジタルノギス E-FW 中国語版校正証明書付KANON(中村製作所)
75,980税込83,578
1本
30日以内出荷
測定後ボタン操作で測定値が簡単送信します。送信機がノギス本体に内蔵されており、ケーブルは不要です。受信機はUSBタイプでパソコンにワンタッチで接続が可能です。(ノギス本体に1個付属)測定のデータをパソコン等に送信しパソコン上のEXCELにてデータ解析ができます。送信機が内蔵されています。外径測定、内径測定、深さ測定に。正確・スピーディなデータ管理に適しています。ペーパーレス時代の先駆け
仕様メーカーコード:170203●全長(mm):396●電源:CR2032 1個●器差(mm):±0.03●外側用ジョウ(mm):64●内側用ジョウ(mm):20●全長:396mm●送信機内蔵タイプ●送信可能距離:約5m(見通しで)●受信機:USB-K1×1個(付属)●送信距離:約5m●器差:±0.03mm●セット内容:ボタン型電池CR-2032 1個●コード番号:834-5395材質SUS420J2測定範囲(mm)0~300最小表示(mm)0.01アズワン品番62-8882-34-57デプスバー(有・無)あり校正証明書一般校正(中国語)
コンパクトワイヤレスデータ送信デジタルノギス E-FW 英語版校正証明書付 KANON(中村製作所)コンパクトワイヤレスデータ送信デジタルノギス E-FW 英語版校正証明書付KANON(中村製作所)
75,980税込83,578
1本
30日以内出荷
測定後ボタン操作で測定値が簡単送信します。送信機がノギス本体に内蔵されており、ケーブルは不要です。受信機はUSBタイプでパソコンにワンタッチで接続が可能です。(ノギス本体に1個付属)測定のデータをパソコン等に送信しパソコン上のEXCELにてデータ解析ができます。送信機が内蔵されています。外径測定、内径測定、深さ測定に。正確・スピーディなデータ管理に適しています。ペーパーレス時代の先駆け
仕様メーカーコード:170203●全長(mm):396●電源:CR2032 1個●器差(mm):±0.03●外側用ジョウ(mm):64●内側用ジョウ(mm):20●全長:396mm●送信機内蔵タイプ●送信可能距離:約5m(見通しで)●受信機:USB-K1×1個(付属)●送信距離:約5m●器差:±0.03mm●セット内容:ボタン型電池CR-2032 1個●コード番号:834-5395材質SUS420J2測定範囲(mm)0~300最小表示(mm)0.01アズワン品番62-8882-34-56デプスバー(有・無)あり校正証明書一般校正(英語)
コンパクトワイヤレスデータ送信デジタルノギス E-FW 校正証明書付 KANON(中村製作所)コンパクトワイヤレスデータ送信デジタルノギス E-FW 校正証明書付KANON(中村製作所)
73,980税込81,378
1本
30日以内出荷
測定後ボタン操作で測定値が簡単送信します。送信機がノギス本体に内蔵されており、ケーブルは不要です。受信機はUSBタイプでパソコンにワンタッチで接続が可能です。(ノギス本体に1個付属)測定のデータをパソコン等に送信しパソコン上のEXCELにてデータ解析ができます。送信機が内蔵されています。外径測定、内径測定、深さ測定に。正確・スピーディなデータ管理に適しています。ペーパーレス時代の先駆け
仕様メーカーコード:170203●全長(mm):396●電源:CR2032 1個●器差(mm):±0.03●外側用ジョウ(mm):64●内側用ジョウ(mm):20●全長:396mm●送信機内蔵タイプ●送信可能距離:約5m(見通しで)●受信機:USB-K1×1個(付属)●送信距離:約5m●器差:±0.03mm●セット内容:ボタン型電池CR-2032 1個●コード番号:834-5395材質SUS420J2測定範囲(mm)0~300最小表示(mm)0.01アズワン品番62-8882-34-20デプスバー(有・無)あり校正証明書一般校正
コンパクトワイヤレスデータ送信デジタルノギス 中国語版校正証明書付 E-FWシリーズ KANON(中村製作所)コンパクトワイヤレスデータ送信デジタルノギス 中国語版校正証明書付 E-FWシリーズKANON(中村製作所)
60,980税込67,078
1本
11日以内出荷から14日以内出荷
測定後ボタン操作で測定値が簡単送信します。送信機がノギス本体に内蔵されており、ケーブルは不要です。受信機はUSBタイプでパソコンにワンタッチで接続が可能です。(ノギス本体に1個付属)外径測定、内径測定、深さ測定に。品質管理。測定時間の短縮に。
材質SUS420J2最小表示(mm)0.01デプスバー(有・無)あり校正証明書一般校正(中国語)
コンパクトワイヤレスデータ送信デジタルノギス 英語版校正証明書付 EFWシリーズ KANON(中村製作所)コンパクトワイヤレスデータ送信デジタルノギス 英語版校正証明書付 EFWシリーズKANON(中村製作所)
60,980税込67,078
1本
11日以内出荷から14日以内出荷
測定後ボタン操作で測定値が簡単送信します。送信機がノギス本体に内蔵されており、ケーブルは不要です。受信機はUSBタイプでパソコンにワンタッチで接続が可能です。(ノギス本体に1個付属)外径測定、内径測定、深さ測定に。品質管理。測定時間の短縮に。
材質SUS420J2最小表示(mm)0.01デプスバー(有・無)あり校正証明書一般校正(英語)
コンパクトワイヤレスデータ送信デジタルノギス E-FW 校正証明書付 KANON(中村製作所)コンパクトワイヤレスデータ送信デジタルノギス E-FW 校正証明書付KANON(中村製作所)
57,980税込63,778
1本
11日以内出荷から14日以内出荷
測定後ボタン操作で測定値が簡単送信します。送信機がノギス本体に内蔵されており、ケーブルは不要です。受信機はUSBタイプでパソコンにワンタッチで接続が可能です。(ノギス本体に1個付属)外径測定、内径測定、深さ測定に。品質管理。測定時間の短縮に。
材質SUS420J2最小表示(mm)0.01デプスバー(有・無)あり校正証明書一般校正
ダイヤルノギス 200mm 中国語版校正証明書付 KANON(中村製作所)ダイヤルノギス 200mm 中国語版校正証明書付KANON(中村製作所)
22,980税込25,278
1本
11日以内出荷
ラックとピニオン方式のノギスです。耐衝撃性が向上し、安心して使用できます。指針1回転1mmです。精密加工現場での測定に。
仕様メーカーコード:160102●器差(mm):±0.03●外側用ジョウ(mm):50●内側用ジョウ(mm):18●指針1回転1mm●コード番号:308-4655測定範囲(mm)0~200最小表示(mm)0.01アズワン品番61-1852-49-57デプスバー(有・無)あり校正証明書一般校正(中国語)
ダイヤルノギス 200mm 英語版校正証明書付 KANON(中村製作所)ダイヤルノギス 200mm 英語版校正証明書付KANON(中村製作所)
22,980税込25,278
1本
11日以内出荷
ラックとピニオン方式のノギスです。耐衝撃性が向上し、安心して使用できます。指針1回転1mmです。精密加工現場での測定に。
仕様メーカーコード:160102●器差(mm):±0.03●外側用ジョウ(mm):50●内側用ジョウ(mm):18●指針1回転1mm●コード番号:308-4655測定範囲(mm)0~200最小表示(mm)0.01アズワン品番61-1852-49-56デプスバー(有・無)あり校正証明書一般校正(英語)
デジタルノギス 600mm 中国語版校正証明書付 KANON(中村製作所)デジタルノギス 600mm 中国語版校正証明書付KANON(中村製作所)
85,980税込94,578
1本
11日以内出荷
スタンダードな長尺デジタルノギスです。大型被測定物の測定に。(内側・外側)
仕様メーカーコード:170158●器差(mm):±0.05●外側用ジョウ(mm):89●内側用ジョウ(mm):38●電源:コイン型リチウム電池(CR2032)×1個(付属)●コード番号:392-2928測定範囲(mm)0~600最小表示(mm)0.01アズワン品番61-1851-58-57デプスバー(有・無)なし校正証明書一般校正(中国語)
デジタルノギス 600mm 英語版校正証明書付 KANON(中村製作所)デジタルノギス 600mm 英語版校正証明書付KANON(中村製作所)
85,980税込94,578
1本
11日以内出荷
スタンダードな長尺デジタルノギスです。大型被測定物の測定に。(内側・外側)
仕様メーカーコード:170158●器差(mm):±0.05●外側用ジョウ(mm):89●内側用ジョウ(mm):38●電源:コイン型リチウム電池(CR2032)×1個(付属)●コード番号:392-2928測定範囲(mm)0~600最小表示(mm)0.01アズワン品番61-1851-58-56デプスバー(有・無)なし校正証明書一般校正(英語)
ピタノギス 中国語版校正証明書付 PITAシリーズ KANON(中村製作所)ピタノギス 中国語版校正証明書付 PITAシリーズKANON(中村製作所)
12,980税込14,278
1本
9日以内出荷から12日以内出荷
2009年度文部科学大臣「創意工夫功労者賞」受賞品です。材質はステンレス(SUS420J2)です。PITA10は止めねじが上部に付いています。ピタ測定、外側測定、内側測定、深さ測定に。挽物加工物の測定に。
最小読取値(mm)0.05校正証明書一般校正(中国語)
ピタノギス 英語版校正証明書付 PITAシリーズ KANON(中村製作所)ピタノギス 英語版校正証明書付 PITAシリーズKANON(中村製作所)
12,980税込14,278
1本
9日以内出荷から12日以内出荷
2009年度文部科学大臣「創意工夫功労者賞」受賞品です。材質はステンレス(SUS420J2)です。PITA10は止めねじが上部に付いています。ピタ測定、外側測定、内側測定、深さ測定に。挽物加工物の測定に。
最小読取値(mm)0.05校正証明書一般校正(英語)
上下限設定デジタルノギス 中国語版校正証明書付 ULJシリーズ KANON(中村製作所)上下限設定デジタルノギス 中国語版校正証明書付 ULJシリーズKANON(中村製作所)
23,980税込26,378
1本
14日以内出荷から16日以内出荷
測定ワークの合格基準値を予め設定しておくことによりOK/NG表示で瞬時に確認が可能です。通常ノギスの測定機能に「ピタ測定」と「選別機能」をプラスしました。大量パーツ等の合格品・不合格品を選別する測定時間を大幅に短縮できます。ピタ測定、外側測定、内側測定、深さ測定に。あらゆる精密加工現場に。
最小表示(mm)0.01デプスバー(有・無)あり校正証明書一般校正(中国語)
上下限設定デジタルノギス 英語版校正証明書付 ULJシリーズ KANON(中村製作所)上下限設定デジタルノギス 英語版校正証明書付 ULJシリーズKANON(中村製作所)
23,980税込26,378
1本
14日以内出荷から16日以内出荷
測定ワークの合格基準値を予め設定しておくことによりOK/NG表示で瞬時に確認が可能です。通常ノギスの測定機能に「ピタ測定」と「選別機能」をプラスしました。大量パーツ等の合格品・不合格品を選別する測定時間を大幅に短縮できます。ピタ測定、外側測定、内側測定、深さ測定に。あらゆる精密加工現場に。
最小表示(mm)0.01デプスバー(有・無)あり校正証明書一般校正(英語)
最大値・最小値ホールドデジタルピタノギス 中国語版校正証明書付 E-PEAKシリーズ KANON(中村製作所)最大値・最小値ホールドデジタルピタノギス 中国語版校正証明書付 E-PEAKシリーズKANON(中村製作所)
23,980税込26,378
1本
11日以内出荷から12日以内出荷
最大値・最小値を自動的に保持できるノギスです。測定時間の短縮・省力化につながります。測定後、ワークに傷が付きにくいです。ピタ測定・外側測定・内側測定・深さ測定に。
材質ステンレス(SUS420J2)最小表示(mm)0.01デプスバー(有・無)あり校正証明書一般校正(中国語)
最大値・最小値ホールドデジタルピタノギス 英語版校正証明書付 E-PEAKシリーズ KANON(中村製作所)最大値・最小値ホールドデジタルピタノギス 英語版校正証明書付 E-PEAKシリーズKANON(中村製作所)
23,980税込26,378
1本
11日以内出荷から12日以内出荷
最大値・最小値を自動的に保持できるノギスです。測定時間の短縮・省力化につながります。測定後、ワークに傷が付きにくいです。ピタ測定・外側測定・内側測定・深さ測定に。
材質ステンレス(SUS420J2)最小表示(mm)0.01デプスバー(有・無)あり校正証明書一般校正(英語)
最大値・最小値ホールドデジタルピタノギス 校正証明書付 EPEAKシリーズ KANON(中村製作所)最大値・最小値ホールドデジタルピタノギス 校正証明書付 EPEAKシリーズKANON(中村製作所)
20,980税込23,078
1本
11日以内出荷から12日以内出荷
最大値・最小値を自動的に保持できるノギスです。測定時間の短縮・省力化につながります。測定後、ワークに傷が付きにくいです。ピタ測定・外側測定・内側測定・深さ測定に。
材質ステンレス(SUS420J2)最小表示(mm)0.01デプスバー(有・無)あり校正証明書一般校正
デジタルピタノギス 中国語版校正証明書付 E-PITAシリーズ KANON(中村製作所)デジタルピタノギス 中国語版校正証明書付 E-PITAシリーズKANON(中村製作所)
22,980税込25,278
1本
12日以内出荷から14日以内出荷
2009年度文部科学大臣「創意工夫功労者賞」受賞品です。本尺端面をカットしたフラットヘッドの画期的ノギスのデジタル版です。今まで測れなかった狭いコーナーの内側測定もラクラクです。挽物加工物の測定に。ピタ測定、外側測定、内側測定、深さ測定。
最小表示(mm)0.01校正証明書一般校正(中国語)
デジタルピタノギス 英語版校正証明書付 E-PITAシリーズ KANON(中村製作所)デジタルピタノギス 英語版校正証明書付 E-PITAシリーズKANON(中村製作所)
22,980税込25,278
1本
12日以内出荷から14日以内出荷
2009年度文部科学大臣「創意工夫功労者賞」受賞品です。本尺端面をカットしたフラットヘッドの画期的ノギスのデジタル版です。今まで測れなかった狭いコーナーの内側測定もラクラクです。挽物加工物の測定に。ピタ測定、外側測定、内側測定、深さ測定。
最小表示(mm)0.01校正証明書一般校正(英語)
デジタルピタノギス 校正証明書付 EPITAシリーズ KANON(中村製作所)デジタルピタノギス 校正証明書付 EPITAシリーズKANON(中村製作所)
20,980税込23,078
1本
12日以内出荷から14日以内出荷
2009年度文部科学大臣「創意工夫功労者賞」受賞品です。本尺端面をカットしたフラットヘッドの画期的ノギスのデジタル版です。今まで測れなかった狭いコーナーの内側測定もラクラクです。挽物加工物の測定に。ピタ測定、外側測定、内側測定、深さ測定。
最小表示(mm)0.01校正証明書一般校正
デジタルロングジョウノギス KANON(中村製作所)デジタルロングジョウノギスKANON(中村製作所)
109,800税込120,780
1セット
6日以内出荷から8日以内出荷
パイプや球体の測定に最適です。プリンター出力機能付。 従来の静電容量方式から電磁誘導方式を採用する事により対環境性が優れるとともに、電池寿命も5年に飛躍的に向上致します。
最小表示量(mm)0.01器差(mm)±0.05ジョウ長(mm)(内側用)22.1、(外側用)170測定範囲(mm)0.01~300
デジタル両丸口ノギス KANON(中村製作所)デジタル両丸口ノギスKANON(中村製作所)
99,980税込109,978
1セット
6日以内出荷から8日以内出荷
通常のストレートジョウでは測定不可能な外側測定、袋穴深部などに最適。プリンター出力機能付です。 従来の静電容量方式から電磁誘導方式を採用する事により対環境性が優れるとともに、電池寿命も5年に飛躍的に向上致します。
最小表示量(mm)0.01器差(mm)±0.03電源SR44 1個
ロングジョウノギス KANON(中村製作所)ロングジョウノギスKANON(中村製作所)(1件のレビュー)
47,980税込52,778
1本ほか
当日出荷から8日以内出荷
パイプや球体の測定に最適です。 従来の静電容量方式から電磁誘導方式を採用する事により対環境性が優れるとともに、電池寿命も5年に飛躍的に向上致します。
最小表示量(mm)0.01ジョウ長(mm)内側用/20、外側用/110電源SR44 1個寸法F(mm)6寸法D(mm)20寸法E(mm)16寸法B(mm)110寸法C(mm)70最小表示(mm)0.01許容誤差EMPE:±0.05、SMPE:±0.07最大許容誤差(μm)EMPE:±50、SMPE:±70特性パイプや球体の測定に最適です。外部出力機能付。ジョウ寸法(mm)厚さ:3.3
ロングジョウロバノギス KANON(中村製作所)ロングジョウロバノギスKANON(中村製作所)
68,980税込75,878
1本ほか
当日出荷から8日以内出荷
外側・内側ジョウともに長く、LSMなどの幅広ジョウでは入らない狭くて深い測定箇所に最適です。 従来の静電容量方式から電磁誘導方式を採用する事により対環境性が優れるとともに、電池寿命も5年に飛躍的に向上致します。
最小表示量(mm)0.01ジョウ長(mm)内側用/34、外側用/64寸法H(mm)9電源SR44 1個寸法F(mm)16寸法D(mm)17寸法E(mm)6.5寸法B(mm)34寸法C(mm)64最小表示(mm)0.01寸法G(mm)48寸法K(mm)3.8×1.4(厚)許容誤差EMPE:±0.03、SMPE:±0.5最大許容誤差(μm)EMPE:±30、SMPE:±50特性●外側・内側ジョウともに長く、狭くて深い測定箇所に最適です。●外部出力機能付きジョウ寸法(mm)厚さ:3.3
ワイヤレスデータ送信丸穴ピッチノギス KANON(中村製作所)ワイヤレスデータ送信丸穴ピッチノギスKANON(中村製作所)
119,800税込131,780
1セット
5日以内出荷から10日以内出荷
同径穴のセンターピッチ測定に最適なノギス。 円錐測定子により安定した測定ができます。 ボタン一つで測定データを送信します。 送信機内蔵のコンパクト設計。 アンサーバック方式で送信完了ランプが表示画面に点灯します。
角度(°)40最小表示量(mm)0.01寸法D(Φmm)20寸法B(mm)16寸法C(mm)35器差(mm)±0.05最大穴径(mm)19使用電池CR2032寸法E(Φmm)2最小穴径(mm)3
データ送信機内蔵デジタルロングジョウノギス KANON(中村製作所)データ送信機内蔵デジタルロングジョウノギスKANON(中村製作所)
91,980税込101,178
1セット
6日以内出荷から10日以内出荷
アンサーバック方式採用送信機はデジタル表示部に内蔵されております
用途大口径の外径測定に最適です。材質/仕上SUS420J2(ステンレス鋼)デプスバーセット内容USB受信機:USB-K1電源コイン形リチウム電池(CR2032)×1個(付属)器差(mm)0.05
コンパクトワイヤレスデータ送信デジタルノギスE-FW KANON(中村製作所)コンパクトワイヤレスデータ送信デジタルノギスE-FWKANON(中村製作所)
73,980税込81,378
1セットほか
翌々日出荷から8日以内出荷
測定後ボタン操作で測定値が簡単送信します。送信機がノギス本体に内蔵されており、ケーブルは不要です。受信機はUSBタイプでパソコンにワンタッチで接続が可能です。(ノギス本体に1個付属)測定のデ-タをパソコン等に送信しパソコン上のEXCELにてデ-タ解析ができます。送信機が内蔵されています。
用途外径測定、内径測定、深さ測定に。正確・スピ-ディなデ-タ管理に最適です。ぺ-パ-レス時代の先駆けセット内容ボタン型電池CR-2032 1個材質SUS420J2質量(g)280測定範囲(mm)0.01~300
Eピークノギス KANON(中村製作所)EピークノギスKANON(中村製作所)
26,980税込29,678
1セットほか
3日以内出荷から10日以内出荷
通常のノギス機能に加えて(+)ピークホールドと(-)ピークホールドの2通りの測定モードが装備されております。 (+)ピークホールドモード MAXモード(内径測定) 測定はプラスカウントのみ行いマイナスカウントはしません。 最大値を求める測定に使用。 表示部にMAXの文字が表示されます。 (-)ピークホールドモード MINモード(外径測定) 測定はマイナスカウントのみ行いプラスカウントはしません。 最小値を求める測定に使用。 表示部にMINの文字が表示されます。 フラットヘッドがとっても便利。
用途内径測定・外径測定に最小表示量(mm)0.01電源SR44/1個
俯瞰デジタル丸穴ピッチノギス E-RF KANON(中村製作所)俯瞰デジタル丸穴ピッチノギス E-RFKANON(中村製作所)
129,800税込142,780
1個ほか
6日以内出荷から10日以内出荷
丸穴と丸穴のピッチが直読で測定できます。 デジタル表示を俯瞰(上から見下ろす)で読み取る優れものです。 材質はステンレス(SUS420J2)です。
用途穴あけ加工現場でのピッチ測定に測定範囲(mm)16~300最小表示(mm)0.01材質ステンレス(SUS420J2)寸法(mm)ジョウ:32質量(g)500器差(mm)±0.05使用電池ボタン型酸化銀電池(SR44)×1個(付属)デプスバー(有・無)適合穴径(Φmm)3~14メーカー商品コード171121
リバースロングジョーデジタルノギス E-LSM R”リバース” KANON(中村製作所)リバースロングジョーデジタルノギス E-LSM R”リバース”KANON(中村製作所)
86,980税込95,678
1個ほか
6日以内出荷から10日以内出荷
外側用ジョウの長さが最大測定長の1/2以上の長さとなっています。 『MIN』の測定値が保持され、測定後外側ジョウを広げても測定値をそのまま読み取れます。
用途球・パイプなどの直径測定に材質ステンレス(SUS420J2)最小表示量(mm)0.01器差(mm)±0.05使用電池ボタン型酸化銀電池(SR44)×1個(付属)デプスバー(有・無)
サークルデジタルノギス E-CCM KANON(中村製作所)サークルデジタルノギス E-CCMKANON(中村製作所)
119,800税込131,780
1個
8日以内出荷
測定子のローラーを滑らせるだけで「MAX」の値が保持されます。 スライドさせても測定値をそのまま読み取れます。 測定子先端はベアリングになっています。 材質はステンレス(SUS420J2)です。
用途大きなワークの内・外径の測定材質ステンレス(SUS420J2)寸法(mm)内側ジョウ:24.5最小表示量(mm)0.01器差(mm)±0.05使用電池ボタン電池(SR44)×1個(付属)デプスバー(有・無)
コンパクトワイヤレスデータ送信デジタルノギスE-FW KANON(中村製作所)コンパクトワイヤレスデータ送信デジタルノギスE-FWKANON(中村製作所)
59,980税込65,978
1台ほか
6日以内出荷から8日以内出荷
測定後ボタン操作で測定値が簡単送信します。 無線機がノギス本体に内蔵されており、ケーブルは不要です。 測定したデータの平均値・標準偏差・合否判定が可能なソフトを標準装備しております。 受信機はUSBタイプでパソコンにワンタッチで接続が可能です。
用途外径測定、内径測定、深さ測定、段差測定に、品質管理、測定時間の短縮に付属品ボタン型電池CR-2032×1個材質SUS420J2寸法(mm)外側ジョウ:40、内側ジョウ:17最小表示量(mm)0.01器差(mm)±0.03使用電池コイン型リチウム電池(CR2032)×1個(付属)通信可能距離(m)約5デプスバー(有・無)
デジタルオフセット式丸穴ピッチノギス KANON(中村製作所)デジタルオフセット式丸穴ピッチノギスKANON(中村製作所)
129,800税込142,780
1セット
3日以内出荷から10日以内出荷
オフセットタイプの丸穴ピッチノギス。 異口径穴のピッチ測定に最適。 専用ゲージブロックが付属になります。
器差(mm)±0.05
ケース付ポケットノギス KANON(中村製作所)ケース付ポケットノギスKANON(中村製作所)
7,698税込8,468
1台ほか
当日出荷から8日以内出荷
ポケットに入るやさしいノギス 一体型のケース付きです
最小読取値(mm)0.05材質ステンレス質量(g)40寸法A(mm)112寸法D(mm)209寸法B(mm)44寸法C(mm)9.7測定長(mm)50許容誤差EMPE:±0.05、SMPE:±0.07最大許容誤差(μm)EMPE:±50、SMPE:±70特性ポケットからさっと取り出せる
短脚ノギス300mm KANON(中村製作所)短脚ノギス300mmKANON(中村製作所)
68,980税込75,878
1セットほか
5日以内出荷から10日以内出荷
測定範囲(mm)300最小表示(mm)0.02質量(g)210器差(mm)±0.04
短脚ノギス200mm KANON(中村製作所)短脚ノギス200mmKANON(中村製作所)
58,980税込64,878
1セットほか
5日以内出荷から10日以内出荷
測定範囲(mm)200最小表示(mm)0.02質量(g)180器差(mm)±0.03
多機能デジタル丸穴ピッチノギス300mm KANON(中村製作所)多機能デジタル丸穴ピッチノギス300mmKANON(中村製作所)
109,800税込120,780
1本ほか
3日以内出荷から8日以内出荷
測定範囲(mm)300最小表示(mm)0.01質量(g)550器差(mm)±0.05使用電池SR44 1個
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら