最小表示量(mm)0.02
E-RM用基準ゲージ。
ピッチ間100mmです。
寸法(mm)10×100×8
1本
¥62,980
税込¥69,278
6日以内出荷
E-RM用基準ゲージ。
ピッチ間100mmです。
寸法(mm)10×100×3
1本
¥62,980
税込¥69,278
6日以内出荷
等径丸穴のピッチ間測定に最適なノギスです。
端面から丸穴のピッチ間も測定可能です。
材質はステンレス(SUS420J2)です。
材質SUS420J2
質量(kg)3.15
測定範囲(mm)ピッチ上段21~1000、ピッチ下段11~1000
寸法H(mm)129
寸法A(mm)1200
角度(°)40
寸法F(mm)67
寸法D(Φmm)20
寸法B(mm)90
寸法C(mm)32
最小読取値(mm)0.05
器差(mm)±0.15
最大穴径(mm)19
寸法I(mm)8
寸法G(mm)35
寸法E(Φmm)4
最小穴径(mm)5
1本
¥179,800
税込¥197,780
6日以内出荷
測定範囲(mm)300
最小表示(mm)0.01
質量(g)550
器差(mm)±0.05
使用電池SR44 1個
測定範囲(mm)5~200
最小表示(mm)0.02
質量(g)300
器差(mm)±0.07
最小表示(mm)0.02
質量(kg)1.18
器差(mm)±0.05
最小読取値(mm)0.05(39mmを20等分)
最小表示(mm)0.05
特性球体やパイプの測定に最適です。
端面-穴ピッチ測定用のデジタル丸穴ピッチノギス。
最小表示量(mm)0.01
等径丸穴のピッチ間測定に最適なノギスです。端面から丸穴のピッチ間も測定可能です。材質はステンレス(SUS420J2)です。
用途等径穴の間隔測定に最適です。
最小表示量(mm)0.05
RoHS指令(10物質対応)対応
E-RM用基準ゲージ。
ピッチ間100mmです。
寸法(mm)25×100×8
1本
¥62,980
税込¥69,278
6日以内出荷
E-RM用基準ゲージ。
ピッチ間100mmです。
寸法(mm)20×100×4
1本
¥62,980
税込¥69,278
6日以内出荷
丸穴と丸穴のピッチが直読で測定できます。
デジタル表示を俯瞰(上から見下ろす)で読み取る優れものです。
材質はステンレス(SUS420J2)です。
用途穴あけ加工現場でのピッチ測定に
測定範囲(mm)16~300
最小表示(mm)0.01
材質ステンレス(SUS420J2)
寸法(mm)ジョウ:32
質量(g)500
器差(mm)±0.05
使用電池ボタン型酸化銀電池(SR44)×1個(付属)
デプスバー(有・無)無
RoHS指令(10物質対応)対応
適合穴径(Φmm)3~14
メーカー商品コード171121
板金をプレスで穴あけしたピッチ測定に最適です。
抜き丸穴のピッチを定盤にのせたまま測定できます。
測定子先端の角度が120°ですので、測定子先端が定盤に干渉しません。
板金の板厚が3.2mm以下のピッチ測定に最適です。
用途穴あけ加工現場のピッチ測定に、ピッチ測定に
最小表示(mm)0.01
付属品ボタン型電池SR-44×1個
材質SUS420J2
寸法(mm)ジョウ:29.3
器差(mm)±0.05
使用電池SR44
デプスバー(有・無)無
RoHS指令(10物質対応)対応
適合穴径(Φmm)3~14
測定範囲(mm)200
最小表示(mm)0.02
質量(g)180
器差(mm)±0.03
最小表示(mm)0.05
質量(g)180
器差(mm)±0.07
測定範囲(mm)700
最小表示(mm)0.02
質量(kg)1.4
器差(mm)±0.06
RoHS指令(10物質対応)対応
最小表示(mm)0.1
最小読取値(mm)0.1(29mmを10等分)
RoHS指令(10物質対応)対応
特性●段差のある丸穴ピッチ測定に最適です●本尺側の測定子は取り外し可能、異口径穴のピッチ測定も可能
測定範囲(mm)10~200
最小表示(mm)0.02
質量(g)320
器差(mm)±0.07
丸穴と丸穴のピッチが直読で測定できます。
段差のある穴同士のピッチ測定も可能です。
材質はステンレス(SUS420J2)です。
用途穴加工現場での測定に。
測定範囲(mm)10~300
最小表示(mm)0.01
寸法(mm)(ジョウ)18~52
質量(g)300
電源ボタン型酸化銀電池(SR44)×1個(付属)
器差(mm)±0.05
デプスバー無
適合穴径(Φmm)1~10
測定範囲(mm)300
最小表示(mm)0.02
質量(g)210
器差(mm)±0.04
測定範囲(mm)300
最小表示(mm)0.02
質量(kg)1.2
器差(mm)±0.04
RoHS指令(10物質対応)対応
最小表示(mm)0.02
質量(kg)1.48
器差(mm)±0.05
最小表示(mm)0.02
質量(kg)1.35
器差(mm)±0.05
最小表示(mm)0.02
質量(g)500
器差(mm)±0.04
測定範囲(mm)0~70
最小表示量(mm)0.05
質量(g)23
測定範囲(mm)300
最小表示(mm)0.02
質量(kg)1
器差(mm)±0.04
RoHS指令(10物質対応)対応
最小表示(mm)0.02
質量(kg)約1.6
寸法L(mm)12
寸法A(mm)900
寸法F(mm)32
寸法D(mm)25
寸法B(mm)135.5
寸法C(mm)115
最小読取値(mm)0.02(49mmを50等分)
器差(mm)±0.06
寸法I(mm)12
寸法J(mm)6
寸法G(mm)Φ8、Φ14、Φ20、Φ30
測定長(mm)33~700
最大許容誤差(μm)MPE:±60
RoHS指令(10物質対応)対応
特性フランジ溝測定用ノギスです。JPI規格、測定子は4つ付属。
寸法H(°)46
寸法E(°)23
関連キーワード