11件中 1~11件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1本で穴と穴のピッチ、端面から穴までのピッチも直読みできます。誰でも使える最先端のノギスです。 材質はステンレス(SUS420J2)です。
用途あらゆる加工現場の測定に。 最小表示(mm)0.01 材質ステンレス(SUS420J2) 寸法(mm)(ジョウ)50 寸法H(mm)71 電源SR44 1個 最小表示量(mm)0.01 寸法F(mm)38 寸法D(mm)Φ15 寸法E(mm)Φ1.9 寸法B(mm)50 寸法C(mm)16 最大穴径(mm)Φ14 デプスバー ベース長(mm)50 寸法G(mm)32 角度θ(°)40 最大許容誤差(μm)SMPE:±50 特性●穴と穴のピッチ測定、端面から穴測定もこの1本でOK●基準ゲージ設定不要の測定直読式タイプです 適合穴径(Φmm)3~14 最小穴径(mm)Φ3
1台ほか
66,980 税込73,678
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1個
64,980 税込71,478
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

測定範囲(mm)(上段):17~600、(下段):9~600 質量(kg)2.4 最小表示量(mm)0.01 器差(mm)±0.05 使用電池SR44 1個
1本ほか
189,800 税込208,780
3日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

KANON(中村製作所)丸穴ピッチノギス
等径丸穴のピッチ間測定に最適なノギスです。端面から丸穴のピッチ間も測定可能です。材質はステンレス(SUS420J2)です。
用途等径穴の間隔測定に最適です。
1個ほか
58,980 税込64,878
3日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

1本ほか
98,980 税込108,878
3日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

2つの同径穴ピッチが直読で測定できます。送信機はデジタル表示部に内蔵されております。
用途穴あけ加工現場でのピッチ測定に最適。 付属品USB受信機 USB-K1 電源(V)コイン型リチウム電池(CR2032)×1個(付属) 電源コイン型リチウム電池(CR2032)×1個(付属) 器差(mm)±0.05 最小表示(mm)0.01 デプスバー 適合穴径(Φmm)3~19 ジョウ寸法(mm)35
1本
99,980 税込109,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

オフセットタイプの丸穴ピッチノギス。 異口径穴のピッチ測定に最適。 専用ゲージブロックが付属になります。
器差(mm)±0.05
1個ほか
109,800 税込120,780
3日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

KANON(中村製作所)俯瞰デジタル丸穴ピッチノギス E-RF
エコ商品
丸穴と丸穴のピッチが直読で測定できます。 デジタル表示を俯瞰(上から見下ろす)で読み取る優れものです。 材質はステンレス(SUS420J2)です。
用途穴あけ加工現場でのピッチ測定に 測定範囲(mm)16~300 最小表示(mm)0.01 材質ステンレス(SUS420J2) 寸法(mm)ジョウ:32 質量(g)500 器差(mm)±0.05 使用電池ボタン型酸化銀電池(SR44)×1個(付属) デプスバー(有・無) RoHS指令(10物質対応)対応 適合穴径(Φmm)3~14 メーカー商品コード171121
1個
119,800 税込131,780
6日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

丸穴と丸穴のピッチが直読で測定できます。 段差のある穴同士のピッチ測定も可能です。 材質はステンレス(SUS420J2)です。
用途穴加工現場での測定に。 測定範囲(mm)10~300 最小表示(mm)0.01 寸法(mm)(ジョウ)18~52 質量(g)300 電源ボタン型酸化銀電池(SR44)×1個(付属) 器差(mm)±0.05 デプスバー 適合穴径(Φmm)1~10
1本ほか
119,800 税込131,780
翌々日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

KANON(中村製作所)板金用デジタル丸穴ピッチノギスE-RY-B
エコ商品
板金をプレスで穴あけしたピッチ測定に最適です。 抜き丸穴のピッチを定盤にのせたまま測定できます。 測定子先端の角度が120°ですので、測定子先端が定盤に干渉しません。 板金の板厚が3.2mm以下のピッチ測定に最適です。
用途穴あけ加工現場のピッチ測定に、ピッチ測定に 最小表示(mm)0.01 付属品ボタン型電池SR-44×1個 材質SUS420J2 寸法(mm)ジョウ:29.3 器差(mm)±0.05 使用電池SR44 デプスバー(有・無) RoHS指令(10物質対応)対応 適合穴径(Φmm)3~14
1本
59,980 税込65,978
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

KANON(中村製作所)オフセット式丸穴ピッチノギス RMⅡ
エコ商品
最小表示(mm)0.1 最小読取値(mm)0.1(29mmを10等分) RoHS指令(10物質対応)対応 特性●段差のある丸穴ピッチ測定に最適です●本尺側の測定子は取り外し可能、異口径穴のピッチ測定も可能
1本
77,980 税込85,778
3日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)