カテゴリ

  • 測定用品(105)
  • 作業工具(76)
  • 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
  • KANON(中村製作所)
  • モノタロウ(8)
  • SCREENクリエイティブコミュニケーションズ(220)
  • アーテック[学校教材・教育玩具](21)
  • 日本ノート(16)
  • コクヨ(4)
  • 永岡書店(37)
  • エー・アール・シー(74)
  • Mitutoyo(ミツトヨ)(1,319)
  • 理研計器(300)
  • オーハウス(181)
  • BRAHMS(166)
  • アズワン(140)
  • RS PRO(136)
  • シンワ測定(110)
  • 昭和商会(78)
  • 東日製作所(76)
  • StarTech.com(74)
  • テクロック(69)
  • Peacock(尾崎製作所)(68)
サービス分類
  • オーダー・加工(33)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「英語」の検索結果

182件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
カノン空転式トルクドライバー KANON(中村製作所)カノン空転式トルクドライバーKANON(中村製作所)(13件のレビュー)
24,980税込27,478
1セット
当日出荷から30日以内出荷
ロック機構付だから、作業中にトルクのズレなし。 所定のトルク値に達すれば、自動的にクラッチが切れ空回りしますので、締め過ぎの心配がありません。 自重を軽く、全長を短くしているために、作業がしやすく、空転時の音感・感触が優れています。 必要なトルク値にセットして締め付ければ、誰でも同じように締め付けられます。
負荷方向
モンキ型トルクレンチ KANON(中村製作所)モンキ型トルクレンチKANON(中村製作所)
43,980税込48,378
1セット
当日出荷から10日以内出荷
レンチを30°以上振るスペースがあれば使用が可能なヘッド反転式です 本品のフォームには、バックラッシュレスウォームを組み込んでいますので、開口寸法がズレにくく作業能率がアップします 自動車・二輪車、機械・器具等でトルク規制のある箇所のボルト・ナットの締付や、エアコン・クーラー等の配管の締付等に最適です 精度は±4%まで保証します モンキヘッド(MCK)をはずし、QCK、SCK、RCK、HCKの各ヘッドを取り付けて使用することができます。
口開き(mm)10~30有効長(mm)320精度(%)±4ヘッド形状モンキ形トルク調整範囲(N・m)20~100主な用途自動車・二輪車、機械・器具最小目盛(N・m)1
ダイヤルノギス KANON(中村製作所)ダイヤルノギスKANON(中村製作所)(1件のレビュー)
23,980税込26,378
1セット
当日出荷から10日以内出荷
目盛ダイヤルで素早く読取れます。 ゴールドベースに黒の目盛でとても見易い表示です。 耐衝撃性が向上し、安心して使用できます。
目量(mm)0.01最小表示(mm)0.01指針の1回転(mm)1特性ダイヤルタイプの直読式ノギス。ゴールドベースの目盛板で読み易い。
ダイヤル型トルクレンチ KANON(中村製作所)ダイヤル型トルクレンチKANON(中村製作所)
89,980税込98,978
1セット
当日出荷から8日以内出荷
種類ダイヤル形/ヘッド交換形ヘッド形状ヘッド交換形精度(%)±3負荷方向左右主な用途検査用
コンパクトワイヤレスデータ送信デジタルノギスE-FW KANON(中村製作所)コンパクトワイヤレスデータ送信デジタルノギスE-FWKANON(中村製作所)
61,980税込68,178
1セット
当日出荷から8日以内出荷
測定後ボタン操作で測定値が簡単送信します。 無線機がノギス本体に内蔵されており、ケーブルは不要です。 測定したデータの平均値・標準偏差・合否判定が可能なソフトを標準装備しております。 受信機はUSBタイプでパソコンにワンタッチで接続が可能です。
用途外径測定、内径測定、深さ測定、段差測定に、品質管理、測定時間の短縮に付属品ボタン型電池CR-2032×1個材質SUS420J2寸法(mm)外側ジョウ:40、内側ジョウ:17最小表示量(mm)0.01器差(mm)±0.03使用電池コイン型リチウム電池(CR2032)×1個(付属)通信可能距離(m)約5デプスバー(有・無)
カノンプレート形トルクレンチ KANON(中村製作所)カノンプレート形トルクレンチKANON(中村製作所)(3件のレビュー)
39,980税込43,978特価
1セット
当日出荷から9日以内出荷
扇形プレート目盛のポピュラータイプ。 シンプルな構造で摩擦部分が少なく、長寿命。 堅牢で取扱いが楽です。
用途検査用/締め付け用種類プレート形ヘッド形状ラチェット形精度(%)±3負荷方向左右
デジタルトルクレンチ KANON(中村製作所)デジタルトルクレンチKANON(中村製作所)
139,800税込153,780
1セット
当日出荷から10日以内出荷
締め付けトルク、戻しトルク(緩めトルク)の測定がデジタル表示で確認できます。 表示部はグラフィック有機ELを採用により視認性に優れ、暗い場所でも明瞭に読み取れます。 SCKスパナ、RCKメガネ、HCKヘキサゴンヘッドにも交換可能です。 (DTC-N100REV、DTC-N200REVには引掛スパナヘッドNCKも使用できます。) 目標トルクを設定(プリセット)すると、到達点に近づく変化音で確認できます。 電源:高性能リチウムイオン電池 18650 (2600mAh 3.7V 9.62Wh)質量:48g 精度:±1%+1 digit
種類デジタル形/ヘッド交換形精度(%)±1ヘッド形状ヘッド交換形主な用途締め付け用負荷方向左右
カノンプリセット形トルクレンチ KANON(中村製作所)カノンプリセット形トルクレンチKANON(中村製作所)(1件のレビュー)
28,980税込31,878
1セット
当日出荷から10日以内出荷
ソケットを交換することにより、容量の範囲内で種々のボルト(ナット)を締め付けることができます。 スクエアドライブを裏返せば、左締めが可能です。 ラチェットレバーを切り換えれば締め戻しができます。 矢印方向のみ作動します。 カーボンニュートラル・脱炭素関係の水素・アンモニアも検知できます。
種類プレセット形ヘッド形状ラチェット形精度(%)±3負荷方向主な用途締め付け用
カノンヘッド交換式トルクレンチ KANON(中村製作所)カノンヘッド交換式トルクレンチKANON(中村製作所)(1件のレビュー)
25,980税込28,578
1セット
当日出荷から9日以内出荷
1本のトルクレンチで、スパナ、メガネ、ヘキサゴン、ラチェットなど、用途別に合わせて使用できます。
用途いくつかの締め付けトルクに対応しなければならない作業に。種類プレセット形/ヘッド交換形ヘッド形状ヘッド交換形精度(%)±3負荷方向主な用途締め付け用
カノンプリセット形空転式トルクドライバー KANON(中村製作所)カノンプリセット形空転式トルクドライバーKANON(中村製作所)(2件のレビュー)
24,980税込27,478
1セット
当日出荷から9日以内出荷
所定のトルク値に達すれば、自動的にクラッチが切れ、空回りしますので、締め過ぎの心配がありません。 ビット差込口が市販ビット(六角6.35mm)と共通になりました。 +ビットが2本付属されております。
用途自動車部品・家電製品の組み立てに。種類プレセット形精度(%)±3全長(mm)111主な用途自動車部品・家電製品の組立作業ビット軸径(Φmm)4ビット軸対辺(mm)6.35握り径(Φmm)16.3質量(g)60寸法D1(Φmm)10寸法D2(Φmm)14.4寸法D3(Φmm)15.5寸法L1(mm)26寸法L2(mm)10.5付属品標準ビット(+)No.0、No.1
棒形テンションゲージ KANON(中村製作所)棒形テンションゲージKANON(中村製作所)(2件のレビュー)
25,980税込28,578
1セット
当日出荷から10日以内出荷
押力・引力・板バネ等の測定に 水平状態にての測定も可能。水平時の誤差を実測値に加算してください。
精度±1目盛
大型タイヤ締付用トルクレンチ KANON(中村製作所)大型タイヤ締付用トルクレンチKANON(中村製作所)
119,800税込131,780
1セット
6日以内出荷から11日以内出荷
角ドライブが両面に付いておりますので、1本のトルクレンチで右ネジ、左ネジの締め付けができます。 ラチェット式ですから作業能率も良く、繰り返し作業に適しています。 矢印方向の締め付けのみに作動します。 精度は±3%まで保証します。
種類プレセット形/ヘッド交換形精度(%)±3ヘッド形状ヘッド交換形主な用途車両整備や各種機械最小目盛(N・m)5負荷方向左右
ピタノギス KANON(中村製作所)ピタノギスKANON(中村製作所)(3件のレビュー)
14,980税込16,478
1セット
当日出荷から8日以内出荷
片手で確実に、そして即座にクランプできるワンタッチ式ですので、扱いやすく従来にも増して読取誤差を軽減します。止めネジが上部にありませんので、測定の邪魔になりません。紛失の心配がない、脱落防止機構のロックボルトナット。上下2本の本尺側溝は、目盛面の乱反射作用を軽減します。しかも視力に負担の少ない緑色ですので、目が疲れません。
最小読取値(mm)0.05特性フラットヘッド採用のKANONオリジナルスタンダードノギス。端面測定・高さ測定・内側測定が可能。
【オーダー】(トルク指定)ラチェット式単能形トルクレンチ N-QSPK形 KANON(中村製作所)【オーダー】(トルク指定)ラチェット式単能形トルクレンチ N-QSPK形KANON(中村製作所)
24,980税込27,478
1セット
7日以内出荷から20日以内出荷
ラチェット式で、迅速に一定のトルクで締め付けられるので、繰り返し作業に適しています。 精度は±3%まで保証します。
ヘッド形状ラチェット形精度(%)±3負荷方向サービス分類オーダー・加工
【オーダー】(トルク指定)スパナ式単能形トルクレンチ N-SPK形(N3SPK) KANON(中村製作所)【オーダー】(トルク指定)スパナ式単能形トルクレンチ N-SPK形(N3SPK)KANON(中村製作所)
19,980税込21,978
1セット
7日以内出荷から20日以内出荷
二面幅とトルク値を決めて、一定のトルク値で使う単能形トルクレンチです。 流れ作業などで、同一ボルト(ナット)を同トルク値で数多く締め付けるのに最適です。 機械のスキマなど狭い場所で有効に使えます。 矢印方向にのみ作動しますが、裏返せば左ねじ用としても使えます。 精度は±3%まで保証します。
トルク調整範囲(N・m)0.5~3ヘッド形状スパナ形全長(mm)約152精度(%)±3負荷方向質量(kg)約0.1寸法A(mm)19.5寸法S(mm)24寸法B(mm)7.5寸法T(mm)5最小単位0.01寸法C(Φmm)15サービス分類オーダー・加工
【オーダー】(トルク指定)スパナ式単能形トルクレンチ N-SPK形(N8SPK) KANON(中村製作所)【オーダー】(トルク指定)スパナ式単能形トルクレンチ N-SPK形(N8SPK)KANON(中村製作所)
19,980税込21,978
1セット
7日以内出荷から20日以内出荷
二面幅とトルク値を決めて、一定のトルク値で使う単能形トルクレンチです。 流れ作業などで、同一ボルト(ナット)を同トルク値で数多く締め付けるのに最適です。 機械のスキマなど狭い場所で有効に使えます。 矢印方向にのみ作動しますが、裏返せば左ねじ用としても使えます。 精度は±3%まで保証します。
トルク調整範囲(N・m)1.5~8ヘッド形状スパナ形全長(mm)約175精度(%)±3負荷方向質量(kg)約0.11寸法A(mm)19.5寸法S(mm)175寸法B(mm)7.5寸法T(mm)5最小単位0.01寸法C(Φmm)15サービス分類オーダー・加工
ロングジョウノギス KANON(中村製作所)ロングジョウノギスKANON(中村製作所)(1件のレビュー)
59,980税込65,978
1セット
当日出荷から8日以内出荷
パイプや球体の測定に最適です。 従来の静電容量方式から電磁誘導方式を採用する事により対環境性が優れるとともに、電池寿命も5年に飛躍的に向上致します。
最小表示量(mm)0.01ジョウ長(mm)内側用/20、外側用/110電源SR44 1個寸法F(mm)6寸法D(mm)20寸法E(mm)16寸法B(mm)110寸法C(mm)70最小表示(mm)0.01許容誤差EMPE:±0.05、SMPE:±0.07最大許容誤差(μm)EMPE:±50、SMPE:±70特性パイプや球体の測定に最適です。外部出力機能付。ジョウ寸法(mm)厚さ:3.3
E-ピタノギス KANON(中村製作所)E-ピタノギスKANON(中村製作所)(8件のレビュー)
25,980税込28,578
1セット
当日出荷から8日以内出荷
ABS(アブソリュート)スケール採用ですので、電源ONしますと従来のようにゼロセットすることなく測定を開始できます。 INC(インクリメンタル)測定機能により、任意でゼロセットができますので、比較測定が可能です。
電源SR44 1個最小表示量(mm)0.01寸法E(mm)14寸法B(mm)16表示デジタルデプスバー使用電池SR44(酸化銀電池)1個商品タイプデジタルフラットノギス
プリセット形トルクレンチ(樹脂グリップ付) KANON(中村製作所)プリセット形トルクレンチ(樹脂グリップ付)KANON(中村製作所)
28,980税込31,878
1セット
当日出荷から8日以内出荷
握りやすい樹脂グリップで、作業がスムース。 ラチェット式ですから作業能率も良く、くり返し作業に適しています。 ソケットを交換することにより、容量の範囲内で種々のボルト(ナット)を締付けることができます。 矢印方向(右回転)の締め付けのみに作動します。 角ドライブを裏返せば、左締めが可能です(一度ギアを外して、反対方向に組み込む) 精度は±3%まで保証します。
種類プレセット形/ヘッド交換形ヘッド形状ヘッド交換形精度(%)±3負荷方向主な用途締め付け用
置針付棒形テンションゲージ KANON(中村製作所)置針付棒形テンションゲージKANON(中村製作所)
31,980税込35,178
1セット
当日出荷から8日以内出荷
スプリングの力を応用した、精密な測定ができるテンションゲージです。 目盛は彫刻目盛りですので読み取りやすく、鮮明です。 置針付ですので、最大ポイントが分かります。
用途押力・引力・板ばね等の測定に最適です。精度±1目盛
ダイヤル型トルクレンチ KANON(中村製作所)ダイヤル型トルクレンチKANON(中村製作所)
36,980税込40,678
1セット
当日出荷から9日以内出荷
種類ダイヤル形/ヘッド交換形ヘッド形状ヘッド交換形精度(%)±3負荷方向左右主な用途検査用寸法E(mm)90
直読式デジタル丸穴ピッチノギス KANON(中村製作所)直読式デジタル丸穴ピッチノギスKANON(中村製作所)
78,980税込86,878
1セット
当日出荷から8日以内出荷
1本で穴と穴のピッチ、端面から穴までのピッチも直読みできます。誰でも使える最先端のノギスです。 材質はステンレス(SUS420J2)です。
用途あらゆる加工現場の測定に。最小表示(mm)0.01材質ステンレス(SUS420J2)寸法(mm)(ジョウ)50寸法H(mm)71電源SR44 1個最小表示量(mm)0.01寸法F(mm)38寸法D(mm)Φ15寸法E(mm)Φ1.9寸法B(mm)50寸法C(mm)16最大穴径(mm)Φ14デプスバーベース長(mm)50寸法G(mm)32角度θ(°)40最大許容誤差(μm)SMPE:±50特性●穴と穴のピッチ測定、端面から穴測定もこの1本でOK●基準ゲージ設定不要の測定直読式タイプです適合穴径(Φmm)3~14最小穴径(mm)Φ3
細穴用デプスゲージ KANON(中村製作所)細穴用デプスゲージKANON(中村製作所)
54,980税込60,478
1セット
当日出荷から8日以内出荷
デプスバーが細く深い穴に最適 従来の静電容量方式から電磁誘導方式を採用する事により対環境性が優れるとともに、電池寿命も5年に飛躍的に向上致します。
最小表示量(mm)0.01電源SR44 1個寸法D(mm)Φ1.5寸法B(mm)80最小表示(mm)0.01特性●Φ1.5mmのデプスバーが細く深い穴に最適●外部出力機能付き
【オーダー】(トルク指定)スパナ式単能形トルクレンチ N-SPK形(N38SPK) KANON(中村製作所)【オーダー】(トルク指定)スパナ式単能形トルクレンチ N-SPK形(N38SPK)KANON(中村製作所)
21,980税込24,178
1セット
7日以内出荷から20日以内出荷
二面幅とトルク値を決めて、一定のトルク値で使う単能形トルクレンチです。 流れ作業などで、同一ボルト(ナット)を同トルク値で数多く締め付けるのに最適です。 機械のスキマなど狭い場所で有効に使えます。 矢印方向にのみ作動しますが、裏返せば左ねじ用としても使えます。 精度は±3%まで保証します。
トルク調整範囲(N・m)8~38ヘッド形状スパナ形精度(%)±3負荷方向質量(kg)約0.29寸法A(mm)26.6寸法B(mm)8.2最小単位0.1寸法C(Φmm)20サービス分類オーダー・加工
フック付きデジタルデプスゲージ KANON(中村製作所)フック付きデジタルデプスゲージKANON(中村製作所)
68,980税込75,878
1セット
当日出荷から10日以内出荷
フック付デプスバーで3つの測定(フック測定・深さ測定・段差測定)が可能 従来の静電容量方式から電磁誘導方式を採用する事により対環境性が優れるとともに、電池寿命も5年に飛躍的に向上致します。
最小表示量(mm)0.01電源SR44 1個寸法E(mm)1寸法B(mm)80寸法C(mm)16最小表示(mm)0.01特性●フック付デプスバーでフック・深さ・段差測定が可能●データ出力機能付
トルクゲージ KANON(中村製作所)トルクゲージKANON(中村製作所)(1件のレビュー)
49,980税込54,978
1セット
当日出荷から10日以内出荷
先端は三方チャックですので被測定物をしっかり固定できます。 左右どちらの方向でも測定可能です。
用途超精密機械、電子機器などの微小トルクの計測や締め付けに最適。精度(%)(トルク)±3
トルクゲージ 置針付 KANON(中村製作所)トルクゲージ 置針付KANON(中村製作所)
72,980税込80,278
1セット
当日出荷から10日以内出荷
三方チャックで丸や角など形状を選ばず確実にくわえます。 目盛は正面と側面2つあり、どちらからでも読みとれます。 左右両用です。 置針タイプです。
置針付ダイヤル形トルクレンチ KANON(中村製作所)置針付ダイヤル形トルクレンチKANON(中村製作所)
38,980税込42,878
1セット
5日以内出荷から8日以内出荷
コンパクトで手にフィットする楕円形グリップです。楕円形グリップを採用(作業による疲労を少なくしました)置針付なので最大トルク値を読み取ることが容易です。
用途検査用に。精度(%)(トルク)±3負荷方向左右両用材質カーボンスチ-ル(STKM13A)寸法E(mm)90
ケース付ポケットノギス KANON(中村製作所)ケース付ポケットノギスKANON(中村製作所)
14,980税込16,478
1セット
当日出荷から8日以内出荷
ポケットに入るやさしいノギス 一体型のケース付きです
最小読取値(mm)0.05材質ステンレス質量(g)40寸法A(mm)112寸法D(mm)209寸法B(mm)44寸法C(mm)9.7デプスバー測定長(mm)50許容誤差EMPE:±0.05、SMPE:±0.07最大許容誤差(μm)EMPE:±50、SMPE:±70特性ポケットからさっと取り出せる
ロングジョウロバノギス KANON(中村製作所)ロングジョウロバノギスKANON(中村製作所)
83,980税込92,378
1セット
当日出荷から8日以内出荷
外側・内側ジョウともに長く、LSMなどの幅広ジョウでは入らない狭くて深い測定箇所に最適です。 従来の静電容量方式から電磁誘導方式を採用する事により対環境性が優れるとともに、電池寿命も5年に飛躍的に向上致します。
最小表示量(mm)0.01ジョウ長(mm)内側用/34、外側用/64寸法H(mm)9電源SR44 1個寸法F(mm)16寸法D(mm)17寸法E(mm)6.5寸法B(mm)34寸法C(mm)64最小表示(mm)0.01寸法G(mm)48寸法K(mm)3.8×1.4(厚)許容誤差EMPE:±0.03、SMPE:±0.5最大許容誤差(μm)EMPE:±30、SMPE:±50特性●外側・内側ジョウともに長く、狭くて深い測定箇所に最適です。●外部出力機能付きジョウ寸法(mm)厚さ:3.3
ラチェット式プレセット形トルクレンチN360QLK KANON(中村製作所)ラチェット式プレセット形トルクレンチN360QLKKANON(中村製作所)
56,980税込62,678特価
1セット
当日出荷から8日以内出荷
種類プレセット形ヘッド形状ラチェット形全長(mm)691差込角(mm)19.05精度(%)±3トルク調整範囲(N・m)80~360最小目盛(N・m)2.0負荷方向主な用途締め付け用材質クロムモリブデン鋼(SCM435)
カノン傘形トルクドライバー(置針付) KANON(中村製作所)カノン傘形トルクドライバー(置針付)KANON(中村製作所)(1件のレビュー)
37,980税込41,778
1セット
当日出荷から10日以内出荷
使い易さが大きなポイント。トーションバーのねじりを、見易い円形の目盛板で読み取る直読式です。 左右方向使用できます。左右両用の置針付 目盛板が大きく読み取りが容易です。 一般締め付け、検査、破壊テストなど、小容量向き。使い易さ、読み取り易さバツグン。
置針有り目盛板径(Φmm)78負荷方向左右
デジタルロングジョウノギス KANON(中村製作所)デジタルロングジョウノギスKANON(中村製作所)
119,800税込131,780
1セット
6日以内出荷から8日以内出荷
パイプや球体の測定に最適です。プリンター出力機能付。 従来の静電容量方式から電磁誘導方式を採用する事により対環境性が優れるとともに、電池寿命も5年に飛躍的に向上致します。
最小表示量(mm)0.01器差(mm)±0.05ジョウ長(mm)(内側用)22.1、(外側用)170測定範囲(mm)0.01~300
【オーダー】(トルク指定)スパナ式単能形トルクレンチ N-SPK形(N67SPK) KANON(中村製作所)【オーダー】(トルク指定)スパナ式単能形トルクレンチ N-SPK形(N67SPK)KANON(中村製作所)
21,980税込24,178
1セット
7日以内出荷から20日以内出荷
二面幅とトルク値を決めて、一定のトルク値で使う単能形トルクレンチです。 流れ作業などで、同一ボルト(ナット)を同トルク値で数多く締め付けるのに最適です。 機械のスキマなど狭い場所で有効に使えます。 矢印方向にのみ作動しますが、裏返せば左ねじ用としても使えます。 精度は±3%まで保証します。
トルク調整範囲(N・m)13~67ヘッド形状スパナ形精度(%)±3負荷方向寸法A(mm)25.8寸法B(mm)9.7最小単位0.1寸法C(Φmm)20サービス分類オーダー・加工
置針付ダイヤル型トルクレンチ KANON(中村製作所)置針付ダイヤル型トルクレンチKANON(中村製作所)
98,980税込108,878
1セット
7日以内出荷から10日以内出荷
種類ダイヤル形/ヘッド交換形ヘッド形状ヘッド交換形精度(%)±3負荷方向左右主な用途検査用
【オーダー】(トルク指定)スパナ式単能形トルクレンチ グリップ付 N-SPK形(N67SPKH) KANON(中村製作所)【オーダー】(トルク指定)スパナ式単能形トルクレンチ グリップ付 N-SPK形(N67SPKH)KANON(中村製作所)
24,980税込27,478
1セット
7日以内出荷から20日以内出荷
二面幅とトルク値を決めて、一定のトルク値で使う単能形トルクレンチです。 流れ作業などで、同一ボルト(ナット)を同トルク値で数多く締め付けるのに最適です。 機械のスキマなど狭い場所で有効に使えます。 矢印方向にのみ作動しますが、裏返せば左ねじ用としても使えます。 精度は±3%まで保証します。
トルク調整範囲(N・m)13~67ヘッド形状スパナ形精度(%)±3負荷方向タイプHタイプグリップ付寸法A(mm)25.8寸法B(mm)9.7最小単位0.1寸法C(Φmm)32.7サービス分類オーダー・加工
【オーダー】(トルク指定)スパナ式単能形トルクレンチ N-SPK形(N120SPK) KANON(中村製作所)【オーダー】(トルク指定)スパナ式単能形トルクレンチ N-SPK形(N120SPK)KANON(中村製作所)
25,980税込28,578
1セット
7日以内出荷から70日以内出荷
二面幅とトルク値を決めて、一定のトルク値で使う単能形トルクレンチです。 流れ作業などで、同一ボルト(ナット)を同トルク値で数多く締め付けるのに最適です。 機械のスキマなど狭い場所で有効に使えます。 矢印方向にのみ作動しますが、裏返せば左ねじ用としても使えます。 精度は±3%まで保証します。
トルク調整範囲(N・m)24~120ヘッド形状スパナ形精度(%)±3負荷方向寸法A(mm)32.8寸法B(mm)11.3最小単位0.1寸法C(Φmm)25サービス分類オーダー・加工
【オーダー】(トルク指定)スパナ式単能形トルクレンチ N-SPK形(N160SPK) KANON(中村製作所)【オーダー】(トルク指定)スパナ式単能形トルクレンチ N-SPK形(N160SPK)KANON(中村製作所)
32,980税込36,278
1セット
7日以内出荷から100日以内出荷
二面幅とトルク値を決めて、一定のトルク値で使う単能形トルクレンチです。 流れ作業などで、同一ボルト(ナット)を同トルク値で数多く締め付けるのに最適です。 機械のスキマなど狭い場所で有効に使えます。 矢印方向にのみ作動しますが、裏返せば左ねじ用としても使えます。 精度は±3%まで保証します。
トルク調整範囲(N・m)30~160ヘッド形状スパナ形精度(%)±3負荷方向寸法A(mm)32.8寸法B(mm)11.3最小単位0.1寸法C(Φmm)25
【オーダー】(トルク指定)スパナ式単能形トルクレンチ N-SPK形(N19SPK) KANON(中村製作所)【オーダー】(トルク指定)スパナ式単能形トルクレンチ N-SPK形(N19SPK)KANON(中村製作所)
19,980税込21,978
1セット
7日以内出荷から20日以内出荷
二面幅とトルク値を決めて、一定のトルク値で使う単能形トルクレンチです。 流れ作業などで、同一ボルト(ナット)を同トルク値で数多く締め付けるのに最適です。 機械のスキマなど狭い場所で有効に使えます。 矢印方向にのみ作動しますが、裏返せば左ねじ用としても使えます。 精度は±3%まで保証します。
トルク調整範囲(N・m)3.5~19ヘッド形状スパナ形精度(%)±3負荷方向質量(kg)約0.15寸法A(mm)19.5寸法B(mm)7.5寸法T(mm)7最小単位0.1寸法C(Φmm)15サービス分類オーダー・加工
【オーダー】(トルク指定)単能形空転式トルクドライバー CN-STDK形 KANON(中村製作所)【オーダー】(トルク指定)単能形空転式トルクドライバー CN-STDK形KANON(中村製作所)
23,980税込26,378
1セット
7日以内出荷から30日以内出荷
設定されたトルク値に達すると空転しますので、どなたでも性格な値でネジの締め付けが可能です。 一点セットですから、より正確な値でネジの締め付けができます。 軽量でコンパクト。長時間の作業でも疲れません。 コンピュータ、家電製品、精密機械等のアセンブリに最適です。
最小単位1サービス分類オーダー・加工