カテゴリ

  • 作業工具(18)
  • 測定用品(7)
絞り込み
ブランド
  • KANON(中村製作所)
  • SMC(607)
  • Qlight(397)
  • イマオコーポレーション(175)
  • 東日製作所(58)
  • ナベヤ(57)
  • サンワサプライ(53)
  • メディアカバーマーケット(48)
  • ヤマリア(YAMASHITA)(44)
  • KEMET(34)
  • ヤンマー(33)
  • イスカル(32)
  • YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)(31)
  • レイ・アウト(23)
  • QUAD LOCK(21)
  • brother(ブラザー)(20)
  • Panasonic(パナソニック)(19)
  • サンワダイレクト(18)
  • AMPHENOL(17)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(17)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「QL」の検索結果

特価
本日2月14日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260220
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
25件中 125
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
カノンプリセット形トルクレンチ KANON(中村製作所)カノンプリセット形トルクレンチKANON(中村製作所)(1件のレビュー)
21,980税込24,178
1本ほか
当日出荷から10日以内出荷
ソケットを交換することにより、容量の範囲内で種々のボルト(ナット)を締め付けることができます。 スクエアドライブを裏返せば、左締めが可能です。 ラチェットレバーを切り換えれば締め戻しができます。 矢印方向のみ作動します。 カーボンニュートラル・脱炭素関係の水素・アンモニアも検知できます。
種類プレセット形ヘッド形状ラチェット形精度(%)±3負荷方向主な用途締め付け用
引掛スパナ付トルクレンチ KANON(中村製作所)引掛スパナ付トルクレンチKANON(中村製作所)
29,980税込32,978特価
1個
当日出荷から翌々日出荷
・プリセット型トルクレンチにオープンスパナや引掛スパナを付けたタイプ。
種類プレセット形ヘッド形状引掛スパナ形精度(%)±3トルク調整範囲(N・m)10~50最小目盛(N・m)0.5負荷方向主な用途締め付け用RoHS指令(10物質対応)対応
引掛スパナ付トルクレンチ KANON(中村製作所)引掛スパナ付トルクレンチKANON(中村製作所)
35,980税込39,578
1本
当日出荷
キー溝の付いた丸棒やナットの締め付け用に最適なプリセットタイプです。
用途工作機械と刃物の取り付けに。トラスコ品番808-6066材質クロムモリブデン鋼(SCM435)全長(mm)295精度(%)トルク:±3%トルク調整範囲(N・m)10~50最小目盛(N・m)0.5負荷方向
ラチェット式プレセット形トルクレンチN360QLK KANON(中村製作所)ラチェット式プレセット形トルクレンチN360QLKKANON(中村製作所)
35,980税込39,578特価
1本ほか
当日出荷から8日以内出荷
種類プレセット形ヘッド形状ラチェット形全長(mm)691差込角(mm)19.05精度(%)±3トルク調整範囲(N・m)80~360最小目盛(N・m)2.0負荷方向主な用途締め付け用材質クロムモリブデン鋼(SCM435)
ラチェット式プレセット形トルクレンチ KANON(中村製作所)ラチェット式プレセット形トルクレンチKANON(中村製作所)
239,800税込263,780
1個
6日以内出荷
必要なトルクの設定が手元で簡単に行えます。 ソケットを交換することにより数種類のボルト・ナットの締め付けが行えます。
用途いくつかの締め付けトルクに対応しなければならない作業に。トラスコ品番217-8418全長(mm)1844材質/仕上クロームモリブデン鋼(SCM435)質量(kg)15差込角(mm)25.40ヘッド形状ラチェット式プレセット形トルク調整範囲(N・m)700~2100最小目盛(N・m)10.0アズワン品番64-8920-56RoHS指令(10物質対応)対応
ロック式プリセット形トルクレンチN500KQLK KANON(中村製作所)ロック式プリセット形トルクレンチN500KQLKKANON(中村製作所)
23,980税込26,378
1個ほか
当日出荷から10日以内出荷
ロック式プリセット形トルクレンチN1000KQLK KANON(中村製作所)ロック式プリセット形トルクレンチN1000KQLKKANON(中村製作所)
25,980税込28,578
1個ほか
当日出荷から10日以内出荷
ロック式プリセット形トルクレンチN2000KQLK KANON(中村製作所)ロック式プリセット形トルクレンチN2000KQLKKANON(中村製作所)
29,980税込32,978
1個ほか
翌々日出荷から10日以内出荷
大型タイヤ締付用トルクレンチ KANON(中村製作所)大型タイヤ締付用トルクレンチKANON(中村製作所)
79,980税込87,978
1個ほか
6日以内出荷から11日以内出荷
角ドライブが両面に付いておりますので、1本のトルクレンチで右ネジ、左ネジの締め付けができます。 ラチェット式ですから作業能率も良く、繰り返し作業に適しています。 矢印方向の締め付けのみに作動します。 精度は±3%まで保証します。
種類プレセット形/ヘッド交換形精度(%)±3ヘッド形状ヘッド交換形主な用途車両整備や各種機械最小目盛(N・m)5負荷方向左右
スタンプ式マーキングトルクレンチ”N-MQLK” KANON(中村製作所)スタンプ式マーキングトルクレンチ”N-MQLK”KANON(中村製作所)
45,980税込50,578
1本
19日以内出荷
自動的にマ-キングされるので、締付後のマ-キング作業が不要です。ボルトの頭にマ-キングされるので締め忘れたボルトが一目瞭然です。ソケットは市販のディ-プソケット1個に対応します。使用インキは油性でマ-クが消えません。
用途ボルトの締め忘れ防止に。トラスコ品番808-6655材質クロムモリブデン鋼(SCM435)全長(mm)232差込角(mm)9.53精度(%)【トルク】±3トルク調整範囲(N・m)7~25最小目盛(N・m)0.2負荷方向
ロック式プリセット形トルクレンチN1400KQLK KANON(中村製作所)ロック式プリセット形トルクレンチN1400KQLKKANON(中村製作所)
29,980税込32,978
1個ほか
9日以内出荷から10日以内出荷
カノンプリセット形トルクレンチ KANON(中村製作所)カノンプリセット形トルクレンチKANON(中村製作所)
20,980税込23,078
1個
11日以内出荷
ラチェット式ですから作業能率も良く、繰り返し作業に適しています。 ソケットを交換することにより、容量の範囲内で種々のボルト(ナット)を締め付けることができます。 矢印方向(右回転)の締め付けのみに作動します。 角ドライブを裏返せば、左締めが可能です。(一度ギアを外して、反対方向に組み込む) 精度は±3%まで保証します。
精度(%)±3RoHS指令(10物質対応)対応負荷方向右回転
ラチェット式プレセット形トルクレンチN360QLK KANON(中村製作所)ラチェット式プレセット形トルクレンチN360QLKKANON(中村製作所)
39,980税込43,978
1個
11日以内出荷
ラチェット式ですから作業能率も良く、繰り返し作業に適しています。 ソケットを交換することにより、容量の範囲内で種々のボルト(ナット)を締め付けることができます。 矢印方向(右回転)の締め付けのみに作動します。 角ドライブを裏返せば、左締めが可能です。(一度ギアを外して、反対方向に組み込む) 精度は±3%まで保証します。
全長(mm)(約)691精度(%)±3トルク調整範囲(N・m)80~360最小目盛(N・m)2RoHS指令(10物質対応)対応負荷方向右回転
引掛スパナ付トルクレンチ KANON(中村製作所)引掛スパナ付トルクレンチKANON(中村製作所)
39,980税込43,978
1個
11日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
オープンスパナ付トルクレンチ KANON(中村製作所)オープンスパナ付トルクレンチKANON(中村製作所)
52,980税込58,278
1個
11日以内出荷
プリセット形トルクレンチN-QLK形に、オープンスパナを付けた形です。 キー溝の付いた丸棒や、ナットの締め付けに最適です。 工作機械に使われるツーリングのセットや、刃物の取付けにも便利です。 全国のプラント設備事務所で、配管工事やメンテナンスに使用されています。 精度は±3%まで保証します。
精度(%)±3トルク調整範囲(N・m)10~50RoHS指令(10物質対応)対応
ラチェット式プレセット形トルクレンチ KANON(中村製作所)ラチェット式プレセット形トルクレンチKANON(中村製作所)
219,800税込241,780
1個
11日以内出荷
ラチェット式ですから作業能率も良く、繰り返し作業に適しています。 ソケットを交換することにより、容量の範囲内で種々のボルト(ナット)を締め付けることができます。 矢印方向(右回転)の締め付けのみに作動します。 角ドライブを裏返せば、左締めが可能です。(一度ギアを外して、反対方向に組み込む) 精度は±3%まで保証します。
全長(mm)(約)1844精度(%)±3トルク調整範囲(N・m)700~2100最小目盛(N・m)10RoHS指令(10物質対応)対応負荷方向右回転
ヘキサゴン式マーキングトルクレンチ KANON(中村製作所)ヘキサゴン式マーキングトルクレンチKANON(中村製作所)
69,980税込76,978
1本
31日以内出荷
トルクアップ時に、自動的にマーキングされます。トルクアッ プ時の電気信号で、トルクレンチ先端のペイントマーカーペン が飛び出す構造になっています。マーキング位置は前後左右、微調整が可能ですので、ソケット ボルトのサイドや、埋め込み式の場合、頭の部分や周りでも可 能です。シンプル構造のため、保守、点検が容易です。マーキングトルクレンチのソケットは、市販の標準ソケット1 個に対応いたします。使用インキは三菱鉛筆(ペイントマーカーペン)ペンキインキ のため、マークがくっきり表示されます。マーキング能力は、ペイントマーカーペン(細字タイプ)で約 1 万回以上のマーキングが可能です。ヘキサゴンレンチのサイズを変えても、ペイントマーカーペン の位置調整で適正なマーキングが可能です。SWPM仕様(カウント管理)にも対応いたします。使用中、バッテリーが無くなっても、ブースター電源(別売) が使えるため、作業に支障なく使うことができます。精度は±3%まで保証します。
プリセット形 送信器用台座付 トルクレンチ KANON(中村製作所)プリセット形 送信器用台座付 トルクレンチKANON(中村製作所)
45,980税込50,578
1本
31日以内出荷
ラチェット式なので繰り返し作業に最適既定のトルク値に達するとカチン!音と感触で締めつけがわかりますギアを逆に入れ替えれば左締めも可能です
スタンプ式マーキングトルクレンチ”N-MQLK” KANON(中村製作所)スタンプ式マーキングトルクレンチ”N-MQLK”KANON(中村製作所)
46,980税込51,678
1本
34日以内出荷
自動的にマ-キングされるので、締付後のマ-キング作業が不要です。ボルトの頭にマ-キングされるので締め忘れたボルトが一目瞭然です。ソケットは市販のディ-プソケット1個に対応します。使用インキは油性でマ-クが消えません。
用途ボルトの締め忘れ防止に。材質クロムモリブデン鋼(SCM435)精度±3%
オープンスパナ付トルクレンチ KANON(中村製作所)オープンスパナ付トルクレンチKANON(中村製作所)
47,980税込52,778
1個
32日以内出荷
・プリセット型トルクレンチにオープンスパナや引掛スパナを付けたタイプ。
種類プレセット形ヘッド形状オープンスパナ形精度(%)±3トルク調整範囲(N・m)10~50最小目盛(N・m)0.5負荷方向主な用途締め付け用RoHS指令(10物質対応)対応
スタンプ式マーキングトルクレンチ KANON(中村製作所)スタンプ式マーキングトルクレンチKANON(中村製作所)
49,980税込54,978
1本ほか
31日以内出荷から40日以内出荷
自動的にマーキングされるため、締付後のマーキング作業が不要ですまさにポカヨケの決定版です締め付け完了後にマーキングされるため、「正しく締められた証拠」になりますソケットは市販のディープソケットに加工を施しておりますので、使用口径に合わせて対応できます使用インキはシャチハタ製の油性インキの為、マークは消えません1回のインキ補充で、ソケット寸法8~13mmは約1500回、14~24mmは約6000回のマーキングが可能です赤インキが付属品として付いていますシンプル構造の為、メンテナンスが容易です精度は±3%迄保証します
バッテリー駆動型マーキングトルクレンチ KANON(中村製作所)バッテリー駆動型マーキングトルクレンチKANON(中村製作所)
75,980税込83,578
1本ほか
31日以内出荷から40日以内出荷
トルクアップ時にボルトの頭にマーキングされますバッテリー搭載の電気式なので、低トルクでも安定したマーキングが可能ですトルクアップ時の電気信号で、トルクレンチ先端のインクカートリッジが飛び出す構造になっていますトルクレンチのソケットは市販のディープソケット1本に対応いたします(注:取付穴加工が必要となります)使用インキはシャチハタ製の油性インキの為、マークは消えません1回のインキ補充で、ソケット寸法8~13mmは約1500回、14~24mmは約6000回のマーキングが可能です赤インキが付属品として付いていますシンプル構造の為、メンテナンスが容易です精度は±3%迄保証します
有効長(mm)125角ドライブ(mm)9.53(3/8”)ソケットサイズ(mm)8~24
トルクレンチ KANON(中村製作所)トルクレンチKANON(中村製作所)
33,980税込37,378
1本ほか
32日以内出荷から40日以内出荷
種類プレセット形ヘッド形状ラチェット形精度(%)±3負荷方向主な用途締め付け用
ヘキサゴンマーキングトルクレンチ”NーМQLK-E” KANON(中村製作所)ヘキサゴンマーキングトルクレンチ”NーМQLK-E”KANON(中村製作所)
65,980税込72,578
1個
44日以内出荷
締付完了時の電気信号で、トルクレンチ先端のペイントマーカーが飛び出す構造になっており、自動的にマーキングされます。ボルトの閉め忘れ防止に最適・ポカヨケの決定版です。マーキング位置は前後左右、微調整が可能です。マーキングトルクレンチのソケットは、市販の標準ソケット1個に対応します。
精度±3%
トルクレンチ KANON(中村製作所)トルクレンチKANON(中村製作所)
39,980税込43,978
1個
31日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応