カテゴリ

  • 作業工具(18)
絞り込み
ブランド
  • KANON(中村製作所)
  • Panasonic(パナソニック)(69)
  • メディアカバーマーケット(53)
  • Schick(シック)(29)
  • ホンダ(18)
  • ALLSHENG(17)
  • SKC(環境測定)(16)
  • 岩田製作所(14)
  • データシステム(11)
  • イチネンTASCO(10)
  • brembo(10)
  • SHIMANO(シマノ)(9)
  • MOTO GRAFIX (モトグラフィックス)(9)
  • ULVAC(アルバック)(8)
  • サンワサプライ(8)
  • フエニックス・コンタクト(8)
  • NOJIMA ENGINEERING(8)
  • EPSON(7)
  • TORRAS(7)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(6)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「SCK」の検索結果

18件中 118
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • SCK形スパナヘッド KANON(中村製作所)

    SCK形スパナヘッド

    KANON(中村製作所)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    1本のトルクレンチで数種類のボルト・ナットの締め付けが可能です。
    用途SCK形交換ヘッド。
  • SCK形スパナヘッド KANON(中村製作所)

    SCK形スパナヘッド

    KANON(中村製作所)
    4,498税込4,948
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    1本のトルクレンチで数種類のボルト・ナットの締め付けが可能です。
    用途SCK形交換ヘッド。RoHS指令(10物質対応)対応
  • SCK型スパナヘッド KANON(中村製作所)

    SCK型スパナヘッド

    KANON(中村製作所)
    6,798税込7,478
    1個
    3日以内出荷
    1本のトルクレンチで数種類のボルト・ナットの締め付けが可能です。
    用途SCK形交換ヘッド。仕様適用トルクレンチ:N6~N25LCK、N6~N25SPCK、DT-CN500REV、DTCN10REV、N25FCK、N6~N25GCK、N25BCK、適用トルクハンドルプリセット形:N6LCK, N12LCK, N25LCK, N6GCK, N12GCK, N25GCK, N25BCK、適用トルクハンドルデジタル形:DTC-CN500REV, DTC-N10REVトラスコ品番167-1064厚さ(mm)8質量(g)75差込角(mm)Φ10対辺寸法(mm)27許容トルク(N・m)25有効長(mm)頭部:45
  • スパナヘッド KANON(中村製作所)

    スパナヘッド

    KANON(中村製作所)
    3,298税込3,628
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    1本のトルクレンチで数種類のボルト・ナットの締め付けが可能です。
    用途SCK形交換ヘッド。
  • 交換スパナヘッド KANON(中村製作所)

    交換スパナヘッド

    KANON(中村製作所)
    3,598税込3,958
    1個
    翌々日出荷
    1本のトルクレンチで数種類のボルト・ナットの締め付けが可能です。
    用途SCK形交換ヘッド。
  • へッド交換式トルクレンチ用スパナへッド KANON(中村製作所)

    へッド交換式トルクレンチ用スパナへッド

    KANON(中村製作所)
    26,980税込29,678
    1個
    翌々日出荷から4日以内出荷
    1本のトルクレンチで数種類のボルト・ナットの締め付けが可能です。
    用途SCK形交換ヘッド。材質クロムモリブデン鋼(SCM435)RoHS指令(10物質対応)対応
  • モンキ形トルクレンチ KANON(中村製作所)

    モンキ形トルクレンチ

    KANON(中村製作所)(1件のレビュー)
    29,980税込32,978
    1個ほか
    翌日出荷から9日以内出荷
    レンチを30°以上振るスペースがあれば使用が可能なヘッド反転式です 本品のフォームには、バックラッシュレスウォームを組み込んでいますので、開口寸法がズレにくく作業能率がアップします 自動車・二輪車、機械・器具等でトルク規制のある箇所のボルト・ナットの締付や、エアコン・クーラー等の配管の締付等に最適です 精度は±4%まで保証します モンキヘッド(MCK)をはずし、QCK、SCK、RCK、HCKの各ヘッドを取り付けて使用することができます。
    種類プレセット形ヘッド形状モンキ形精度(%)±4負荷方向主な用途締め付け用
  • ヘッド交換式 単能形 送信機用台座付 トルクレンチ(トルクフリー KANON(中村製作所)

    ヘッド交換式 単能形 送信機用台座付 トルクレンチ(トルクフリー

    KANON(中村製作所)
    33,980税込37,378
    1本
    31日以内出荷
    既定のトルク値に達するとカチン!音と感触で締め付けがわかります ヘッド交換タイプです ヘッドはスパナ(SCK)、メガネ(RCK)、ヘキサゴン(HCK)、フックヘッド(NCK)ラチェット(QCK)があります 保証精度:±3%
  • ヘッド交換式 プリセット形 送信機用台座付 トルクレンチ KANON(中村製作所)

    ヘッド交換式 プリセット形 送信機用台座付 トルクレンチ

    KANON(中村製作所)
    39,980税込43,978
    1本
    31日以内出荷
    既定のトルク値に達するとカチン!音と感触で締めつけがわかります ヘッド交換タイプです ヘッドはラチェット(QCK)、スパナ(SCK)、メガネ(RCK)、ヘキサゴン(HCK)と交換ができます 保証精度:±3%
  • ヘッド交換単能形トルクレンチ(トルクフリー) KANON(中村製作所)

    ヘッド交換単能形トルクレンチ(トルクフリー)

    KANON(中村製作所)
    27,980税込30,778
    1本
    33日以内出荷から62日以内出荷
    既定のトルク値に達するとカチン!音と感触で締め付けがわかります ヘッド交換タイプです ヘッドはスパナ(SCK)、メガネ(RCK)、ヘキサゴン(HCK)、フックヘッド(NCK)ラチェット(QCK)があります 保証精度:±3%
    種類単能形/ヘッド交換形ヘッド形状ヘッド交換形精度(%)±3主な用途締め付け用RoHS指令(10物質対応)対応
  • デジタルトルクレンチ(50QCK付 KANON(中村製作所)

    デジタルトルクレンチ(50QCK付

    KANON(中村製作所)
    159,800税込175,780
    1本
    31日以内出荷
    締め付けトルク、戻しトルク(緩めトルク)の測定がデジタル表示で確認できます。 表示部はグラフィック有機ELを採用により視認性に優れ、暗い場所でも明瞭に読み取れます。 SCKスパナ、RCKメガネ、HCKヘキサゴンヘッドにも交換可能です。(DTC-N100REV、DTC-N200REVには引掛スパナヘッドNCKも使用できます。) 目標トルクを設定(プリセット)すると、到達点に近づく変化音で確認できます。 電源:高性能リチウムイオン電池 18650 (3400mAh 3.7V 12.58Wh) 質量:48g 精度:±1%+1 digit 角度表示あり Bluetooth機能あり
    適合【交換ヘッド】50Q、S、R、H全長(mm)342寸法D(Φmm)12有効長(mm)330最小読取値0.01 N・m寸法C(Φmm)35保証精度5~50 N・m
  • デジタルトルクレンチ(200QCK付 KANON(中村製作所)

    デジタルトルクレンチ(200QCK付

    KANON(中村製作所)
    189,800税込208,780
    1本
    31日以内出荷
    締め付けトルク、戻しトルク(緩めトルク)の測定がデジタル表示で確認できます。 表示部はグラフィック有機ELを採用により視認性に優れ、暗い場所でも明瞭に読み取れます。 SCKスパナ、RCKメガネ、HCKヘキサゴンヘッドにも交換可能です。(DTC-N100REV、DTC-N200REVには引掛スパナヘッドNCKも使用できます。) 目標トルクを設定(プリセット)すると、到達点に近づく変化音で確認できます。 電源:高性能リチウムイオン電池 18650 (3400mAh 3.7V 12.58Wh) 質量:48g 精度:±1%+1 digit 角度表示あり Bluetooth機能あり
    適合【交換ヘッド】200Q、S、R、H、N全長(mm)404寸法D(Φmm)18有効長(mm)411最小読取値0.1 N・m寸法C(Φmm)35保証精度20~200 N・m
  • デジタルトルクレンチ(700QCK付 KANON(中村製作所)

    デジタルトルクレンチ(700QCK付

    KANON(中村製作所)
    229,800税込252,780
    1本
    31日以内出荷
    締め付けトルク、戻しトルク(緩めトルク)の測定がデジタル表示で確認できます。 表示部はグラフィック有機ELを採用により視認性に優れ、暗い場所でも明瞭に読み取れます。 SCKスパナ、RCKメガネ、HCKヘキサゴンヘッドにも交換可能です。(DTC-N100REV、DTC-N200REVには引掛スパナヘッドNCKも使用できます。) 目標トルクを設定(プリセット)すると、到達点に近づく変化音で確認できます。 電源:高性能リチウムイオン電池 18650 (3400mAh 3.7V 12.58Wh) 質量:48g 精度:±1%+1 digit 角度表示あり Bluetooth機能あり
    適合【交換ヘッド】700Q、S、R全長(mm)1063寸法D(Φmm)30有効長(mm)1045最小読取値0.1 N・m寸法C(Φmm)34保証精度50~500 N・m
  • デジタルトルクレンチ(1000QCK付 KANON(中村製作所)

    デジタルトルクレンチ(1000QCK付

    KANON(中村製作所)
    319,800税込351,780
    1本
    31日以内出荷
    締め付けトルク、戻しトルク(緩めトルク)の測定がデジタル表示で確認できます。 表示部はグラフィック有機ELを採用により視認性に優れ、暗い場所でも明瞭に読み取れます。 SCKスパナ、RCKメガネ、HCKヘキサゴンヘッドにも交換可能です。(DTC-N100REV、DTC-N200REVには引掛スパナヘッドNCKも使用できます。) 目標トルクを設定(プリセット)すると、到達点に近づく変化音で確認できます。 電源:高性能リチウムイオン電池 18650 (3400mAh 3.7V 12.58Wh) 質量:48g 精度:±1%+1 digit 角度表示あり Bluetooth機能あり
    適合【交換ヘッド】1000Q、S、R全長(mm)1417寸法D(Φmm)34有効長(mm)1407最小読取値1 N・m寸法C(Φmm)34保証精度100~1000 N・m
  • デジタルトルクレンチ(12QCK付 KANON(中村製作所)

    デジタルトルクレンチ(12QCK付

    KANON(中村製作所)
    149,800税込164,780
    1本
    31日以内出荷
    締め付けトルク、戻しトルク(緩めトルク)の測定がデジタル表示で確認できます。 表示部はグラフィック有機ELを採用により視認性に優れ、暗い場所でも明瞭に読み取れます。 SCKスパナ、RCKメガネ、HCKヘキサゴンヘッドにも交換可能です。(DTC-N100REV、DTC-N200REVには引掛スパナヘッドNCKも使用できます。) 目標トルクを設定(プリセット)すると、到達点に近づく変化音で確認できます。 電源:高性能リチウムイオン電池 18650 (3400mAh 3.7V 12.58Wh) 質量:48g 精度:±1%+1 digit 角度表示あり Bluetooth機能あり
    適合【交換ヘッド】12Q、25Q、S、R、H全長(mm)314寸法D(Φmm)10有効長(mm)295最小読取値0.01 N・m寸法C(Φmm)35保証精度1~10 N・m
  • デジタルトルクレンチ(100QCK付 KANON(中村製作所)

    デジタルトルクレンチ(100QCK付

    KANON(中村製作所)
    179,800税込197,780
    1本
    31日以内出荷
    締め付けトルク、戻しトルク(緩めトルク)の測定がデジタル表示で確認できます。 表示部はグラフィック有機ELを採用により視認性に優れ、暗い場所でも明瞭に読み取れます。 SCKスパナ、RCKメガネ、HCKヘキサゴンヘッドにも交換可能です。(DTC-N100REV、DTC-N200REVには引掛スパナヘッドNCKも使用できます。) 目標トルクを設定(プリセット)すると、到達点に近づく変化音で確認できます。 電源:高性能リチウムイオン電池 18650 (3400mAh 3.7V 12.58Wh) 質量:48g 精度:±1%+1 digit 角度表示あり Bluetooth機能あり
    適合【交換ヘッド】100Q、S、R、H、N全長(mm)386寸法D(Φmm)15有効長(mm)382最小読取値0.1 N・m寸法C(Φmm)35保証精度10~100 N・m
  • デジタルトルクレンチ(280QCK-A付 KANON(中村製作所)

    デジタルトルクレンチ(280QCK-A付

    KANON(中村製作所)
    199,800税込219,780
    1本
    31日以内出荷
    締め付けトルク、戻しトルク(緩めトルク)の測定がデジタル表示で確認できます。 表示部はグラフィック有機ELを採用により視認性に優れ、暗い場所でも明瞭に読み取れます。 SCKスパナ、RCKメガネ、HCKヘキサゴンヘッドにも交換可能です。(DTC-N100REV、DTC-N200REVには引掛スパナヘッドNCKも使用できます。) 目標トルクを設定(プリセット)すると、到達点に近づく変化音で確認できます。 電源:高性能リチウムイオン電池 18650 (3400mAh 3.7V 12.58Wh) 質量:48g 精度:±1%+1 digit 角度表示あり Bluetooth機能あり
    適合【交換ヘッド】280Q、S、R、H全長(mm)535寸法D(Φmm)22有効長(mm)557最小読取値0.1 N・m寸法C(Φmm)35保証精度30~300 N・m
  • ヘッド交換式 単能形 有線トルクレンチ(トルクフリー KANON(中村製作所)

    ヘッド交換式 単能形 有線トルクレンチ(トルクフリー

    KANON(中村製作所)
    67,980税込74,778
    1本
    61日以内出荷
    既定のトルク値に達するとカチン!音と感触で締め付けがわかります ヘッド交換タイプです ヘッドはスパナ(SCK)、メガネ(RCK)、ヘキサゴン(HCK)、フックヘッド(NCK)ラチェット(QCK)があります 保証精度:±3%
    適合【交換ヘッド】280Q、S、R、H全長(mm)590有効長(mm)657使用範囲(N・m)【適合トルクセット】40~280