パイプや球体の測定に最適です。
従来の静電容量方式から電磁誘導方式を採用する事により対環境性が優れるとともに、電池寿命も5年に飛躍的に向上致します。
最小表示量(mm)0.01
ジョウ長(mm)内側用/20、外側用/110
電源SR44 1個
寸法F(mm)6
寸法D(mm)20
寸法E(mm)16
寸法B(mm)110
寸法C(mm)70
最小表示(mm)0.01
許容誤差EMPE:±0.05、SMPE:±0.07
最大許容誤差(μm)EMPE:±50、SMPE:±70
特性パイプや球体の測定に最適です。外部出力機能付。
ジョウ寸法(mm)厚さ:3.3
デプスバーが細く深い穴に最適
従来の静電容量方式から電磁誘導方式を採用する事により対環境性が優れるとともに、電池寿命も5年に飛躍的に向上致します。
最小表示量(mm)0.01
電源SR44 1個
寸法D(mm)Φ1.5
寸法B(mm)80
最小表示(mm)0.01
特性●Φ1.5mmのデプスバーが細く深い穴に最適●外部出力機能付き
外側・内側ジョウともに長く、LSMなどの幅広ジョウでは入らない狭くて深い測定箇所に最適です。
従来の静電容量方式から電磁誘導方式を採用する事により対環境性が優れるとともに、電池寿命も5年に飛躍的に向上致します。
最小表示量(mm)0.01
ジョウ長(mm)内側用/34、外側用/64
寸法H(mm)9
電源SR44 1個
寸法F(mm)16
寸法D(mm)17
寸法E(mm)6.5
寸法B(mm)34
寸法C(mm)64
最小表示(mm)0.01
寸法G(mm)48
寸法K(mm)3.8×1.4(厚)
許容誤差EMPE:±0.03、SMPE:±0.5
最大許容誤差(μm)EMPE:±30、SMPE:±50
特性●外側・内側ジョウともに長く、狭くて深い測定箇所に最適です。●外部出力機能付き
ジョウ寸法(mm)厚さ:3.3
フック付デプスバーで3つの測定が可能
データ出力機能付
従来の静電容量方式から電磁誘導方式を採用する事により対環境性が優れるとともに、電池寿命も5年に飛躍的に向上致します。
最小表示量(mm)0.01
器差(mm)±0.02
測定長(mm)100
電源SR44 1個
質量(g)170
フック付デプスバーで3つの測定(フック測定・深さ測定・段差測定)が可能
従来の静電容量方式から電磁誘導方式を採用する事により対環境性が優れるとともに、電池寿命も5年に飛躍的に向上致します。
最小表示量(mm)0.01
電源SR44 1個
寸法E(mm)1
寸法B(mm)80
寸法C(mm)16
最小表示(mm)0.01
特性●フック付デプスバーでフック・深さ・段差測定が可能●データ出力機能付
間口の広い深さ測定に最適
データ出力機能付
従来の静電容量方式から電磁誘導方式を採用する事により対環境性が優れるとともに、電池寿命も5年に飛躍的に向上致します。
最小表示量(mm)0.01
器差(mm)±0.03
測定長(mm)150
電源SR44 1個
質量(g)280
寸法A(mm)245
寸法B(mm)150
寸法C(mm)16
最小表示(mm)0.01
最大許容誤差(μm)EMPE:±30
特性●間口の広い深さ測定に最適●外部出力機能付き
通常のストレートジョウでは測定不可能な外側測定、袋穴深部などに最適。プリンター出力機能付です。
従来の静電容量方式から電磁誘導方式を採用する事により対環境性が優れるとともに、電池寿命も5年に飛躍的に向上致します。
最小表示量(mm)0.01
器差(mm)±0.03
電源SR44 1個
円柱型のジョウが、湾曲した部分の厚み測定に適しています。プリンター出力機能付。
従来の静電容量方式から電磁誘導方式を採用する事により対環境性が優れるとともに、電池寿命も5年に飛躍的に向上致します。
最小表示量(mm)0.01
器差(mm)±0.03
電源SR44 1個
質量(g)160
測定範囲(mm)0.01~150
ABS(アブソリュート)スケール採用ですので、電源ONしますと従来のようにゼロセットすることなく測定を開始できます。
INC(インクリメンタル)測定機能により、任意でゼロセットができますので、比較測定が可能です。
電源SR44 1個
最小表示量(mm)0.01
寸法E(mm)14
寸法B(mm)16
表示デジタル
使用電池SR44(酸化銀電池)1個
商品タイプデジタルフラットノギス
2009年度文部科学大臣「創意工夫功労者賞」受賞品です。本尺端面をカットしたフラットヘッドの画期的ノギスのデジタル版です。今まで測れなかった狭いコーナーの内側測定もラクラクです。挽物加工物の測定に。ピタ測定、外側測定、内側測定、深さ測定。
最小表示(mm)0.01
校正証明書一般校正
測定範囲(mm)(上段):17~600、(下段):9~600
質量(kg)2.4
最小表示量(mm)0.01
器差(mm)±0.05
使用電池SR44 1個
外側用ジョウの長さが最大測定長の1/2以上の長さとなっています。
『MIN』の測定値が保持され、測定後外側ジョウを広げても測定値をそのまま読み取れます。
用途球・パイプなどの直径測定に
材質ステンレス(SUS420J2)
最小表示量(mm)0.01
器差(mm)±0.05
使用電池ボタン型酸化銀電池(SR44)×1個(付属)
デプスバー(有・無)無
RoHS指令(10物質対応)対応
最大値・最小値を自動的に保持できるノギスです。測定時間の短縮・省力化につながります。測定後、ワークに傷が付きにくいです。ピタ測定・外側測定・内側測定・深さ測定に。
材質ステンレス(SUS420J2)
最小表示(mm)0.01
デプスバー(有・無)あり
校正証明書一般校正
板金をプレスで穴あけしたピッチ測定に最適です。
抜き丸穴のピッチを定盤にのせたまま測定できます。
測定子先端の角度が120°ですので、測定子先端が定盤に干渉しません。
板金の板厚が3.2mm以下のピッチ測定に最適です。
用途穴あけ加工現場のピッチ測定に、ピッチ測定に
最小表示(mm)0.01
付属品ボタン型電池SR-44×1個
材質SUS420J2
寸法(mm)ジョウ:29.3
器差(mm)±0.05
使用電池SR44
デプスバー(有・無)無
RoHS指令(10物質対応)対応
適合穴径(Φmm)3~14
測定範囲(mm)200
質量(g)480
器差(mm)±0.03
使用電池SR44 1個
測定範囲(mm)300
質量(g)590
器差(mm)±0.03
使用電池SR44 1個
測定範囲(mm)100
質量(g)360
器差(mm)±0.03
使用電池SR44 1個
測定範囲(mm)5~150
質量(g)160
器差(mm)±0.05
使用電池SR44 1個
測定範囲(mm)0~300
質量(g)280
器差(mm)±0.04
使用電池SR44 4個
測定範囲(mm)0~150
質量(g)170
器差(mm)±0.03
使用電池SR44 4個
測定子のローラーを滑らせるだけで「MAX」の値が保持されます。
スライドさせても測定値をそのまま読み取れます。
測定子先端はベアリングになっています。
材質はステンレス(SUS420J2)です。
用途大きなワークの内・外径の測定
材質ステンレス(SUS420J2)
寸法(mm)内側ジョウ:24.5
最小表示量(mm)0.01
器差(mm)±0.05
使用電池ボタン電池(SR44)×1個(付属)
デプスバー(有・無)無
測定範囲(mm)300
最小表示(mm)0.01
質量(g)550
器差(mm)±0.05
使用電池SR44 1個
丸穴と丸穴のピッチが直読で測定できます。
デジタル表示を俯瞰(上から見下ろす)で読み取る優れものです。
材質はステンレス(SUS420J2)です。
用途穴あけ加工現場でのピッチ測定に
測定範囲(mm)16~300
最小表示(mm)0.01
材質ステンレス(SUS420J2)
寸法(mm)ジョウ:32
質量(g)500
器差(mm)±0.05
使用電池ボタン型酸化銀電池(SR44)×1個(付属)
デプスバー(有・無)無
RoHS指令(10物質対応)対応
適合穴径(Φmm)3~14
メーカー商品コード171121
測定ワークの合格基準値を予め設定しておくことによりOK/NG表示で瞬時に確認が可能です。
通常ノギスの測定機能に「ピタ測定」と「選別機能」をプラスしました。
用途外測測定、内側測定、段差測定、深さ測定。
材質ステンレス(SUS420J2)
電源ボタン型酸化銀電池(SR44)×1個(付属)
最小表示量(mm)0.01
デプスバー有
2009年度文部科学大臣「創意工夫功労者賞」受賞品です。本尺端面をカットしたフラットヘッドの画期的ノギスのデジタル版です。今まで測れなかった狭いコーナーの内側測定もラクラクです。挽物加工物の測定に。ピタ測定、外側測定、内側測定、深さ測定。
最小表示(mm)0.01
校正証明書一般校正(英語)
回転スクライバ装着で複数の測定が可能になりました。高さ測定のほかに溝測定もでき、測定時間が大幅に短縮できます。材質はステンレス(SUS420J2)です。
用途ケガキ作業。高さ測定。
測定範囲(mm)10~300
最小表示(mm)0.01
全高(mm)450.5
器差(mm)±0.03
電源ボタン型酸化銀電池(SR44)×1個(付属)
表示形式デジタル
商品タイプ本体
測定ワークの合格基準値を予め設定しておくことによりOK/NG表示で瞬時に確認が可能です。通常ノギスの測定機能に「ピタ測定」と「選別機能」をプラスしました。大量パーツ等の合格品・不合格品を選別する測定時間を大幅に短縮できます。ピタ測定、外側測定、内側測定、深さ測定に。あらゆる精密加工現場に。
最小表示(mm)0.01
デプスバー(有・無)あり
校正証明書一般校正(英語)
穴の中の溝の内径測定に最適です。
直読式です。
材質はステンレス(SUS420J2)です。
最小測定内側長は20mm以上です。
用途精密加工現場での、穴あけ加工後の測定に。
測定範囲(mm)20~200
寸法(mm)(ジョウ)50
質量(g)183
電源ボタン型酸化銀電池(SR44)×1個(付属)
最小表示量(mm)0.01
器差(mm)±0.05
デプスバー無
外側用ジョウの長さが最大測定長の1/2以上の長さとなっています。
材質はステンレス(SUS420J2)です。
用途球・パイプ等の直径測定。
デプスバー無
電源ボタン型酸化銀電池(SR44)×1個(付属)
測定ワークの合格基準値を予め設定しておくことによりOK/NG表示で瞬時に確認が可能です。通常ノギスの測定機能に「ピタ測定」と「選別機能」をプラスしました。大量パーツ等の合格品・不合格品を選別する測定時間を大幅に短縮できます。ピタ測定、外側測定、内側測定、深さ測定に。あらゆる精密加工現場に。
最小表示(mm)0.01
デプスバー(有・無)あり
校正証明書一般校正(中国語)
材質はステンレス(SUS420J2)です。
用途くびれた部分の外側測定、袋穴深部の内側測定などストレートジョウでは測定不能なワークの測定に。
電源ボタン型酸化銀電池(SR44)×1個(付属)
器差(mm)±0.03
デプスバー無
ジョウ長(mm)(内側用)30、(外側用)36
RoHS指令(10物質対応)対応
最大値・最小値を自動的に保持できるノギスです。測定時間の短縮・省力化につながります。測定後、ワークに傷が付きにくいです。ピタ測定・外側測定・内側測定・深さ測定に。
材質ステンレス(SUS420J2)
最小表示(mm)0.01
デプスバー(有・無)あり
校正証明書一般校正(英語)
2009年度文部科学大臣「創意工夫功労者賞」受賞品です。本尺端面をカットしたフラットヘッドの画期的ノギスのデジタル版です。今まで測れなかった狭いコーナーの内側測定もラクラクです。挽物加工物の測定に。ピタ測定、外側測定、内側測定、深さ測定。
最小表示(mm)0.01
校正証明書一般校正(中国語)
狭いワークの溝と溝間の外側測定に最適です。
材質はステンレス(SUS420J2)です。
用途狭い溝入りワークの溝と、溝間の外側測定に。
測定範囲(mm)0~150
材質ステンレス(SUS420J2)
質量(g)160
電源ボタン型酸化銀電池(SR44)×1個(付属)
器差(mm)±0.02
デプスバー有
ジョウ長(mm)(内側用)11、(外側用)42
RoHS指令(10物質対応)対応
丸穴と丸穴のピッチが直読で測定できます。
段差のある穴同士のピッチ測定も可能です。
材質はステンレス(SUS420J2)です。
用途穴加工現場での測定に。
測定範囲(mm)10~300
最小表示(mm)0.01
寸法(mm)(ジョウ)18~52
質量(g)300
電源ボタン型酸化銀電池(SR44)×1個(付属)
器差(mm)±0.05
デプスバー無
適合穴径(Φmm)1~10
最大値・最小値を自動的に保持できるノギスです。測定時間の短縮・省力化につながります。測定後、ワークに傷が付きにくいです。ピタ測定・外側測定・内側測定・深さ測定に。
材質ステンレス(SUS420J2)
最小表示(mm)0.01
デプスバー(有・無)あり
校正証明書一般校正(中国語)
関連キーワード