カテゴリ

  • 作業工具(8)
  • 測定用品(3)
絞り込み
ブランド
  • KANON(中村製作所)
  • モノタロウ(1)
  • ParkerTAIYO(31)
  • 東日製作所(26)
  • SMC(16)
  • エスコ(11)
  • ホンダ(8)
  • SICK(6)
  • デンカエレクトロン(5)
  • ニッサン(5)
  • フエニックス・コンタクト(4)
  • 東芝キヤリア(4)
  • トヨタ(4)
  • テクロック(3)
  • タカノ(3)
  • アズワン(2)
  • アマノ[事務用品/清掃用品](2)
  • omron(オムロン)(2)
  • コクヨ(2)
  • 日東工業(2)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(8)
サービス分類
  • オーダー・加工(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「cn-60」の検索結果

11件中 111
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • トルクゲージ KANON(中村製作所)

    トルクゲージ

    KANON(中村製作所)(1件のレビュー)
    47,980税込52,778
    1個ほか
    当日出荷から10日以内出荷
    先端は三方チャックですので被測定物をしっかり固定できます。 左右どちらの方向でも測定可能です。
    用途超精密機械、電子機器などの微小トルクの計測や締め付けに最適。精度(%)(トルク)±3
  • トルクゲージ 置針付 KANON(中村製作所)

    トルクゲージ 置針付

    KANON(中村製作所)
    58,980税込64,878
    1個ほか
    当日出荷から10日以内出荷
    三方チャックで丸や角など形状を選ばず確実にくわえます。 目盛は正面と側面2つあり、どちらからでも読みとれます。 左右両用です。 置針タイプです。
  • 【オーダー】(トルク指定)単能形空転式トルクドライバー CN-STDK形 KANON(中村製作所)

    【オーダー】(トルク指定)単能形空転式トルクドライバー CN-STDK形

    KANON(中村製作所)
    11,980税込13,178
    1個ほか
    7日以内出荷から30日以内出荷
    受注生産品です 設定されたトルク値に達すると空転しますので、どなたでも正確な値でネジの締め付けが可能です。 一点セットですから、より正確な値でネジの締め付けができます。 軽量でコンパクト。長時間の作業でも疲れません。 コンピュータ、家電製品、精密機械等のアセンブリに最適です。 右回転、左回転に使用できます。
    精度(%)±3最小単位1サービス分類オーダー・加工
  • トルクゲージ 置針付 KANON(中村製作所)

    トルクゲージ 置針付

    KANON(中村製作所)
    63,980税込70,378
    1個
    8日以内出荷
    小型、軽量ですから、持ち運びに便利です。 先端は三方チャック(金属製)になっております。丸、角を選ばず確実にくわえます。 ローレット付ですので、くわえ込みが簡単です。 段付の目盛面ですので、目盛面にきずがつきにくい構造になっております。 左右どちらの方向でも、測定することができます。 目盛面が正面と側面に付いていますので、測定姿勢を問わずに測定できます。 精度は±3%まで保証します。
    精度±3%RoHS指令(10物質対応)対応
  • カノン空転式トルクドライバー KANON(中村製作所)

    カノン空転式トルクドライバー

    KANON(中村製作所)(13件のレビュー)
    11,980税込13,178
    1個ほか
    当日出荷から30日以内出荷
    所定のトルク値に達すれば、自動的にクラッチが切れ、空回りしますので締め過ぎの心配がありません。 ロック機構採用で設定トルク値を保持、作業中でのトルク値のズレを防止。(CN60LTDK~CN500LTDKに採用) 細かい作業に使われるCN15LTDK、CN30LTDKは、ビットをしっかり固定するコレットチャック方式を採用。 自重を軽く、全長を短くしているために、作業がしやすく、空転時の音感・触感が優れています。 市販品共通(SB)差込み対応の微小トルクCN 15LTDK-H、CN30LTDK-Hも揃えております。 必要なトルク値にセットして締め付ければ、誰でも同じように締め付けられます。 (+)ビットが、附属されています。 ボックスビット及びヘキサゴンビット各種取り揃えています。 締付け方向は右回転のみ使用できます。
    用途自動車部品・家電製品の組み立てに。負荷方向
  • 【オーダー】(トルク指定)単能形空転式トルクドライバー CN-STDK形 KANON(中村製作所)

    【オーダー】(トルク指定)単能形空転式トルクドライバー CN-STDK形

    KANON(中村製作所)
    12,980税込14,278
    1個
    11日以内出荷から15日以内出荷
    受注生産品です 設定されたトルク値に達すると空転しますので、どなたでも正確な値でネジの締め付けが可能です。 一点セットですから、より正確な値でネジの締め付けができます。 軽量でコンパクト。長時間の作業でも疲れません。 コンピュータ、家電製品、精密機械等のアセンブリに最適です。 右回転、左回転に使用できます。
    精度(%)±3RoHS指令(10物質対応)対応サービス分類オーダー・加工
  • カノンプリセット形空転式トルクドライバー KANON(中村製作所)

    カノンプリセット形空転式トルクドライバー

    KANON(中村製作所)(2件のレビュー)
    16,980税込18,678
    1本ほか
    当日出荷から9日以内出荷
    所定のトルク値に達すれば、自動的にクラッチが切れ、空回りしますので締め過ぎの心配がありません。 ロック機構採用で設定トルク値を保持、作業中でのトルク値のズレを防止。(CN60LTDK~CN500LTDKに採用) 細かい作業に使われるCN15LTDK、CN30LTDKは、ビットをしっかり固定するコレットチャック方式を採用。 自重を軽く、全長を短くしているために、作業がしやすく、空転時の音感・触感が優れています。 市販品共通(SB)差込み対応の微小トルクCN 15LTDK-H、CN30LTDK-Hも揃えております。 必要なトルク値にセットして締め付ければ、誰でも同じように締め付けられます。 (+)ビットが、附属されています。 ボックスビット及びヘキサゴンビット各種取り揃えています。 締付け方向は右回転のみ使用できます。
    用途自動車部品・家電製品の組み立てに。種類プレセット形精度(%)±3全長(mm)約111(ビットなし)負荷方向主な用途自動車部品・家電製品の組立作業ビット軸径(Φmm)4ビット軸対辺(mm)6.35握り径(Φmm)16.3質量(g)約60寸法D1(Φmm)10(本体部)寸法D2(Φmm)14.4(本体部)寸法D3(Φmm)15.5(本体部)寸法L1(mm)26(本体部)寸法L2(mm)10.5(本体部)付属品(+)ビット:No.0/No.1(4Φ)、市販品共通SB対辺(mm)6.35
  • カノン空転式トルクドライバー KANON(中村製作所)

    カノン空転式トルクドライバー

    KANON(中村製作所)
    12,980税込14,278
    1個
    11日以内出荷
    所定のトルク値に達すれば、自動的にクラッチが切れ、空回りしますので締め過ぎの心配がありません。 ロック機構採用で設定トルク値を保持、作業中でのトルク値のズレを防止。(CN60LTDK~CN500LTDKに採用) 細かい作業に使われるCN15LTDK、CN30LTDKは、ビットをしっかり固定するコレットチャック方式を採用。 自重を軽く、全長を短くしているために、作業がしやすく、空転時の音感・触感が優れています。 市販品共通(SB)差込み対応の微小トルクCN 15LTDK-H、CN30LTDK-Hも揃えております。 必要なトルク値にセットして締め付ければ、誰でも同じように締め付けられます。 (+)ビットが、附属されています。 ボックスビット及びヘキサゴンビット各種取り揃えています。 締付け方向は右回転のみ使用できます。
    用途自動車部品・家電製品の組み立てに。精度(%)±3RoHS指令(10物質対応)対応トレーサビリティ体系図
  • トルクゲージ 置針付 N600-1SGK-G MN60SGK-G KANON(中村製作所)

    トルクゲージ 置針付 N600-1SGK-G MN60SGK-G

    KANON(中村製作所)
    48,590税込53,449
    1個ほか
    3日以内出荷から10日以内出荷
    三方チャックで丸や角など形状を選ばず確実にくわえます 目盛は正面と側面2つあり、どちらからでも読みとれます 置針タイプもございます 左右両用です
  • カノンプリセット形空転式トルクドライバー KANON(中村製作所)

    カノンプリセット形空転式トルクドライバー

    KANON(中村製作所)
    12,980税込14,278
    1個
    11日以内出荷
    所定のトルク値に達すれば、自動的にクラッチが切れ、空回りしますので締め過ぎの心配がありません。 ロック機構採用で設定トルク値を保持、作業中でのトルク値のズレを防止。(CN60LTDK~CN500LTDKに採用) 細かい作業に使われるCN15LTDK、CN30LTDKは、ビットをしっかり固定するコレットチャック方式を採用。 自重を軽く、全長を短くしているために、作業がしやすく、空転時の音感・触感が優れています。 市販品共通(SB)差込み対応の微小トルクCN 15LTDK-H、CN30LTDK-Hも揃えております。 必要なトルク値にセットして締め付ければ、誰でも同じように締め付けられます。 (+)ビットが、附属されています。 ボックスビット及びヘキサゴンビット各種取り揃えています。 締付け方向は右回転のみ使用できます。
    用途自動車部品・家電製品の組み立てに。付属品(+)ビット:No.0/No.1(4Φ)、市販品共通SB全長(mm)約111(ビットなし)質量(g)約60寸法L1(mm)26(本体部)寸法D1(Φmm)10(本体部)寸法D2(Φmm)14.4(本体部)寸法L2(mm)10.5(本体部)精度(%)±3寸法D3(Φmm)15.5(本体部)握り径(Φmm)16.3RoHS指令(10物質対応)対応トレーサビリティ体系図
  • 有線トルクドライバー KANON(中村製作所)

    有線トルクドライバー

    KANON(中村製作所)
    39,980税込43,978
    1本
    91日以内出荷
    締め付けトルク値は細かい調整が可能です セット値に達すると空転します CN15~30LTDKは専用ビットCBタイプ コレットチャックで固定 CN60~N10LTDKは市販品共通SBタイプ 負荷方向:右 精度:±3%