カテゴリ

  • 測定用品(73)
    • ノギス・ハイトゲージ・デプスゲージ(72)
  • 作業工具(29)
    • トルクレンチ(19)
絞り込み
最大測定範囲(mm)
  • 50未満(1)
  • 50~100未満(1)
  • 100~200未満(26)
  • 200~400未満(42)
  • 400~600未満(3)
  • 600~800未満(6)
  • 1000~2000未満(1)
材質
  • ステンレス(22)
最小表示量(mm)
  • 0.01(69)
  • 0.1(1)
デプスバー(有・無)
  • あり(17)
  • なし(16)
校正証明書
  • -(8)
  • 付き(44)
ブランド
  • KANON(中村製作所)
  • モノタロウ(63)
  • コダック(10)
  • シンワ測定(128)
  • Mitutoyo(ミツトヨ)(738)
  • OM SYSTEM(6)
  • RICOH(リコー)(8)
  • A&D(エー・アンド・デイ)(219)
  • azbil(旧:山武)(151)
  • omron(オムロン)(194)
  • SK(新潟精機)(133)
  • SMC(338)
  • testo(テストー)(145)
  • Yamato(大和製衡)(132)
  • アズワン(274)
  • エスコ(296)
  • オーハウス(117)
  • テクロック(168)
  • マザーツール(122)
  • 佐藤計量器製作所(135)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(42)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「dejitaru」の検索結果

102件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ロングジョウノギス KANON(中村製作所)

    ロングジョウノギス

    KANON(中村製作所)(1件のレビュー)
    ¥44,980~税込¥49,478~
    1本ほか
    当日出荷から9日以内出荷
    パイプや球体の測定に最適です。 従来の静電容量方式から電磁誘導方式を採用する事により対環境性が優れるとともに、電池寿命も5年に飛躍的に向上致します。
    最小表示量(mm)0.01許容誤差EMPE:±0.05、SMPE:±0.07最大許容誤差(μm)EMPE:±50、SMPE:±70電源SR44 1個寸法F(mm)6寸法D(mm)20寸法E(mm)16寸法B(mm)110寸法C(mm)70最小表示(mm)0.01ジョウ長(mm)内側用/20、外側用/110特性パイプや球体の測定に最適です。外部出力機能付。ジョウ寸法(mm)厚さ:3.3
  • デジタルトルクレンチ KANON(中村製作所)

    デジタルトルクレンチ

    KANON(中村製作所)
    ¥94,980~税込¥104,478~
    1個ほか
    当日出荷から17日以内出荷
    締め付けトルク、戻しトルク(緩めトルク)の測定がデジタル表示で確認できます。 表示部はグラフィック有機ELを採用により視認性に優れ、暗い場所でも明瞭に読み取れます。 SCKスパナ、RCKメガネ、HCKヘキサゴンヘッドにも交換可能です。 (DTC-N100REV、DTC-N200REVには引掛スパナヘッドNCKも使用できます。) 目標トルクを設定(プリセット)すると、到達点に近づく変化音で確認できます。 電源:高性能リチウムイオン電池 18650 (2600mAh 3.7V 9.62Wh)質量:48g 精度:±1%+1 digit
  • デジタルトルクレンチ表示部別置タイプ KANON(中村製作所)

    デジタルトルクレンチ表示部別置タイプ

    KANON(中村製作所)
    ¥80,980~税込¥89,078~
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
    デジタル表示部と本体をセパレートしたため本体がコンパクトになっており、小容量のトルク測定が可能です。 弱電、半導体など小容量のトルク管理に最適です。 真鍮やプラスチック樹脂など、軟質のネジのトルク測定に最適です。 1,000データ分のメモリ内蔵。 締付日時が記録できます。 新型表示パネルにグラフィック有機ELを採用。暗い場所でも、スムースに読み取れます。 各操作・合否判定が音で確認できます。 目標トルク(プリセット値)を設定すると合否判定をLEDで表示します。 電源は高性能リチウムイオン電池18650(2600mAh 3.7V 9.62Wh)、重量:48g。 精度は±1%+1digitを保証します。 デジタル表示器をパソコンに接続することにより、データの管理が可能です。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 細穴用デプスゲージ KANON(中村製作所)

    細穴用デプスゲージ

    KANON(中村製作所)
    ¥43,980~税込¥48,378~
    1本ほか
    当日出荷から9日以内出荷
    デプスバーが細く深い穴に最適 従来の静電容量方式から電磁誘導方式を採用する事により対環境性が優れるとともに、電池寿命も5年に飛躍的に向上致します。
    電源SR44 1個最小表示量(mm)0.01寸法D(mm)Φ1.5寸法B(mm)80最小表示(mm)0.01特性●Φ1.5mmのデプスバーが細く深い穴に最適●外部出力機能付き
  • ロングジョウロバノギス KANON(中村製作所)

    ロングジョウロバノギス

    KANON(中村製作所)
    ¥68,980~税込¥75,878~
    1本ほか
    当日出荷から9日以内出荷
    外側・内側ジョウともに長く、LSMなどの幅広ジョウでは入らない狭くて深い測定箇所に最適です。 従来の静電容量方式から電磁誘導方式を採用する事により対環境性が優れるとともに、電池寿命も5年に飛躍的に向上致します。
    寸法H(mm)9電源SR44 1個最小表示量(mm)0.01寸法F(mm)16寸法D(mm)17寸法E(mm)6.5寸法B(mm)34寸法C(mm)64最小表示(mm)0.01寸法G(mm)48寸法K(mm)3.8×1.4(厚)許容誤差EMPE:±0.03、SMPE:±0.5ジョウ長(mm)内側用/34、外側用/64最大許容誤差(μm)EMPE:±30、SMPE:±50特性●外側・内側ジョウともに長く、狭くて深い測定箇所に最適です。●外部出力機能付きジョウ寸法(mm)厚さ:3.3
  • 直読式デジタル丸穴ピッチノギス KANON(中村製作所)

    直読式デジタル丸穴ピッチノギス

    KANON(中村製作所)
    ¥62,980~税込¥69,278~
    1台ほか
    当日出荷から9日以内出荷
    1本で穴と穴のピッチ、端面から穴までのピッチも直読みできます。誰でも使える最先端のノギスです。 材質はステンレス(SUS420J2)です。
    用途あらゆる加工現場の測定に。最小表示量(mm)0.01器差(mm)±0.05材質ステンレス(SUS420J2)寸法(mm)(ジョウ)50寸法H(mm)71電源SR44 1個寸法F(mm)38寸法D(mm)Φ15寸法E(mm)Φ1.9寸法B(mm)50寸法C(mm)16最小表示(mm)0.01最大穴径(mm)Φ14デプスバー無ベース長(mm)50寸法G(mm)32角度θ(°)40最大許容誤差(μm)SMPE:±50特性●穴と穴のピッチ測定、端面から穴測定もこの1本でOK●基準ゲージ設定不要の測定直読式タイプです適合穴径(Φmm)3~14最小穴径(mm)Φ3
  • デジタル極細穴デプスゲージ KANON(中村製作所)

    デジタル極細穴デプスゲージ

    KANON(中村製作所)
    ¥41,980~税込¥46,178~
    1本ほか
    当日出荷から9日以内出荷
    極細穴の深さ測定用デプスゲージです。 材質はステンレス(SUS420J2)です。
    用途プリント基板等の極細穴の深さ測定に。質量(g)240電源SR44 1個寸法A(mm)300最小表示量(mm)0.01寸法B(mm)100寸法C(mm)16最小表示(mm)0.01ベース寸法(mm)50測定長(mm)20許容誤差EMPE:±0.03ロッド径(Φmm)0.5最大許容誤差(μm)EMPE:±30特性交換スパンを取り付けることにより、間口の広いワークの測定も簡単に行えます
  • デジタル両丸口ノギス KANON(中村製作所)

    デジタル両丸口ノギス

    KANON(中村製作所)
    ¥98,980~税込¥108,878~
    1本ほか
    当日出荷から9日以内出荷
    通常のストレートジョウでは測定不可能な外側測定、袋穴深部などに最適。プリンター出力機能付です。 従来の静電容量方式から電磁誘導方式を採用する事により対環境性が優れるとともに、電池寿命も5年に飛躍的に向上致します。
    電源SR44 1個最小表示量(mm)0.01器差(mm)±0.03
  • デジタルロングベースデプスゲージ200mmベース長さ200mm KANON(中村製作所)

    デジタルロングベースデプスゲージ200mmベース長さ200mm

    KANON(中村製作所)
    ¥73,980税込¥81,378
    1個
    当日出荷
    測定範囲(mm)0~200最小表示量(mm)0.01器差(mm)0.02ベース長(mm)200
  • フック付きデジタルデプスゲージ KANON(中村製作所)

    フック付きデジタルデプスゲージ

    KANON(中村製作所)
    ¥54,980~税込¥60,478~
    1本ほか
    当日出荷から10日以内出荷
    フック付デプスバーで3つの測定(フック測定・深さ測定・段差測定)が可能 従来の静電容量方式から電磁誘導方式を採用する事により対環境性が優れるとともに、電池寿命も5年に飛躍的に向上致します。
    電源SR44 1個最小表示量(mm)0.01寸法E(mm)1寸法B(mm)80寸法C(mm)16最小表示(mm)0.01特性●フック付デプスバーでフック・深さ・段差測定が可能●データ出力機能付
  • コンパクトワイヤレスデータ送信デジタルノギスE-FW KANON(中村製作所)

    コンパクトワイヤレスデータ送信デジタルノギスE-FW

    KANON(中村製作所)
    ¥49,980~税込¥54,978~
    1台ほか
    当日出荷から9日以内出荷
    測定後ボタン操作で測定値が簡単送信します。 無線機がノギス本体に内蔵されており、ケーブルは不要です。 測定したデータの平均値・標準偏差・合否判定が可能なソフトを標準装備しております。 受信機はUSBタイプでパソコンにワンタッチで接続が可能です。
    用途外径測定、内径測定、深さ測定、段差測定に、品質管理、測定時間の短縮に付属品ボタン型電池CR-2032×1個材質SUS420J2寸法(mm)外側ジョウ:40、内側ジョウ:17最小表示量(mm)0.01器差(mm)±0.03使用電池コイン型リチウム電池(CR2032)×1個(付属)通信可能距離(m)約5デプスバー(有・無)有
  • デジタルロングジョウノギス KANON(中村製作所)

    デジタルロングジョウノギス

    KANON(中村製作所)
    ¥109,800~税込¥120,780~
    1本ほか
    翌々日出荷から9日以内出荷
    パイプや球体の測定に最適です。プリンター出力機能付。 従来の静電容量方式から電磁誘導方式を採用する事により対環境性が優れるとともに、電池寿命も5年に飛躍的に向上致します。
    測定範囲(mm)0.01~300最小表示量(mm)0.01器差(mm)±0.05ジョウ長(mm)(内側用)22.1、(外側用)170
  • 長尺デジタルノギス KANON(中村製作所)

    長尺デジタルノギス

    KANON(中村製作所)
    ¥69,980~税込¥76,978~
    1台ほか
    翌々日出荷から13日以内出荷
    スタンダードな長尺デジタルノギスです。材質はステンレス(SUS420J2)です。
    用途挽物加工物の測定に。最小表示量(mm)0.01電源コイン型リチウム電池(CR2032)×1個(付属)デプスバー(有・無)無
  • Eピークノギス KANON(中村製作所)

    Eピークノギス

    KANON(中村製作所)
    ¥16,980~税込¥18,678~
    1個ほか
    翌々日出荷から10日以内出荷
    通常のノギス機能に加えて(+)ピークホールドと(-)ピークホールドの2通りの測定モードが装備されております。 (+)ピークホールドモード MAXモード(内径測定) 測定はプラスカウントのみ行いマイナスカウントはしません。 最大値を求める測定に使用。 表示部にMAXの文字が表示されます。 (-)ピークホールドモード MINモード(外径測定) 測定はマイナスカウントのみ行いプラスカウントはしません。 最小値を求める測定に使用。 表示部にMINの文字が表示されます。 フラットヘッドがとっても便利。
    用途内径測定・外径測定に電源SR44/1個最小表示量(mm)0.01
  • フック付きデジタルデプスゲージ KANON(中村製作所)

    フック付きデジタルデプスゲージ

    KANON(中村製作所)
    ¥59,980~税込¥65,978~
    1本ほか
    翌々日出荷から9日以内出荷
    フック付デプスバーで3つの測定が可能 データ出力機能付 従来の静電容量方式から電磁誘導方式を採用する事により対環境性が優れるとともに、電池寿命も5年に飛躍的に向上致します。
    質量(g)170電源SR44 1個最小表示量(mm)0.01器差(mm)±0.02測定長(mm)100
  • コンパクトワイヤレスデータ送信デジタルノギス用受信機 KANON(中村製作所)

    コンパクトワイヤレスデータ送信デジタルノギス用受信機

    KANON(中村製作所)
    ¥16,980税込¥18,678
    1本
    当日出荷
    用途外径測定、内径測定、深さ測定に。E-FW用受信機です。トラスコ品番835-9499幅(mm)27厚さ(mm)13全長(mm)51質量(g)10RoHS指令(10物質対応)対応2018年トラスコ掲載ページ1 1251
  • 直読式デジタルポイントインサイドノギス KANON(中村製作所)

    直読式デジタルポイントインサイドノギス

    KANON(中村製作所)
    ¥53,980~税込¥59,378~
    1本ほか
    翌々日出荷から9日以内出荷
    穴の中の溝の内径測定に最適です。 直読式です。 材質はステンレス(SUS420J2)です。 最小測定内側長は20mm以上です。
    用途精密加工現場での、穴あけ加工後の測定に。寸法(mm)(ジョウ)50質量(g)183測定範囲(mm)20~200電源ボタン型酸化銀電池(SR44)×1個(付属)最小表示量(mm)0.01器差(mm)±0.05デプスバー無
  • デジタルロングベースデプスゲージ KANON(中村製作所)

    デジタルロングベースデプスゲージ

    KANON(中村製作所)
    ¥69,980~税込¥76,978~
    1本ほか
    翌々日出荷から10日以内出荷
    間口の広い深さ測定に最適 従来の静電容量方式から電磁誘導方式を採用する事により対環境性が優れるとともに、電池寿命も5年に飛躍的に向上致します。
    測定範囲(mm)200最小表示量(mm)0.01器差(mm)±0.02ベース寸法(mm)200
  • ワイヤレスデータ送信細穴デプスゲージ KANON(中村製作所)

    ワイヤレスデータ送信細穴デプスゲージ

    KANON(中村製作所)
    ¥83,980~税込¥92,378~
    1本ほか
    翌々日出荷から10日以内出荷
    デプスバーがΦ1.5mmと細いので小径穴の深さ測定に最適。 送信機がデジタル表示機に内蔵されております。 アンサーバック方式採用によりデータ送信が確実です。
    寸法D(Φmm)1.5寸法B(mm)80寸法C(mm)16最小読取値(mm)0.01使用電池CR2032
  • デジタル丸穴ピッチノギス600mm KANON(中村製作所)

    デジタル丸穴ピッチノギス600mm

    KANON(中村製作所)
    ¥189,800~税込¥208,780~
    1本ほか
    翌々日出荷から9日以内出荷
    質量(kg)2.4測定範囲(mm)(上段):17~600、(下段):9~600最小表示量(mm)0.01器差(mm)±0.05使用電池SR44 1個
  • 上下限設定デジタルノギス KANON(中村製作所)

    上下限設定デジタルノギス

    KANON(中村製作所)
    ¥17,980~税込¥19,778~
    1本ほか
    翌々日出荷から9日以内出荷
    測定ワークの合格基準値を予め設定しておくことによりOK/NG表示で瞬時に確認が可能です。 通常ノギスの測定機能に「ピタ測定」と「選別機能」をプラスしました。
    用途外測測定、内側測定、段差測定、深さ測定。材質ステンレス(SUS420J2)電源ボタン型酸化銀電池(SR44)×1個(付属)最小表示量(mm)0.01デプスバー有
  • リバースロングジョーデジタルノギス E-LSM R”リバース” KANON(中村製作所)

    リバースロングジョーデジタルノギス E-LSM R”リバース”

    KANON(中村製作所)
    ¥78,980~税込¥86,878~
    1個ほか
    翌々日出荷から10日以内出荷
    外側用ジョウの長さが最大測定長の1/2以上の長さとなっています。 『MIN』の測定値が保持され、測定後外側ジョウを広げても測定値をそのまま読み取れます。
    用途球・パイプなどの直径測定に材質ステンレス(SUS420J2)最小表示量(mm)0.01器差(mm)±0.05使用電池ボタン型酸化銀電池(SR44)×1個(付属)デプスバー(有・無)無
  • データ送信機内蔵デジタルロングジョウノギス KANON(中村製作所)

    データ送信機内蔵デジタルロングジョウノギス

    KANON(中村製作所)
    ¥79,980~税込¥87,978~
    1本ほか
    翌々日出荷から10日以内出荷
    アンサーバック方式採用送信機はデジタル表示部に内蔵されております
    用途大口径の外径測定に最適です。セット内容USB受信機:USB-K1材質/仕上SUS420J2(ステンレス鋼)電源コイン形リチウム電池(CR2032)×1個(付属)器差(mm)0.05デプスバー無
  • ワイヤレスデータ送信丸穴ピッチノギス KANON(中村製作所)

    ワイヤレスデータ送信丸穴ピッチノギス

    KANON(中村製作所)
    ¥99,980~税込¥109,978~
    1本ほか
    翌々日出荷から10日以内出荷
    同径穴のセンターピッチ測定に最適なノギス。 円錐測定子により安定した測定ができます。 ボタン一つで測定データを送信します。 送信機内蔵のコンパクト設計。 アンサーバック方式で送信完了ランプが表示画面に点灯します。
    角度(°)40最小表示量(mm)0.01寸法D(Φmm)20寸法B(mm)16寸法C(mm)35器差(mm)±0.05最大穴径(mm)19使用電池CR2032寸法E(Φmm)2最小穴径(mm)3
  • デジタルデプスゲージ KANON(中村製作所)

    デジタルデプスゲージ

    KANON(中村製作所)
    ¥29,980~税込¥32,978~
    1個ほか
    翌々日出荷から10日以内出荷
    電源SR44 1個最小表示量(mm)0.01寸法B(mm)100寸法C(mm)16最小表示(mm)0.01許容誤差EMPE:±0.03最大許容誤差(μm)EMPE:±30特性交換スパンを取り付けることにより、間口の広いワークの測定も簡単に行えます商品タイプスパン交換型デプスゲージ
  • コンパクトワイヤレスデータ送信デジタルノギスE-FW KANON(中村製作所)

    コンパクトワイヤレスデータ送信デジタルノギスE-FW

    KANON(中村製作所)
    ¥69,980~税込¥76,978~
    1本ほか
    当日出荷から9日以内出荷
    測定後ボタン操作で測定値が簡単送信します。送信機がノギス本体に内蔵されており、ケーブルは不要です。受信機はUSBタイプでパソコンにワンタッチで接続が可能です。(ノギス本体に1個付属)測定のデ-タをパソコン等に送信しパソコン上のEXCELにてデ-タ解析ができます。送信機が内蔵されています。
    用途外径測定、内径測定、深さ測定に。正確・スピ-ディなデ-タ管理に最適です。ぺ-パ-レス時代の先駆けセット内容ボタン型電池CR-2032 1個材質SUS420J2質量(g)280測定範囲(mm)0.01~300
  • デジタルトルクレンチ(無線対応)表示部別置タイプ KANON(中村製作所)

    デジタルトルクレンチ(無線対応)表示部別置タイプ

    KANON(中村製作所)
    ¥129,800~税込¥142,780~
    1本ほか
    5日以内出荷から11日以内出荷
    無線によるデータ送信が可能です。(Bluetooth[[R上]]無線技術採用)データメモリーが1000データ可能です。表示部にグラフィック有機ELを採用していますので視認性に優れ暗い場所でも明瞭に読み取れます。プリセット、公差を設定すれば、合否判定をLEDで表示します。
    用途ネジの締付用に・締め付けたネジの検査用に。
  • デジタルオフセット式丸穴ピッチノギス KANON(中村製作所)

    デジタルオフセット式丸穴ピッチノギス

    KANON(中村製作所)
    ¥109,800~税込¥120,780~
    1個ほか
    翌々日出荷から10日以内出荷
    オフセットタイプの丸穴ピッチノギス。 異口径穴のピッチ測定に最適。 専用ゲージブロックが付属になります。
    器差(mm)±0.05
  • 最大値・最小値ホールドデジタルピタノギス KANON(中村製作所)

    最大値・最小値ホールドデジタルピタノギス

    KANON(中村製作所)
    ¥21,980~税込¥24,178~
    1本ほか
    当日出荷から10日以内出荷
    最小表示量(mm)0.01
  • デジタルインサイドノギス150mmジョウ長さ55.5mm KANON(中村製作所)

    デジタルインサイドノギス150mmジョウ長さ55.5mm

    KANON(中村製作所)
    ¥75,980~税込¥83,578~
    1個ほか
    翌々日出荷から10日以内出荷
    質量(g)160測定範囲(mm)5~150器差(mm)±0.05使用電池SR44 1個
  • ワイヤレスデータ送信 リサ-チゲージ穴ぐら KANON(中村製作所)

    ワイヤレスデータ送信 リサ-チゲージ穴ぐら

    KANON(中村製作所)
    ¥98,980税込¥108,878
    1本
    翌々日出荷
    この1本で、穴の深さだけでなく・フック測定・段差測定ができます。送信機はデジタル表示部に内蔵しております。
    付属品USB受信機:USB-K1電源(V)コイン型リチウム電池(CR2032)×1個(付属)電源コイン型リチウム電池(CR2032)×1個(付属)器差(mm)±0.02最小表示(mm)0.01ベース寸法(mm)80ロッド径(Φmm)ロッド径2 / 先端径4
  • ワイヤレスデータ送信 デジタル細穴デプスゲージ KANON(中村製作所)

    ワイヤレスデータ送信 デジタル細穴デプスゲージ

    KANON(中村製作所)
    ¥77,980~税込¥85,778~
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    小さい穴の深さ測定に最適です。送信機はデジタル表示部に内蔵されております。
    用途精密加工による小さい穴の深さ測定が可能。底面接触可能範囲が小さい深さ測定に有効。付属品USB受信機:USB-K1仕様データ出力端子あり電源(V)コイン型リチウム電池(CR2032)×1個(付属)電源コイン型リチウム電池(CR2032)×1個(付属)最小表示(mm)0.01ベース寸法(mm)80ロッド径(Φmm)1.5
  • ワイヤレスデータ送信多機能デプスゲージ 穴ぐら KANON(中村製作所)

    ワイヤレスデータ送信多機能デプスゲージ 穴ぐら

    KANON(中村製作所)
    ¥99,980~税込¥109,978~
    1本ほか
    翌々日出荷から10日以内出荷
    フック付デプスバーで3つの測定が可能。 測定送信ボタン1つで表示測定値をPCへ転送できます。 送信機が内蔵されても200g(E-RD5FW)と軽量になっています。 アンサーバック方式採用でデータ送信が確実です。
    寸法D(Φmm)2寸法E(mm)1寸法B(mm)80寸法C(mm)16最小読取値(mm)0.01器差(mm)±0.02使用電池CR2032寸法F(Φmm)4
  • デジタルブレードノギス KANON(中村製作所)

    デジタルブレードノギス

    KANON(中村製作所)
    ¥47,980~税込¥52,778~
    1本ほか
    3日以内出荷から10日以内出荷
    外側ジョウ先端の厚さは0.8mmなので、溝測定に最適です。プリンター出力機能付。従来の静電容量方式から電磁誘導方式を採用する事により対環境性が優れるとともに、電池寿命も5年に飛躍的に向上致します。
    質量(g)160電源SR44 1個最小表示量(mm)0.01器差(mm)±0.02測定長(mm)150
  • デジタルネックノギス KANON(中村製作所)

    デジタルネックノギス

    KANON(中村製作所)
    ¥86,980税込¥95,678
    1本
    3日以内出荷
    2種類の測定子が標準付属。溝等の外側測定に最適です。プリンター出力機能付。従来の静電容量方式から電磁誘導方式を採用する事により対環境性が優れるとともに、電池寿命も5年に飛躍的に向上致します。
    質量(g)170電源SR44 1個最小表示量(mm)0.01器差(mm)±0.03測定長(mm)200
  • プラステン20 KANON(中村製作所)

    プラステン20

    KANON(中村製作所)
    ¥23,980税込¥26,378
    1本
    3日以内出荷
    丸穴ピッチ測定機能が加わった新型多機能ノギス。内側測定・外側測定・深さ測定・比較測定(ABS機能)・ポイント機能・面から高さ測定・端面測定(ピタ測定)・判定機能・穴から穴のピッチ測定が可能。通常測定はもちろん。ジャッジメント機能(判定機能)がついています。穴ピッチ測定子アタッチメントを外側用ジョウの内側部分にネジで装着することにより丸穴ピッチ測定ができます(表示された数字に10プラスすれば測定値となります。)
    全長(mm)291電源SR44 1個最小表示量(mm)0.01測定長(mm)200許容誤差【EMPE/SMPE】最大±0.03/±0.05
  • 直読デジタル丸穴ピッチノギス KANON(中村製作所)

    直読デジタル丸穴ピッチノギス

    KANON(中村製作所)
    ¥66,980~税込¥73,678~
    1本ほか
    3日以内出荷から10日以内出荷
    穴から穴のピッチ測定に最適、直読タイプ。データ出力機能付。従来の静電容量方式から電磁誘導方式を採用することにより対環境性が優れるとともに、電池寿命も5年に飛躍的に向上致します。
    電源SR44 1個最小表示量(mm)0.01器差(mm)±0.05最大穴径(mm)Φ19最小穴径(mm)Φ3
  • デジタルブレードノギス KANON(中村製作所)

    デジタルブレードノギス

    KANON(中村製作所)
    ¥39,980税込¥43,978
    1本
    4日以内出荷
    狭いワークの溝と溝間の外側測定に最適です。 材質はステンレス(SUS420J2)です。
    用途狭い溝入りワークの溝と、溝間の外側測定に。材質ステンレス(SUS420J2)質量(g)160測定範囲(mm)0~150電源ボタン型酸化銀電池(SR44)×1個(付属)器差(mm)±0.02デプスバー有ジョウ長(mm)(内側用)11、(外側用)42RoHS指令(10物質対応)対応
  • プラステン15 KANON(中村製作所)

    プラステン15

    KANON(中村製作所)
    ¥18,980税込¥20,878
    1台
    4日以内出荷
    ・丸穴ピッチ測定機能が加わった新型多機能ノギス・内側測定・外側測定・深さ測定・比較測定(ABS機能)・ポイント機能・面から高さ測定・端面測定(ピタ測定)・判定機能・穴から穴のピッチ測定が可能・通常測定はもちろん。ジャッジメント機能(判定機能)がついています・穴ピッチ測定子アタッチメントを外側用ジョウの内側部分にネジで装着することにより丸穴ピッチ測定ができます(表示された数字に10プラスすれば測定値となります。)
    全長(mm)241電源SR44 1個最小表示量(mm)0.01測定長(mm)150許容誤差(EMPE/SMPE)±0.03mm/±0.05mm
  • デジタルスケール200mm KANON(中村製作所)

    デジタルスケール200mm

    KANON(中村製作所)
    ¥37,980税込¥41,778
    1個
    5日以内出荷
    質量(g)480測定範囲(mm)200器差(mm)±0.03使用電池SR44 1個