カテゴリ
- 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
- KANON(中村製作所)
- ツボサン(13)
- パナソニックコネクト(11)
- LAMP(スガツネ工業)(5)
- HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)(2)
- KVK(2)
- アキレス(1)
- ELPA(1)
- omron(オムロン)(1)
- タジマツール(TJMデザイン)(1)
- TDK(1)
- ナカバヤシ(1)
- NOK(1)
- ヘンケルジャパン[接着剤・補修材](1)
- YAMAZEN(山善)(1)
- Kawasumi(川住製作所)(1)
- タカラスタンダード(1)
- アルフォーインターナショナル(1)
- アヌシ(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「dkh」の検索結果

カノンプリセット形空転式トルクドライバー
KANON(中村製作所)(2件のレビュー)¥16,980~税込¥18,678~1本ほか当日出荷から9日以内出荷所定のトルク値に達すれば、自動的にクラッチが切れ、空回りしますので締め過ぎの心配がありません。 ロック機構採用で設定トルク値を保持、作業中でのトルク値のズレを防止。(CN60LTDK~CN500LTDKに採用) 細かい作業に使われるCN15LTDK、CN30LTDKは、ビットをしっかり固定するコレットチャック方式を採用。 自重を軽く、全長を短くしているために、作業がしやすく、空転時の音感・触感が優れています。 市販品共通(SB)差込み対応の微小トルクCN 15LTDK-H、CN30LTDK-Hも揃えております。 必要なトルク値にセットして締め付ければ、誰でも同じように締め付けられます。 (+)ビットが、附属されています。 ボックスビット及びヘキサゴンビット各種取り揃えています。 締付け方向は右回転のみ使用できます。用途自動車部品・家電製品の組み立てに。種類プレセット形精度(%)±3全長(mm)約111(ビットなし)負荷方向右主な用途自動車部品・家電製品の組立作業ビット軸径(Φmm)4ビット軸対辺(mm)6.35握り径(Φmm)16.3質量(g)約60寸法D1(Φmm)10(本体部)寸法D2(Φmm)14.4(本体部)寸法D3(Φmm)15.5(本体部)寸法L1(mm)26(本体部)寸法L2(mm)10.5(本体部)付属品(+)ビット:No.0/No.1(4Φ)、市販品共通SB対辺(mm)6.35