カテゴリ

  • 作業工具(6)
絞り込み
ブランド
  • KANON(中村製作所)
  • モノタロウ(1)
  • 渡辺電機工業(180)
  • オカムラ(岡村製作所)(133)
  • 新日軽(LIXIL)(40)
  • TRUSCO(11)
  • NAKATAKI(11)
  • MAZDA(マツダ)(10)
  • 常磐精工(10)
  • 工進(7)
  • 椿本チエイン(7)
  • YAMAHA(ヤマハ)(7)
  • TONE(トネ/旧:前田金属工業)(6)
  • EBC Brakes (イービーシーブレーキ)(6)
  • グリーンクロス(5)
  • SUGICO(スギコ)(4)
  • UNION(ユニオン産業)(4)
  • イトーキ(4)
  • 川島織物セルコン(4)
  • KSフィルター(4)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(6)
サービス分類
  • オーダー・加工(4)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「kh-8」の検索結果

関連キーワード
6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
スパナ式単能形トルクレンチ(トルクフリー) KANON(中村製作所)スパナ式単能形トルクレンチ(トルクフリー)KANON(中村製作所)
9,298税込10,228特価
1本
当日出荷から12日以内出荷
二面幅とトルク値を決めて、一定のトルク値で使う単能形トルクレンチです。 流れ作業などで、同一ボルト(ナット)を同トルク値で数多く締付けるのに最適です。 機械のスキマなど狭い場所で有効に使えます。 矢印方向にのみ作動しますが、裏返せば左ネジ用としても使えます。 精度は±3%まで保証します。
種類単能形ヘッド形状スパナ形全長(mm)175精度(%)±3トルク調整範囲(N・m)1.5~8負荷方向主な用途締め付け用質量(kg)0.11寸法A(mm)19.5寸法B(mm)7.5寸法C(Φmm)26.5寸法S(mm)24寸法T(mm)5
【オーダー】(トルク指定)スパナ式単能形トルクレンチ グリップ付 N-SPK形(N8SPKH) KANON(中村製作所)【オーダー】(トルク指定)スパナ式単能形トルクレンチ グリップ付 N-SPK形(N8SPKH)KANON(中村製作所)
9,998税込10,998
1個ほか
7日以内出荷から20日以内出荷
二面幅とトルク値を決めて、一定のトルク値で使う単能形トルクレンチです。 流れ作業などで、同一ボルト(ナット)を同トルク値で数多く締め付けるのに最適です。 機械のスキマなど狭い場所で有効に使えます。 矢印方向にのみ作動しますが、裏返せば左ねじ用としても使えます。 精度は±3%まで保証します。
トルク調整範囲(N・m)1.5~8ヘッド形状スパナ形全長(mm)約175精度(%)±3負荷方向質量(kg)約0.11タイプHタイプグリップ付寸法A(mm)19.5寸法S(mm)175寸法B(mm)7.5寸法T(mm)5最小単位0.01寸法C(Φmm)26.5サービス分類オーダー・加工
【オーダー】(トルク指定)スパナ式単能形トルクレンチ グリップ付 N-SPK形(N8SPKH) KANON(中村製作所)【オーダー】(トルク指定)スパナ式単能形トルクレンチ グリップ付 N-SPK形(N8SPKH)KANON(中村製作所)
10,980税込12,078
1個
11日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応サービス分類オーダー・加工
【オーダー】(トルク指定)メガネ式単能形トルクレンチ グリップ付 N-RSPK形(N9RSPKH) KANON(中村製作所)【オーダー】(トルク指定)メガネ式単能形トルクレンチ グリップ付 N-RSPK形(N9RSPKH)KANON(中村製作所)
22,980税込25,278
1個
11日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応サービス分類オーダー・加工
メガネ式単能形トルクレンチ(トルクフリー) KANON(中村製作所)メガネ式単能形トルクレンチ(トルクフリー)KANON(中村製作所)
19,980税込21,978
1本
32日以内出荷
スパナでは入らない狭い所の締め付けに最適です。 二面幅とトルク値を決めて、一定のトルク値で使う単能形トルクレンチです。 流れ作業などで、同一ボルト(ナット)を同トルク値で数多く締付けるのに最適です。 精度は3%まで保証します。
種類単能形ヘッド形状メガネ形全長(mm)197精度(%)±3トルク調整範囲(N・m)2~9主な用途締め付け用質量(kg)0.13寸法A(mm)19.5寸法B(mm)7.5寸法C(Φmm)26.5RoHS指令(10物質対応)対応
【オーダー】(トルク指定)メガネ式単能形トルクレンチ グリップ付 N-RSPK形(N9RSPKH) KANON(中村製作所)【オーダー】(トルク指定)メガネ式単能形トルクレンチ グリップ付 N-RSPK形(N9RSPKH)KANON(中村製作所)
20,980税込23,078
1個ほか
30日以内出荷から40日以内出荷
スパナでは入らない狭い所の締め付けに最適です。 二面幅とトルク値を決めて、一定のトルク値で使う単能形トルクレンチです。 流れ作業などで、同一ボルト(ナット)を同トルク値で数多く締め付けるのに最適です。 精度は±3%まで保証します。
トルク調整範囲(N・m)2~9ヘッド形状メガネ形全長(mm)約197精度(%)±3負荷方向質量(kg)約0.13タイプHタイプグリップ付寸法A(mm)19.5寸法B(mm)7.5最小単位0.01寸法C(Φmm)26.5サービス分類オーダー・加工
関連キーワード
skh-12特集
  • おすすめ人気ランキング
  • skh-12