カテゴリ
- 作業工具(8)
- 測定用品(1)
絞り込み
ブランド
- KANON(中村製作所)
- AMPHENOL(79)
- ARCOLECTRIC(57)
- NACHI(不二越)(11)
- NORGREN(15)
- Optibelt(74)
- RS PRO(35)
- SDG株式会社(78)
- Starna Scientific Ltd. (英国スターナ、スタルナ)(22)
- WeEn Semiconductors Co., Ltd(14)
- オルファ(11)
- カクセー(13)
- スミス(SMITH LTD.)(79)
- パイオニア(27)
- ホンダ(226)
- 三菱ふそう(16)
- 三菱マテリアル(29)
- 日本計測システム(JISC)(16)
- 東日製作所(21)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(4)
「ltd」の検索結果

カノン空転式トルクドライバー
KANON(中村製作所)(15件のレビュー)¥12,980~税込¥14,278~1個ほか当日出荷から30日以内出荷所定のトルク値に達すれば、自動的にクラッチが切れ、空回りしますので締め過ぎの心配がありません。 ロック機構採用で設定トルク値を保持、作業中でのトルク値のズレを防止。(CN60LTDK~CN500LTDKに採用) 細かい作業に使われるCN15LTDK、CN30LTDKは、ビットをしっかり固定するコレットチャック方式を採用。 自重を軽く、全長を短くしているために、作業がしやすく、空転時の音感・触感が優れています。 市販品共通(SB)差込み対応の微小トルクCN 15LTDK-H、CN30LTDK-Hも揃えております。 必要なトルク値にセットして締め付ければ、誰でも同じように締め付けられます。 (+)ビットが、附属されています。 ボックスビット及びヘキサゴンビット各種取り揃えています。 締付け方向は右回転のみ使用できます。用途自動車部品・家電製品の組み立てに。
空転式トルクドライバー JCSS校正証明書付
KANON(中村製作所)¥27,980~税込¥30,778~1セット30日以内出荷商品本体に、国際規格ISO/IEC 17025に基づき校正を実施したJCSS校正証明書がセットになった商品です。ロック機構により設定トルクを確実に保持し、作業中のトルク値のズレを防止します。所定トルクに達するとクラッチが切れて空転するため、締め過ぎを防止します。軽量・コンパクト設計で取り回しが良く、作業性に優れています。寸法D1(Φmm)10精度(%)±3負荷方向右
トルクドライバー用ビット (ボックス) カノン専用ビット
KANON(中村製作所)¥999~税込¥1,099~1本当日出荷から6日以内出荷カノントルクドライバー用のボックスビットです。LTDK用ボックスビットです。全長(mm)70先端形状ボックス
トルクドライバー用デジタルアナライザーKDTA-N8DH
KANON(中村製作所)¥169,800~税込¥186,780~1台ほか4日以内出荷から25日以内出荷充電式で屋外でも使用可能です。 トルクドライバー固定用支柱付で、常に安定したトルク測定が出来ます。用途N-LTDK・N-STDK・N-MTDK・N-SGKのトルク精度検査に。仕様電源充電式材質スチール質量(kg)1.8出力データー出力:USB出力・デジマチック出力最小表示0.1cN・M連続使用時間(時間)約12トルク測定範囲(cN・m)3~800充電時間(時間)約3
トルクドライバー用デジタルアナライザーKDTA-N8DH
KANON(中村製作所)¥169,800税込¥186,7801個8日以内出荷精密な数値を要求されるトルクドライバー、トルクゲージの測定に最適。 トルクドライバー固定用支柱付ですので、常に安定したトルク測定ができます。 充電式ですので、持ち運びに便利です。 デジタル表示器をパソコンに接続することにより、データの管理が可能です。 精度は±1%+1digitを保証します。 (C)N-LTDK、(C)N-STDK、MN-MTDK、MN-SGK、CN-SGKのトルク精度検査が可能です。仕様トルク測定範囲 3~800mN・m精度±1%+1digit最小目盛最小読取値 0.1mN・m
有線トルクドライバー
KANON(中村製作所)¥39,980~税込¥43,978~1本91日以内出荷締め付けトルク値は細かい調整が可能です セット値に達すると空転します CN15~30LTDKは専用ビットCBタイプ コレットチャックで固定 CN60~N10LTDKは市販品共通SBタイプ 負荷方向:右 精度:±3%