カテゴリ
- 作業工具(8)
絞り込み
ブランド
- KANON(中村製作所)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(6)
「n200lck」の検索結果

カノンヘッド交換式トルクレンチ
KANON(中村製作所)(1件のレビュー)¥21,980~税込¥24,178~1個ほか当日出荷から11日以内出荷ヘッドがラチェット、スパナ、メガネ、ヘキサゴンと交換できます。 トルク値は、2N・mから1,500N・mまで各機種揃っており、容量の範囲内で自由に調整できます。 精度は±3%まで保証します。 モンキヘッド使用時は±4%まで保証します。用途いくつかの締め付けトルクに対応しなければならない作業に。
ヘッド交換式 プリセット形 送信機用台座付 トルクレンチ
KANON(中村製作所)¥49,980税込¥54,9781本31日以内出荷既定のトルク値に達するとカチン!音と感触で締めつけがわかります ヘッド交換タイプです ヘッドはラチェット(QCK)、スパナ(SCK)、メガネ(RCK)、ヘキサゴン(HCK)と交換ができます 保証精度:±3%
デジタル表示器付ヘッド交換式トルクレンチ
KANON(中村製作所)¥119,800税込¥131,7801本61日以内出荷から91日以内出荷触感式トルクレンチにデジタル表示器を接続することにより、締め付け完了時の感触だけでなく、デジタル表示器にトルク値が表示されるため、より正確な作業が可能です。 表示部の角度を後ろ70°の範囲で変えられます。 表示は大型赤色LED(文字高さ25mm)を採用、暗い場所で読取が楽です。 パソコンやプリンタTPK-3(オプション)に接続することにより、データの管理が可能です。 ヘッドがラチェット、スパナ、メガネ、ヘキサゴンと交換できます。
QCK形ラチェットヘッド
KANON(中村製作所)¥15,980税込¥17,5781個当日出荷から翌々日出荷ヘッド交換式トルクレンチ用ラチェットヘッドです。ラチェット機構ですので、締め付けの省力化に最適。用途QCK形交換ヘッド。ヘッド交換式トルクレンチ用ラチェットヘッドです。