デジタル表示器付ヘッド交換式トルクレンチ

デジタル表示器付ヘッド交換式トルクレンチ - KANON(中村製作所)デジタル表示器付ヘッド交換式トルクレンチ - KANON(中村製作所)

触感式トルクレンチにデジタル表示器を接続することにより、締め付け完了時の感触だけでなく、デジタル表示器にトルク値が表示されるため、より正確な作業が可能です。
表示部の角度を後ろ70°の範囲で変えられます。
表示は大型赤色LED(文字高さ25mm)を採用、暗い場所で読取が楽です。
パソコンやプリンタTPK-3(オプション)に接続することにより、データの管理が可能です。
ヘッドがラチェット、スパナ、メガネ、ヘキサゴンと交換できます。

内容量
1本
全8種類を絞り込む
トルク調整範囲(N・m)
最小目盛(N・m)
全長(mm)
8種類すべて表示中
注文コード
品番
種類
ヘッド形状
全長(mm)
精度(%)
トルク調整範囲(N・m)
最小目盛(N・m)
主な用途
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法C(Φmm)
寸法D1(Φmm)
寸法L1(mm)
寸法L2(mm)
有効長(mm)
適合交換ヘッド
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66011386N100LCK-GR--約331-20~1001-------320-
¥154,000
¥139,800
¥153,780(税込)
61日以内出荷
返品不可
66011395N280LCK-GR--約645-40~2802-------660-
¥132,850
¥119,800
¥131,780(税込)
61日以内出荷
返品不可
66011499N200LCK-GR--約455-40~2002-------445-
¥128,570
¥119,800
¥131,780(税込)
91日以内出荷
返品不可
19270326N25LCK-DRデジタル形/ヘッド交換形ヘッド交換形232±35~250.2締め付け用2511.42012551621550Q、S、R、H
¥122,860
取扱い終了
19270335N50LCK-DRデジタル形/ヘッド交換形ヘッド交換形238±310~500.5締め付け用2511.42012551621550Q、S、R、H
¥124,300
取扱い終了
19270344N100LCK-DRデジタル形/ヘッド交換形ヘッド交換形331±320~1001締め付け用27.512.421.7156518320100Q、S、R、H、N
¥125,720
取扱い終了
19270353N200LCK-DRデジタル形/ヘッド交換形ヘッド交換形455±340~2002締め付け用3415.427.2188022445200Q、S、R、H、N
¥128,570
取扱い終了
19270362N280LCK-DRデジタル形/ヘッド交換形ヘッド交換形645±340~2802締め付け用3515.427.22210027660280Q、S、R、H
¥132,850
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トルクレンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする