カテゴリ
- 作業工具(19)
絞り込み
ブランド
- KANON(中村製作所)
- 渡辺製作所[住設機器](105)
- 渡辺電機工業(27)
- 京セラ(24)
- 雅(12)
- ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(9)
- 三菱マテリアル(8)
- シグマ光機(8)
- タンガロイ(7)
- ジーエルサイエンス(7)
- SIBATA(柴田科学)(5)
- マリンテック(5)
- 住友電工ハードメタル(4)
- ELPA(3)
- ナイキ(3)
- アサヒ技研(3)
- ROHM(3)
- Festo(3)
- 岩崎電気(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(14)
「wpm」の検索結果

スパナ式単能形トルクレンチ(トルクフリー)
KANON(中村製作所)¥42,980~税込¥47,278~1本32日以内出荷二面幅とトルク値を決めて、一定のトルク値で使う単能形トルクレンチです。 流れ作業などで、同一ボルト(ナット)を同トルク値で数多く締付けるのに最適です。 機械のスキマなど狭い場所で有効に使えます。 矢印方向にのみ作動しますが、裏返せば左ネジ用としても使えます。 精度は±3%まで保証します。種類単能形ヘッド形状スパナ形精度(%)±3トルク調整範囲(N・m)8~38主な用途締め付け用RoHS指令(10物質対応)対応
スパナ式 単能形 有線トルクレンチ(トルクフリー
KANON(中村製作所)¥59,980~税込¥65,978~1本31日以内出荷から61日以内出荷既定のトルク値に達するとカチン!音と感触で締め付けがわかります 保証精度:±3%
スパナ式単能形トルクレンチ(トルクフリー)
KANON(中村製作所)¥41,980~税込¥46,178~1本32日以内出荷二面幅とトルク値を決めて、一定のトルク値で使う単能形トルクレンチです。 流れ作業などで、同一ボルト(ナット)を同トルク値で数多く締付けるのに最適です。 機械のスキマなど狭い場所で有効に使えます。 矢印方向にのみ作動しますが、裏返せば左ネジ用としても使えます。 精度は±3%まで保証します。種類単能形ヘッド形状スパナ形精度(%)±3トルク調整範囲(N・m)3.5~19主な用途締め付け用RoHS指令(10物質対応)対応
スパナ式単能形トルクレンチ(トルクフリー)
KANON(中村製作所)¥45,980~税込¥50,578~1本32日以内出荷二面幅とトルク値を決めて、一定のトルク値で使う単能形トルクレンチです。 流れ作業などで、同一ボルト(ナット)を同トルク値で数多く締付けるのに最適です。 機械のスキマなど狭い場所で有効に使えます。 矢印方向にのみ作動しますが、裏返せば左ネジ用としても使えます。 精度は±3%まで保証します。種類単能形ヘッド形状スパナ形精度(%)±3トルク調整範囲(N・m)13~67主な用途締め付け用RoHS指令(10物質対応)対応
ヘッド交換単能形トルクレンチ(トルクフリー)
KANON(中村製作所)¥27,980~税込¥30,778~1本33日以内出荷から62日以内出荷既定のトルク値に達するとカチン!音と感触で締め付けがわかります ヘッド交換タイプです ヘッドはスパナ(SCK)、メガネ(RCK)、ヘキサゴン(HCK)、フックヘッド(NCK)ラチェット(QCK)があります 保証精度:±3%種類単能形/ヘッド交換形ヘッド形状ヘッド交換形精度(%)±3主な用途締め付け用RoHS指令(10物質対応)対応
単能形トルクレンチ(トルクフリー)
KANON(中村製作所)¥29,980~税込¥32,978~1本33日以内出荷から62日以内出荷既定のトルク値に達するとカチン!音と感触で締め付けがわかります グリップ付タイプも有ります(N6~N140QSPKH) トルク値の変更は専用工具とアナライザーが必要です 保証精度:±3%精度(%)±3負荷方向右主な用途締め付け用RoHS指令(10物質対応)対応
メガネ式単能形トルクレンチ(トルクフリー)
KANON(中村製作所)¥49,980~税込¥54,978~1本32日以内出荷スパナでは入らない狭い所の締め付けに最適です。 二面幅とトルク値を決めて、一定のトルク値で使う単能形トルクレンチです。 流れ作業などで、同一ボルト(ナット)を同トルク値で数多く締め付けるのに最適です。 精度は±3%まで保証します。種類単能形ヘッド形状メガネ形精度(%)±3トルク調整範囲(N・m)14~73主な用途締め付け用RoHS指令(10物質対応)対応
メガネ式単能形トルクレンチ(トルクフリー)
KANON(中村製作所)¥57,980税込¥63,7781本32日以内出荷スパナでは入らない狭い所の締め付けに最適です。 二面幅とトルク値を決めて、一定のトルク値で使う単能形トルクレンチです。 流れ作業などで、同一ボルト(ナット)を同トルク値で数多く締め付けるのに最適です。 精度は±3%まで保証します。種類単能形ヘッド形状メガネ形精度(%)±3トルク調整範囲(N・m)9~42主な用途締め付け用RoHS指令(10物質対応)対応
スパナ式単能形トルクレンチ(トルクフリー)
KANON(中村製作所)¥47,980~税込¥52,778~1本32日以内出荷から34日以内出荷二面幅とトルク値を決めて、一定のトルク値で使う単能形トルクレンチです。 流れ作業などで、同一ボルト(ナット)を同トルク値で数多く締付けるのに最適です。 機械のスキマなど狭い場所で有効に使えます。 矢印方向にのみ作動しますが、裏返せば左ネジ用としても使えます。 精度は±3%まで保証します。種類単能形ヘッド形状スパナ形精度(%)±3トルク調整範囲(N・m)30~160主な用途締め付け用RoHS指令(10物質対応)対応
スパナ式単能形トルクレンチ(トルクフリー)
KANON(中村製作所)¥49,980~税込¥54,978~1本32日以内出荷から62日以内出荷二面幅とトルク値を決めて、一定のトルク値で使う単能形トルクレンチです。 流れ作業などで、同一ボルト(ナット)を同トルク値で数多く締付けるのに最適です。 機械のスキマなど狭い場所で有効に使えます。 矢印方向にのみ作動しますが、裏返せば左ネジ用としても使えます。 精度は±3%まで保証します。種類単能形ヘッド形状スパナ形精度(%)±3トルク調整範囲(N・m)24~120主な用途締め付け用RoHS指令(10物質対応)対応
メガネ式単能形トルクレンチ(トルクフリー)
KANON(中村製作所)¥57,980~税込¥63,778~1本32日以内出荷スパナでは入らない狭い所の締め付けに最適です。 二面幅とトルク値を決めて、一定のトルク値で使う単能形トルクレンチです。 流れ作業などで、同一ボルト(ナット)を同トルク値で数多く締め付けるのに最適です。 精度は±3%まで保証します。種類単能形ヘッド形状メガネ形精度(%)±3トルク調整範囲(N・m)4~21主な用途締め付け用RoHS指令(10物質対応)対応
ヘッド交換式プリセット形トルクレンチ
KANON(中村製作所)¥31,980~税込¥35,178~1本ほか32日以内出荷から70日以内出荷種類プレセット形/ヘッド交換形ヘッド形状ヘッド交換形精度(%)±3負荷方向右主な用途締め付け用
ヘッド交換式 単能形 有線トルクレンチ(トルクフリー
KANON(中村製作所)¥67,980税込¥74,7781本61日以内出荷既定のトルク値に達するとカチン!音と感触で締め付けがわかります ヘッド交換タイプです ヘッドはスパナ(SCK)、メガネ(RCK)、ヘキサゴン(HCK)、フックヘッド(NCK)ラチェット(QCK)があります 保証精度:±3%適合【交換ヘッド】280Q、S、R、H全長(mm)590有効長(mm)657使用範囲(N・m)【適合トルクセット】40~280
ラチェット式 単能形 有線トルクレンチ(トルクフリー
KANON(中村製作所)¥75,980税込¥83,5781本61日以内出荷既定のトルク値に達するとカチン!音と感触で締め付けがわかります グリップ付タイプも有ります(N6~N140QSPKH) トルク値の変更は専用工具とアナライザーが必要です 保証精度:±3%全長(mm)664有効長(mm)600角ドライブ(mm)19.05(3/4)使用範囲(N・m)【適合トルクセット】40~280
メガネ式 単能形 有線トルクレンチ(トルクフリー
KANON(中村製作所)¥139,800~税込¥153,780~1本61日以内出荷スパナでは入らない狭い所の締め付けに最適です。 二面幅とトルク値を決めて、一定のトルク値で使う単能形トルクレンチです。 流れ作業などで、同一ボルト(ナット)を同トルク値で数多く締め付けるのに最適です。 精度は±3%まで保証します。
ヘキサゴン式マーキングトルクレンチ
KANON(中村製作所)¥66,980~税込¥73,678~1本31日以内出荷トルクアップ時に、自動的にマーキングされます。トルクアッ プ時の電気信号で、トルクレンチ先端のペイントマーカーペン が飛び出す構造になっています。 マーキング位置は前後左右、微調整が可能ですので、ソケット ボルトのサイドや、埋め込み式の場合、頭の部分や周りでも可 能です。 シンプル構造のため、保守、点検が容易です。 マーキングトルクレンチのソケットは、市販の標準ソケット1 個に対応いたします。 使用インキは三菱鉛筆(ペイントマーカーペン)ペンキインキ のため、マークがくっきり表示されます。 マーキング能力は、ペイントマーカーペン(細字タイプ)で約 1 万回以上のマーキングが可能です。 ヘキサゴンレンチのサイズを変えても、ペイントマーカーペン の位置調整で適正なマーキングが可能です。 SWPM仕様(カウント管理)にも対応いたします。 使用中、バッテリーが無くなっても、ブースター電源(別売) が使えるため、作業に支障なく使うことができます。 精度は±3%まで保証します。