2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
電磁式運動による垂直方向の振動と最大3mmの振幅運動により、静かで効率的なふるい分けを行うことができます。頭部カバーのインジケーターにより目視で振幅巾を確認できます。
仕様●ふるい搭載数:標準JIS規格ふるい 高さ60mmで最大6段(受皿除く) 高さ45mmで最大8段(受皿除く) ※内径75/100/150mmΦのふるいは別途アダプタが必要です。オプションよりご購入下さい。●ふるい分け:乾式:20μm~20mm 湿式:20μm~10mm●運動方式:電磁式 寸法(mm)370×400×200 質量(kg)21 電源(V)AC100~120 50/60Hz 機能振幅:頭部カバーゲージ 振動数3000rpm(50Hz)/3600rpm(60Hz) タイマーデジタル表示
1個(1個)
519,800 税込571,780
40日以内出荷

電磁式運動による垂直方向の振動と最大3mmの振幅運動により、静かで効率的なふるい分けを行うことができます。タイマー・振幅・インターバルをデジタルで表示します。またプログラム機能を使って振幅巾を記憶させることができ、再現性の高い処理が行えます。
仕様●ふるい搭載数:標準JIS規格ふるい 高さ60mmで最大6段(受皿除く) 高さ45mmで最大8段(受皿除く) ※内径75/100/150mmΦのふるいは別途アダプタが必要です。オプションよりご購入下さい。●ふるい分け:乾式:20μm~20mm 湿式:20μm~10mm●運動方式:電磁式 寸法(mm)370×400×200 質量(kg)21 電源(V)AC100~120 50/60Hz 機能インターバル:デジタル表示、振幅:デジタル表示 振動数3000rpm(50Hz)/3600rpm(60Hz) タイマーデジタル表示
1個(1個)
629,800 税込692,780
40日以内出荷