滅菌条件を満たすと、カードに印字された緑色の矢印が黒色に変化します。
転写防止用に表面にラミネート加工を施しています。
ISO11140-1化学的インジケーター規格クラス4。
内容物が見える片面フィルムタイプです。
HM1300~1303までは指穴付きで、バッグの開封がスムーズです。
オートクレーブ/E.Oガス滅菌用のプロセスインジケーターが施されています。
タイプヒートシールタイプ
シール幅(mm)10
医療現場における滅菌保証のガイドライン2015を実施にあたり、増加する作業・課題の解決に役立ちます。※滅菌処理モニタリングの1つとして、包装内部にISO11140-1に規定されるタイプ4・5・6いずれかのケミカルインジケーターを入れることが推奨されています。
変色緑→黒
関連キーワード