キャビネット・軽量棚・ロッカー等の天板と壁を固定し、転倒を防止します。什器などを動かさずに固定が可能です。壁の状況に合わせ、接着方法は接着パッドと木ネジの2種類から選べます。ベルトは長さ調整が可能で、什器と壁面の距離に合わせて調整できます。
用途キャビネット・軽量棚・ロッカーなどの転倒防止。
仕様耐震度震度6強相当
種別転倒防止ベルト
こんなお得な商品も!

転倒防止伸縮ベルト
モノタロウ
¥2,798
税込¥3,078
地震の衝撃でゴムが伸びて衝撃を吸収するので壁や家具に優しくなっています。
強力接着パッド使用で、対象物や壁面への穴あけ工事が不要です。
接着面に若干の凹凸があっても固定可能な接着パッドを使用しております。
取り外しはドライバー1本でクルッと水平に回して剥離可能
壁や家具にマッチする「モカ」と「ライトグレー」の2色がります。
本製品は1セット2本入りです。
1セット2本を使い対象物の転倒を防止して下さい。
用途家具・冷蔵庫等の転倒防止
付属品アルコールパッド:2枚
種別転倒防止ベルト
材質接着パッド付フック:ABSアロイS樹脂+アクリル系接着材、ゴムベルト:NBR+PVCゴム、クサビ:ABSアロイ樹脂
長さ(mm)190
幅(mm)42
高さ(mm)20
質量(g)120
耐震性震度6強相当
設置条件対象物1台につき2本
1個
¥4,298
税込¥4,728
当日出荷
ゴムベルトで衝撃を吸収し転倒を防止します冷蔵庫や床面へのダメージを緩和し確実に固定します。強力接着パッド使用で穴あけ工事不要。冷蔵庫を動かさずに取付可能。一時移動が容易なクリップタイプ。本セットを業務用冷蔵庫の4隅に設置して転倒を防止する製品です。レイアウト変更時、接着パッド付きベースを取り外す際は別売りの専用剥離工具(LT-550)を使うと比較的容易に取り外すことができます。
セット内容本体×4、アルコールパッド×8、取説
材質ABS/PCアロイ樹脂、NBR+PVCゴム、ステンレス、アクリル系接着材
外寸(mm)200×113×高さ25
使用環境温度(℃)0~40
耐荷重(kg)600以下/セット
耐震性震度6強
適合【交換用接着パッド】LQ-31
アズワン品番64-3279-91
1セット(4個)
¥15,980
税込¥17,578
10日以内出荷
適合【接着パッド】LQ-34
セット内容本体×2、アルコールパッド×2、取説×1
材質ABS/PCアロイ樹脂、ポリプロピレン、ポリアセタール、アクリル接着材
耐荷重(kg)40以下/個
使用環境温度(℃)0~40
耐震性震度6強
書棚、オープン棚等の転倒防止。強力接着パッド使用で穴あけ工事不要。対象物を動かさずに取り付け可能。バックルのワンタッチ脱着で一時的な移動が容易。最大固定間隔400mmまで対応。壁から離れた対象物にも使用可能。ゴムの免震効果により衝撃を吸収します。
使用環境温度(℃)0~40
構成本体×1
質量(kg)【対象物】150以下/1個
材質PC/ABSアロイ樹脂、NBR+PVC ゴムベルト、ステンレス、アクリル系両面接着材
耐震性6強
外寸(mm)113×500×18(組立時)
質量(g/個)150
種別転倒防止ベルト
アズワン品番65-1694-10
1個
¥4,498
税込¥4,948
10日以内出荷
オープン棚の収納物の落下を防止するベルトです。PPボックス内に入ったバックルを上に抜き取るだけで収納物の出し入れが可能です。
材質本体/PP(ポリプロピレン)・ポリカABS樹脂、接着材/アクリル系
ベルト幅(mm)19
質量(kg/本)【対象物】125
耐震性震度6強
質量(g)約70
セット内容両端バックル付きベルト×1本、片側バックル付きベルト×2本、PPボックス×2個、アルコールパッド×1個
段積み装置の上に置かれたボトルやビンの固定。穴をあけずに接着固定。面ファスナー仕様で長さ調整可能
仕様●構成:本体×1、アルコールパッド×2、取扱説明書×1●材質:ABS樹脂、アクリル系接着材、ポリエステル●概寸:42×200×H18mm●耐震度:震度6強
アズワン品番65-8892-30
1個
¥1,998
税込¥2,198
17日以内出荷
モニターの背面と机を接着固定。ワンタッチ着脱。一時的な移動が容易。長さ調整が容易
アズワン品番64-0977-68
震度5強以上の地震を感知すると自動で冷蔵庫の扉をロックします。
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)35×52×40(台座含む)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約45×44×12(扉用ラッチ)
質量(g)約40
使用環境温度(℃)0~40
材質ABS/PC樹脂、ステンレス材、アクリル系接着材
アズワン品番62-9986-93
1個
¥1,498
税込¥1,648
7日以内出荷
地震時の冷蔵庫扉開放防止と転倒軽減
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【ロックヤモリ】約35×52×40/扉用ラッチ45×44×12、【冷蔵庫ヤモリストッパー】約150×110×40
質量(g)【ロックヤモリ】約40、【冷蔵庫ヤモリストッパー】約160
使用環境温度(℃)0~40
材質【ロックヤモリ】ABS/PC樹脂・ステンレス材・アクリル系接着材、【冷蔵庫ヤモリストッパー】軟質塩ビ・塩ビシート
天井使わず壁で突っ張る家具の転倒防止!
天板に乗せて壁に接着固定するだけ!現調要らずの簡単設置!
足元には転倒防止板をセット!常に壁で突っ張る安心構造!
強度の弱い天井を使わないので安心!天板も広々!
穴あけ、ネジ止め不要!家具や壁にキズ無し!
用途本製品は天井を使わず、ブロック(画1)を壁に接着固定し、家具を壁に押し付けるタイプの家具転倒防止具
材質PC/ABS樹脂、アクリル系接着材、ポリマー環境樹脂、EVA樹脂
寸法(mm)(ブロック本体)約110×50×60/(転倒防止板)約250×46×9.5
構成ブロック×2、転倒防止板×2
使用環境温度(℃)0~40
質量(g/個)(ブロック本体)約50/(転倒防止板)約50
耐久性(年)10
1セット(2個)
¥2,798
税込¥3,078
翌々日出荷
天井を痛める事無く前方への移動も防止できる構造になっております。・設置は簡単!穴あけ、ネジ止め不要です。また、天井との隙間にピッタリ合わせる必要がないので、煩わしい採寸、調整作業が不要です!。・コンパクトなので天板を広く使え、目立ちません。・取り外す際は専用工具不要!ブロック本体上部にドライバーを差し込み、ゆっくり回転させると壁から剥がす事が出来ます。ボトムストッパーはタップ穴に M5 のネジをねじ込み床面から浮かせ剥がします。
用途本製品は天井を使わず、ブロックを壁に接着固定し、固定対象物を壁に押し付けるタイプの耐震具です。また、足元を固定するボトムストッパーを使用し、常に壁に突っ張る事ができます。
種別ツッパリストッパー
材質PC/ABS樹脂、アクリル系接着材、ステンレス
寸法(mm)ブロック本体: 110 × 50 × 60/個、ボトムストッパー:55 × 63 × 20(板厚2)/個
使用温度範囲(℃)0~40
構成ブロック×2、 ボトムストッパー×2、アルコールパッド×4
質量(g/個)ブロック本体:約50、ボトムストッパー:80
耐久性10年
1セット
¥8,498
税込¥9,348
翌々日出荷
冷蔵庫の転倒防止に。ゴムベルトで壁への衝撃を軽減する為、壁に優しい。強力接着パッド使用で穴あけ工事不要。取外し時は専用工具不要
適合【接着パッド】LQ-46
セット内容本体×2、アルコールパッド×2
種別転倒防止ストッパー
材質NBR+PVCゴム、ABSアロイ樹脂、アクリル系接着材
質量(g/本)60
外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)190×42×20
使用環境温度(℃)0~40
外観ライトグレー
対象容量600L以下の冷蔵庫/1セット(2本使用時)
アズワン品番64-8874-74
耐震性震度6強
1個
¥3,398
税込¥3,738
当日出荷
キャビネット等の転倒・移動防止の最高峰!
ゴムベルトで衝撃を吸収するので壁に優しい!
足元も専用ストッパーで固定!移動防止も兼ねた最高峰の地震対策具!
強力接着パッド使用で穴あけ工事不要!
対象物を動かさずに取り付け可能!
取り外し時は専用工具不要!
用途キャビネット等の転倒・移動防止
仕様(対応交換用接着パッド)LQ-46+LQ-14
材質NBR+PVCゴム、ABSアロイ樹脂、ステンレス、アクリル系接着材
寸法(mm)(ベルトストッパー)210×52×20/(ボトムストッパー)55×63×20(板厚:2)
構成ベルトストッパー×2、ボトムストッパー×2、アルコールパッド×4
使用環境温度(℃)0~40
質量(g/個)(ベルトストッパー)80/(ボトムストッパー)80
耐久性(年)10
1セット(2個)
¥10,980
税込¥12,078
翌々日出荷
材質PC/ABS樹脂、ポリエステル、PVC、アクリル系接着材
種類スタンド型
外寸(mm)フック部/約40×40、面ファスナー部/約25×590、滑り止めマット/Φ170
質量(g/セット)約50
テレビの移動・転倒防止穴あけ不要の簡単設置強力接着固定、耐震度6強目立たない黒ベルト後ろに倒れる可能性はございます。
適合【接着パッド】LQ-45(別売り品)
材質ABS樹脂、PPベルト、アクリル系接着材、めっき処理ねじ各種
外寸(mm)フック部/約42×42×17
構成本体×1、部品/PPベルト×1・接着パッド付きフック×2・穴あきフック×2・アジャスター×2・ベルトリング×2、付属品/取付用ネジM4、5、6、8×各2・ワッシャー×2・アルコールパッド×1
耐震性震度6強
収納物が当たると瞬時にベルトをロック。落下を防止しますオープン棚の支柱に貼りつけベルトを掛ける簡単設置着脱フック付きなので収納物の出し入れ容易棚間口寸法に応じた4種をラインナップ
セット内容本体×1、取説、アルコールパッド×1
材質強化樹脂、ポリプロピレン、SUS、鋼材、アクリル系接着材
使用環境温度(℃)0~40
耐力(t)0.1以下/本
耐震性震度6強
取付高(mm)棚板面から100程度(推奨)
関連キーワード