デスクトップパソコン、サーバーやその他各種機器の点灯と移動を防止する製品です。
ベルトの両端に取付けられた接着パッド付フックを両方とも接地面に接着固定し、ベルト中間部分に設けられた接着パッド付フックをサーバーの天板に接着固定して使用します。
接着固定の為、接地面の穴あけ工事が不要です。また、サーバーを動かさなくとも取付が可能です。
カムバックルでベルト長さを調整できるので、様々な大きさや形状のサーバー等に取付け可能です。
カムバックルの解除レバーを押してベルトを外すことが可能なので、サーバーメンテナンス時の一時的な移動に対応できます。
サーバー移設時は、接着パッド付フックを専用工具で取り外して行います。
種別転倒防止ベルト
適合80kg/2本使用時
材質(接着パッド付フック)ABS樹脂、(ベルト)ポリプロピレン、鉄製カムバックル付
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(接着パッド付フック)42×42×14
使用環境温度(℃)0~40
耐震性震度6強
強力接着パッドを使用し、プリンターなどを簡単に対象物に固定します。段積みされている機器の固定に最適です。機器保守時もコインでロックトップを簡単に外すことができ、移動が容易です。
種別転倒防止ベルト
仕様耐震度震度6強相当
使用の目安対象物1台につき4本
素材難燃素材使用(UL-94V-0クラス)
パソコン、ノートパソコン等の転倒・落下防止難燃性クラス適合工事の必要が無く、対象物の下に敷くだけ水洗い後乾かせば、繰り返し使用可能
材質ポリウレタン
耐震性6強相当
ノートパソコン等の転倒・落下防止難燃性クラス適合工事の必要が無く、対象物の下に敷くだけ水洗い後乾かせば、繰り返し使用可能
材質ポリウレタン
寸法(Φ×mm)20×3
耐荷重(kg)12以下/4枚使用時
耐震性6強相当
サイズ小
アズワン品番61-3740-38
1袋(4枚)
¥1,798
税込¥1,978
12日以内出荷
テレビ、パソコン、小物等の落下・転倒防止工事の必要が無く、対象物の下に敷くだけ水洗い後乾かせば、繰り返し使用可能
材質ポリウレタン
耐震性6強相当
タイプリンクゲル エコ
机上で使用されるパソコンやキーボード等の移動、落下防止のために使用する滑り止めマットです対象物の大きさに合わせて、はさみでカットし使用可能です汚れた際は、水洗い可能です。
本体寸法(mm)500×200×2
質量(g)40
材質塩ビシート
耐荷重(kg)40/枚
アズワン品番61-3740-74
1個
¥949
税込¥1,044
当日出荷
46型未満の各種液晶テレビに対応し、転倒を防止します。簡単に取り付けることができ、テレビの修理や掃除の際は一時的に取り外すことが可能です。木・鉄・ガラス等各種テレビ台に対応します。テレビ台に傷や汚れを残しません。
用途プリンター・パソコン・サーバー・モニター・テレビ・家電製品などの転倒・落下防止。
種別耐震マット
寸法(mm)44×45
仕様耐震度震度6強相当
付属品テレビフット×4、アルコールパッド×1、シートフィルム(黒)×4
適合46型未満のモニター
トラスコ品番487-1715
材質ABSプラスチック、ポリエステルフィルム、アクリル系両面接着剤
幅(mm)44
厚さ(mm)10
高さ(mm)10
質量(g)40
奥行(mm)45
使用の目安対象物1台につき4個
質量(g/個)50
1セット
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
関連キーワード