5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ベルトでモニターを台に繋ぎ、がっちりと固定するよりも利便性を重視した、落下破損を防止するための用具です。 液晶型モニターは軽量・薄型で、人と対面している状態です。例えば、お客様にお見せする際、モニターを回転させることがあります。 本製品はこのような使い方をする液晶モニターを、地震時の落下・破損から守るためのものです。 モニター背面とテーブルの天板間をベルトで固定し、モニターを動かしても使えるようにしました。また必要に応じて、簡単にバックル部の両サイドをつまんで外すことができます。 取付け・取外し・移設も容易です。固定しているベルトも容易に外せます。
用途28型未満の液晶モニターの前方への転倒防止 種別転倒防止ベルト 仕様耐震性/6強 寸法(mm)(ベルト)25×500、(フック)42×42×14 過負荷耐量25kg 使用環境温度(℃)0~40 質量(g/個)約40
1本
1,898 税込2,088
当日出荷

46型未満の各種液晶テレビに対応し、転倒を防止します。簡単に取り付けることができ、テレビの修理や掃除の際は一時的に取り外すことが可能です。木・鉄・ガラス等各種テレビ台に対応します。テレビ台に傷や汚れを残しません。
用途プリンター・パソコン・サーバー・モニター・テレビ・家電製品などの転倒・落下防止。 種別耐震マット 寸法(mm)44×45 仕様耐震度震度6強相当 付属品テレビフット×4、アルコールパッド×1、シートフィルム(黒)×4 適合46型未満のモニター トラスコ品番487-1715 材質ABSプラスチック、ポリエステルフィルム、アクリル系両面接着剤 幅(mm)44 厚さ(mm)10 高さ(mm)10 質量(g)40 奥行(mm)45 使用の目安対象物1台につき4個 質量(g/個)50
1セット
2,398 税込2,638
当日出荷

本製品は50型以下モニターの全方向転倒を防止するものです。 設置は簡単!固定するモニタースタンドの裏面に貼り付け設置面に置くだけ! 転倒防止主流であるベルトを使わない固定を実現しました。 強力粘着固定の為、様々な形状の対象物に対応します! また穴あけ工事が不要です。 取り外しも容易!強力粘着なのに、特許取得工法である回転剥離 工法なら市販のスパナ一本で容易に取り外す事が出来ます! また、別売り品 LT-380P もご用意しております。是非ご利用下さい。 本製品は無色透明の為、設置していても目立ちません。外観を損なう事 無く*耐震度 7 相当の安全な耐震が可能です。 取り外しは市販スパナで容易に! 様々な形状の対象物に対応! 目立たない外観!
用途本製品は50型以下モニターの全方向転倒を防止するものです。 セット内容強粘着モジュール×4、アルコールパッド×2 材質アクリル系粘着材 寸法(mm)(概寸)対辺30/異形六角形厚み7 寿命約5年~7年(使用環境による) 使用環境温度(℃)0~40 質量(g/個)約5 耐震性震度6強
1セット
2,498 税込2,748
翌日出荷

強力接着パッドを使用し、プリンターなどを簡単に対象物に固定します。段積みされている機器の固定に最適です。機器保守時もコインでロックトップを簡単に外すことができ、移動が容易です。
種別転倒防止ベルト 仕様耐震度震度6強相当 使用の目安対象物1台につき4本 素材難燃素材使用(UL-94V-0クラス)
1セット
3,198 税込3,518
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

薄型テレビの転倒防止に28型以下のテレビに対応両面テープを使用しテレビを固定対象物1台に付き2種類、2個使用。
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)45×44×71 材質ABS樹脂 適合サイズ28型以下のモニター セット内容テレビフット×2、フット台×2、アルコールパッド×1シールフィルム(黒)×2 サイズS アズワン品番61-3740-54
1個
1,898 税込2,088
7日以内出荷