アンカーボルトを使用しない接着固定タイプです。機械を動かさずに取り付け可能です。強力接着パッド使用で穴あけ工事不要!。取り外し跡が残らない!。工場設備、装置の転倒・移動防止。機器を動かさずに取付可能です。床に接着した接着パッド付き円盤に連結された接着付きL板で設備・装置の底面を接着固定します。
セット内容接着付き円盤×1、接着付きL金具×1、M16-3種ナット、M8ボルト、M16×120mm六角ボルト、プライマーB
寸法(mm)154×120×131
質量(kg)対象物:500以下/1個、約2/個
使用環境温度(℃)0~40
耐震性耐震度:震度6強相当
アンカーボルトを使用しない接着固定タイプです。機械を動かさずに取り付け可能です。強力接着パッド使用で穴あけ工事不要!。取り外し跡が残らない!。工場設備・装置の転倒・移動防止。機器を動かさずに取付可能です。床に接着した接着パッド付き円盤に連結された接着付きL板で設備・装置の底面を接着固定します。
セット内容接着付き円盤×1、接着付きL金具×1、M16-3種ナット、M8ボルト、M16×120mm六角ボルト、プライマーB
寸法(mm)154×120×131
質量(kg)対象物:500以下/1個、約2/個
高さ(mm)可変範囲:35~50
使用環境温度(℃)0~40
アズワン品番61-3741-03
耐震性耐震度:震度6強相当
1個
¥11,980
税込¥13,178
7日以内出荷
関連キーワード