アンカーボルトを使用しない接着固定タイプです。機械を動かさずに取り付け可能です。強力接着パッド使用で穴あけ工事不要!。取り外し跡が残らない!。工場設備・装置の転倒・移動防止。機器を動かさずに取付可能です。床に接着した接着パッド付き円盤に連結された接着付きL板で設備・装置の底面を接着固定します。
セット内容接着付き円盤×1、接着付きL金具×1、M16-3種ナット、M8ボルト、M16×120mm六角ボルト、プライマーB
寸法(mm)154×120×131
質量(kg)対象物:500以下/1個、約2/個
高さ(mm)可変範囲:35~50
使用環境温度(℃)0~40
アズワン品番61-3741-03
耐震性耐震度:震度6強相当
1個
¥11,980
税込¥13,178
7日以内出荷
アンカーボルトを使用しない接着固定タイプです。機械を動かさずに取り付け可能です。強力接着パッド使用で穴あけ工事不要!。取り外し跡が残らない!。工場設備、装置の転倒・移動防止。機器を動かさずに取付可能です。床に接着した接着パッド付き円盤に連結された接着付きL板で設備・装置の底面を接着固定します。
セット内容接着付き円盤×1、接着付きL金具×1、M16-3種ナット、M8ボルト、M16×120mm六角ボルト、プライマーB
寸法(mm)154×120×131
質量(kg)対象物:500以下/1個、約2/個
使用環境温度(℃)0~40
耐震性耐震度:震度6強相当
強力接着テープ使用で穴あけ工事不要
卓上機器を動かさずに取り付け可能
移設時には取り外し可能
機器側面と卓上の隙間が狭い機器にも取り付け可能
種別転倒防止ストッパー
適合200kg
セット内容床固定円盤(接着テープ付)、挟み板、その他(高さ調節板、ボルト・ナット等)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)80×145×32
使用環境温度(℃)0~40
高さ調整範囲(mm)10~14
適合ボルト径M5~M12
耐震性6強
1個
¥7,898
税込¥8,688
当日出荷
強力接着パッド使用で穴あけ工事不要
機器を動かさずに取り付け可能
取り外し跡が残らない
種別転倒防止ストッパー
適合1200kg/4個使用時
セット内容本体(接着パッド付円盤、ハサミ連結板、高さ調整板、ディスクパイプ、ボルト・ワッシャー等)、プライマーB(5g)
材質処理鋼板、アクリル系粘着剤
使用環境温度(℃)0~40
適合ボルト径M18~M32
耐震性6強
関連キーワード