「冷蔵庫 転倒防止」の検索結果
特価
本日11月15日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251121
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
地震時の冷蔵庫扉開放防止と転倒軽減
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【ロックヤモリ】約35×52×40/扉用ラッチ45×44×12、【冷蔵庫ヤモリストッパー】約150×110×40
質量(g)【ロックヤモリ】約40、【冷蔵庫ヤモリストッパー】約160
使用環境温度(℃)0~40
材質【ロックヤモリ】ABS/PC樹脂・ステンレス材・アクリル系接着材、【冷蔵庫ヤモリストッパー】軟質塩ビ・塩ビシート
冷蔵庫の転倒防止に。ゴムベルトで壁への衝撃を軽減する為、壁に優しい。強力接着パッド使用で穴あけ工事不要。取外し時は専用工具不要
適合【接着パッド】LQ-46
セット内容本体×2、アルコールパッド×2
種別転倒防止ストッパー
材質NBR+PVCゴム、ABSアロイ樹脂、アクリル系接着材
質量(g/本)60
外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)190×42×20
使用環境温度(℃)0~40
外観ライトグレー
対象容量600L以下の冷蔵庫/1セット(2本使用時)
アズワン品番64-8874-74
耐震性震度6強
1個
¥3,398
税込¥3,738
当日出荷
こんなお得な商品も!
転倒防止伸縮ベルト
モノタロウ
¥2,798
税込¥3,078
地震の衝撃でゴムが伸びて衝撃を吸収するので壁や家具に優しくなっています。
強力接着パッド使用で、対象物や壁面への穴あけ工事が不要です。
接着面に若干の凹凸があっても固定可能な接着パッドを使用しております。
取り外しはドライバー1本でクルッと水平に回して剥離可能
壁や家具にマッチする「モカ」と「ライトグレー」の2色がります。
本製品は1セット2本入りです。
1セット2本を使い対象物の転倒を防止して下さい。
用途家具・冷蔵庫等の転倒防止
付属品アルコールパッド:2枚
種別転倒防止ベルト
材質接着パッド付フック:ABSアロイS樹脂+アクリル系接着材、ゴムベルト:NBR+PVCゴム、クサビ:ABSアロイ樹脂
長さ(mm)190
幅(mm)42
高さ(mm)20
質量(g)120
耐震性震度6強相当
設置条件対象物1台につき2本
適合リンクストッパーI型(LS-284)、リンクストッパーL型(LS-384)、リンクストッパーT型(LS-484)、リンクフット大(LG-10)、リンクフット小(LG-20)、冷蔵庫ストッパー(LH-901P)、リンクフック(LH-5011)
アズワン品番2-9133-01
1本
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
ゴムベルトで衝撃を吸収し転倒を防止します冷蔵庫や床面へのダメージを緩和し確実に固定します。強力接着パッド使用で穴あけ工事不要。冷蔵庫を動かさずに取付可能。一時移動が容易なクリップタイプ。本セットを業務用冷蔵庫の4隅に設置して転倒を防止する製品です。レイアウト変更時、接着パッド付きベースを取り外す際は別売りの専用剥離工具(LT-550)を使うと比較的容易に取り外すことができます。
セット内容本体×4、アルコールパッド×8、取説
材質ABS/PCアロイ樹脂、NBR+PVCゴム、ステンレス、アクリル系接着材
外寸(mm)200×113×高さ25
使用環境温度(℃)0~40
耐荷重(kg)600以下/セット
耐震性震度6強
適合【交換用接着パッド】LQ-31
アズワン品番64-3279-91
1セット(4個)
¥15,980
税込¥17,578
21日以内出荷
震度5強以上の地震を感知すると自動で冷蔵庫の扉をロックします。
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)35×52×40(台座含む)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約45×44×12(扉用ラッチ)
質量(g)約40
使用環境温度(℃)0~40
材質ABS/PC樹脂、ステンレス材、アクリル系接着材
アズワン品番62-9986-93
1個
¥1,498
税込¥1,648
21日以内出荷
関連キーワード