業務用冷蔵庫ストッパーP 4個入りリンテック2121日以内出荷
ゴムベルトで衝撃を吸収し転倒を防止します冷蔵庫や床面へのダメージを緩和し確実に固定します。強力接着パッド使用で穴あけ工事不要。冷蔵庫を動かさずに取付可能。一時移動が容易なクリップタイプ。本セットを業務用冷蔵庫の4隅に設置して転倒を防止する製品です。レイアウト変更時、接着パッド付きベースを取り外す際は別売りの専用剥離工具(LT-550)を使うと比較的容易に取り外すことができます。
セット内容本体×4、アルコールパッド×8、取説材質ABS/PCアロイ樹脂、NBR+PVCゴム、ステンレス、アクリル系接着材外寸(mm)200×113×高さ25使用環境温度(℃)0~40耐荷重(kg)600以下/セット耐震性震度6強適合【交換用接着パッド】LQ-31アズワン品番64-3279-91