4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
リンテック21台車ストッパー
種別転倒防止ベルト 材質ベルト/PP(ポリプロピレン、プレート/ABS樹脂・PC(ポリカーボネート)、粘着材/アクリル系 使用工具【専用剥離】LT-550(2-9133-02) プレート寸法(mm)120×55×20 適合材【壁】スチール、ステンレス、PVC(塩化ビニル樹脂) ベルト寸法(mm)200~1100×25 アズワン品番3-1412-01
1個
5,998 税込6,598
翌々日出荷

リンテック21運搬台車用備品
平台車に後付けできる荷崩れ防止製品です。平台車の底面に掛けて固定するだけで簡単設置できます。台車に常設不要。持ち運んで使い回しOK。ベルトテンション調整容易な締め上げ機構付きです。ベルト先端フック、本体フック部にはネジ先端が露出しています。怪我の無い様十分ご注意ください。
セット内容本体×1、取説×1 材質PC/ABS樹脂・ステンレスばね・鋳物・ポリプロピレンベルト 寸法(mm)約50×80×240 質量(kg)約0.35 ベルト長さ(m)約3.1 アズワン品番65-0555-14
1個
7,798 税込8,578
31日以内出荷

リンテック21台車荷落下防止4
台車の背板に掛けて固定するだけの簡単設置! 荷物上に掛けたベルトを台車前に掛けるだけで荷崩れ防止! ベルト長は 5000mm!積荷高さに合わせた長さで簡単ロック! 荷解き時はワンタッチロック解除!ベルト自動巻取り収納!
用途本製品は簡単に既存台車に後付け出来る荷崩れ防止装置です。 材質PC/ABS 樹脂、ステンレスばね、ナイロンベルト 寸法(mm)(概寸)87×112×175 ベルト長さ(mm)約50000 耐荷重(kg)200以下 範囲(mm)(背/板/幅)100~150 構成本体×1、 取説×1 使用環境温度(℃)0~40
1セット
11,980 税込13,178
翌日出荷

台車荷落下防止WK200(3m)を3m延長できるベルト!! 台車に載せた荷物は形状も様々で運搬中に荷崩れを起こす事が多々あります。本製品は簡単に既存台車に後付け出来る荷崩れ防止装置のベルト長さを容易に継ぎ足しする為の延長ベルトです。 使い方は簡単!WK200のベルトフックに本製品のベルト輪部を掛けて固定するだけ。容易に2000mm分ベルト長さを延長する事が出来ます。 ベルト有効長さは合わせて5000mm!WK200の元ベルトでは足りなかった大型台車に高く積んだ荷物でも、しっかり固定出来るようになります。 本製品はWK200を様々な場面で使っていただく為のアクセサリー商品です。WK200は付属しておりませんので、お客様ご自身で別途ご購入いただき、組み合わせて御使用下さい。 WK200の取扱説明書を良く読んで御使用下さい。尚、本製品はWK200本体に巻き取る事が出来ません。予めご了承下さい。
用途積荷落下を防止するWK200のベルト(3m)を後付けで2m延長する為のものです 材質ポリプロピレンベルト、メッキ処理鉄 寸法(幅Wmm×長さLm)25×2000 構成延長ベルト2000mm×1/付属品無し 使用環境温度(℃)0~40 耐久性(年)10
1セット
919 税込1,011
翌々日出荷