2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
什器を壁や床に接着固定せずに什器の天板に載せるだけの簡単設置です。 高さは可変範囲内で調整可能です。 保守不要で、安定した効果を発揮します。 空調や採光、監視カメラを遮る問題もありません。
用途什器の固定、地震による転倒防止 種別つっかえ棒 仕様耐震度/6強 寸法(mm)314×380×60~770 構成3本の柱、天板・底辺ともに三角形のフレームセット:1個 過負荷耐量300kg 使用環境温度(℃)0~40 質量(g/個)2.5
1セット
特価
8,790 税込9,669
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

消火器の転倒、移動防止!。消火器を定位置に確実な固定!カーペット床でも強力に固定!。取り出しは真上に持ち上げるだけ!。10型以下のフックが付いてない消火器にも対応!。ネジ止め・穴あけ不要!(強力接着パッドで床に固定)。・地震による火災が起きた際、消火器が転倒・移動して定位置に無いと使いたい時に使えなくなる恐れがあります。本製品は、地震の際、消火器が転倒・移動する事を防止するものです。・付属の19mmスパナを使い、スタンドとリングをネジ棒で繋ぎ、組み立ててご使用下さい。 。・本製品はスタンドの滑り止めマットとリングによる固定なので、消火器にフックがついていないタイプでも、ご使用頂けます。・取り外す時は24mm六角ナットを24mm六角穴部にはめ、スパナで回すだけ。専用工具不要で外せます。(注:ナット、スパナはお客様でご用意下さい。)。レイアウト変更などで移設の際には別売りの交換接着パッドを使用し、再利用可能です。スタンドの底面を床に接着固定し、消火器をスタンド上面滑り止めマット部に乗せて使います。・カーペット床でも強力に固定できる接着パッドを使っているのでカーペットの上から容易に設置してお使い頂けます。(*タイルカーペット等、毛足の短いカーペットの場合)・スタンドを床に接着固定し、上に消火器を置く使い方なので、消火器自体の設置も簡単です。いざと言う時、消火器を真上に持ち上げるだけで、すぐに使用出来ます。
材質処理鋼板、めっき処理ネジ類、塩ビ、アクリル系接着材 寸法(mm)約200×200×340 構成本体 × 1式(スタンド、リング、ネジ棒)、 19mm板スパナ × 1、 取説 × 1 使用環境温度(℃)0~40 質量(g/個)約1300 耐久性10年
1セット
8,598 税込9,458
5日以内出荷