パワーヤモリリンテック21翌日出荷
安心・確実な通電火災対策!震度5強以上で電源を自動遮断する【ヤモリ】を幅広く設置する為の補助具!
標準ヤモリでは切断不可能な家庭用特殊ブレーカーに対応!(硬いブレーカー、ロングストロークタイプでも切断が可能に!)
通電火災対策品【ヤモリ】をパワーアップさせる補助具!
地震による停電からの復帰時、通電火災を防止する感震ブレーカーアダプターヤモリ(GV-SB1)と組み合わせて使うアクセサリー商品です。
用途本製品は比較的特殊な仕様のブレーカーで、ブレーカースイッチの切断力が強力なタイプ、スイッチを切断するまで のストロークが長いタイプの分電盤にも【ヤモリ】 GV-SB1(*以降【ヤモリ】と略す)を使って頂ける様に開発したアク セサリー商品です。本製品をブレーカーに取り付ける事で【ヤモリ】をパワーアップします。仕様対応交換用接着パッド:LQ-50材質ABS/PCアロイ、アクリル系接着パッド構成本体×1,アルコールパッド×1、取扱説明書 ※ヤモリは付属していません使用環境温度(℃)-20~40寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)70×145×55耐用年数(年)10